3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色9ブラック
素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。
中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱)
連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
マイクロカーボンヒーター内蔵。
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒
色ブラック
点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ )
混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100
機能発熱、防寒
種別ベスト
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容ベスト、ヒーターパッド
種別ベスト
温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能防寒
適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
デザインのイメージはまさにヤンチャ
オンオフ問わないルックスと保温性を兼備
無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。
ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、
ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。
アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。
アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。
仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工
色N・ブラック
シリーズduraHEAT
混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100
機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み
USBタイプAタイプ
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。
仕様PSE適合品
セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:98×62×22
色ブラック
質量(g)バッテリー:180
温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35
混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)
寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20
機能防寒
バッテリー出力5V/2A
充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)
バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)
使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ネイビー
付属品バッテリー・充電アダプター
材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別ベスト
色ネイビー
混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能発熱/防寒
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別ベスト
混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
機能撥水・防風、保温、軽量
背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風性、保温性
温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。
電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。
スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。
KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。
市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。
3段階の温度調節機能。
色Black
キルティングベスト
風神服バッテリーをそのまま使用が可能。
脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。
シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
大容量(3400mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに
色ブラック
寸法(mm)約44×75×22
質量(g)約100、(バッテリー)約100
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し、背中にヒーター内蔵、襟元ヒート
種別ベスト
機能撥水・防風、保温、軽量
混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦
混率(%)ナイロン100
機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル
種別ベスト
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
色ブラック
種別ベスト
機能防寒、発熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104
質量(g)バッテリー:175
入力電圧(V)5
入力電流(A)2
定格消費電力(W)10
待機電力(W)0.7
温度コントローラー温度調節 4段階
コネクタ形状USB Type-A
作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。
着膨れがなく動きやすいため冬場の屋外作業にも最適です。
冷えやすい背中を広範囲かつ集中的にヒーターを配置しています。
3段階の温度設定でお好みの温度に調整が可能です。
肩のストラップや胸元のベルトでフィット感を調整可能です。
手洗い洗濯が可能なため、衛生的にご使用いただけます。
USB端子仕様のため、スマートフォン等の充電に使用される、お持ちのモバイルバッテリーに接続いただくだけでご使用いただけます。
トラスコ品番245-7470
色黒
サイズフリー(メンズS~3L相当)
質量(g)300
混率(%)表地パイピング部分:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、ストラップ部分:ポリエステル100
稼働時間(時間)弱/約13、中/約8、弱/約4(1000mAhバッテリー使用時)
1着
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える
BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節
POINT3:洗濯機で丸洗い可能
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。
作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性
曲げても丸めても大丈夫。
ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!
色ブラック
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100
セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています
仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット
出力(W)8(ヒーターユニット)
電源(V)7.2(ヒーターユニット)
温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間
耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)
温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)
動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
別売の「ヒーターベスト(フード付き)」「ベスト/ブルゾン(PATヒーター取付可能分)」用バッテリー
用途ヒーターウエアー用バッテリー
出力電圧(V)8
充電可能回数500
1枚
¥5,990
税込¥6,589
欠品中
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+30,000mAHモバイルバッテリーセット。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色グレー/ブラック、(バッテリー)ブラック
機能電熱・薄型・軽量
バッテリー容量(mAh)30000
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
長さ(mm)バッテリー:102×70×27
色グレー/ブラック、バッテリー:ブラック
質量(g)バッテリー:約320
電圧(V)12
出力DC7V~12V=2.5A(MAX)TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5AUSB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A
入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)
使用時間3段階調整:高温 約7.5時間、中温 約10時間、低温 約14時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
5カ所ヒーター付き電熱ベスト+30000mAhバッテリー付き。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色ブラック、(バッテリー)ブラック
バッテリー容量(mAh)30000
素材ポリエステル
5カ所ヒーター付き電熱ベスト服のみ。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
色ブラック
素材ポリエステル
服のみ 11カ所ヒーター付き電熱ベスト。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
色グレー/ブラック
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
【服のみ】5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
色ブラック
機能発熱
素材ポリエステル
5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト+30000mAhバッテリー付きセット。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色ブラック、バッテリー:ブラック
機能発熱
バッテリー容量(mAh)30000
素材ポリエステル
パッとヒーターは、背中と腰のどちらにも設置できる仕様。
ワークシーンなどに応じた温めたい箇所を選び、設置できます。
シンプルなベストをパッとヒーター付き防寒ベストに変える、「PAT Heater」を別売りでご用意。
ヒーター本体の表面は肌触りも良いフリース素材を採用し、裏面は保温効果のあるアルミコーティング仕様。
3段階スイッチを押すと、赤(強)→青(中)→緑(弱)に切り替わります。
さらにバッテリーのボタンで、出力電圧の切り替えが可能です。
※着脱テープで取り外しが可能。
仕様●サイズ:F
アズワン品番68-0870-27
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード