20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ネイビー 付属品バッテリー・充電アダプター 材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヒーテッドベスト
約10秒で温まる発熱ユニット内蔵ベスト 9箇所の発熱ユニットが身体を前後から温める 市販のモバイル電源(USBタイプA端子)を使用・モバイル電源収納ポケット接続ケーブル付・参考:白(中温)状態で、10000mAhバッテリー使用の場合、約4.5時間使用可能 左胸部電源切替スイッチの色で設定温度が確認できる 操作手順。1.市販のUSB端子付モバイル電源を、USBタイプA端子に取付ける。2.ベストのスイッチ(左胸ワッペン)を約3秒長押しする。3.ワッペンが赤く点灯することを確認する。4.赤(高温)状態は、約5分で白(中温)へ自動的に切り替わります。5.ワッペンのスイッチは、押す毎に赤→白→青へと切り替わります。6.点灯時のスイッチを約3秒長押しすると停止します。
種別ベスト ブラック サイズFREE 質量(g)370 本体寸法(mm)525×40×700 混率(%)ポリエステル100 出力電圧(V)5 出力電流(A)2 機能発熱・防寒 温度調節【切替(3段階)】高:約55℃(胸部ランプ赤色)、中:約45℃(胸部ランプ白色)、低:約35℃(胸部ランプ青色) 適合サイズ(cm)胸囲・胴囲105、着丈70 関連資料(1.42MB)
1着
7,590 税込8,349
4日以内出荷

太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに 付属品バッテリー・充電アダプター・収納ポーチ 材質表/ナイロン、裏/ポリエステル、中綿/ポリエステル、ヒーター/カーボン バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 動画あり
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)2600 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

身体から外へ逃げる熱を皮膚へと再反射し、保温性を高め衣服にこもった汗の水蒸気を素早く放出する透湿性を併せ持つハイブリッド素材。 透湿性裏アルミ素材「MEGA HEAT」による高レベルの保温性+透湿性。 蛍光カラー+反射材・反射プリントによる高視認性。
混率(%)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 機能軽量、防水、撥水加工、防風、保温性、透湿、反射機能 仕様収納可能蛍光フード、内ポケット、フード調整付、左袖ブランドネーム、反射ワッペン(前立て)、腰部分補強、Tsオリジナル袖口アジャスター・インナーグローブ仕様 種別防水防寒ジャケット 生地マイクロリップ(PUコーティング)
1枚
16,900 税込18,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一度穿いたら手放せないあったか持続ヒーターズボン 太ももから下半身の冷えを一気に解消!
付属品収納ポーチ、充電アダプター、充電式バッテリー 材質表生地/ナイロン、裏生地/ポリエステル、ヒーター/カーボン、中綿/ポリエステル ポケット前ポケット×2、後ポケット×1、バッテリーポケット×1
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キルティングベスト 風神服バッテリーをそのまま使用が可能。 脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。 シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
1着
3,890 税込4,279
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。 仕様PSE適合品 セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー 種別ベスト 寸法(mm)バッテリー:98×62×22 ブラック 質量(g)バッテリー:180 温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35 混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20 機能防寒 バッテリー出力5V/2A 充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合) バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V) 使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
1セット
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに 付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース 材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC 質量(g)65(片側) バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
1双
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ベスト No.19(クロ) 温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル 種別ベスト ネイビー 混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100 機能発熱/防寒
1着
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に セット内容ベスト、ヒーターパッド 種別ベスト 温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35 端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA 混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100 機能防寒 適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売) 使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
1セット
8,890 税込9,779
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。 中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱) 連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。 冬の防寒対策に必須のインナーベストです。 マイクロカーボンヒーター内蔵。 市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒 ブラック 点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ ) 混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100 機能発熱、防寒 種別ベスト
1着
10,900 税込11,990
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウターの中に着用できるインナーベスト。
9ブラック 素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
1着
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイスペック東レ国産電熱線を内蔵し、単体でもレイヤリングでも使えるヘビロテウェア 秋から冬は単体でも寒さ対策可能。 真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。 サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。 使い勝手に優れるアイテム。左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。 インナーパンツは、ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。 右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。上下セットで着こなすこともできる。
仕様帯裏オリジナルゴム、3段階温度切り替えスイッチ、右脇前ファスナーポケット、バッテリー収納ファスナーポケット、起毛 N・ブラック シリーズduraHEAT インナーシリーズ 混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18、(中綿)ポリエステル100 股下(cm)74 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ USBタイプAタイプ
1着
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
種別ベスト 機能防寒 温度調節3段階(首・背中/前面が独立) スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
1着
4,490 税込4,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーバンテイストの4WAYストレッチマットナイロン×吸湿発熱・継続消臭機能中綿のハイスペックなS-HEAtハイブリット発熱ジャケット
種別ジャケット 機能4WAYストレッチ、防風、軽量、継続超消臭(背中)、撥水、反射、吸湿発熱(背中)、保温性(S-HEAT対応)、マルチポケット(袖)、ヒーターパッド収納内ポケット(衿・背中)、セパレートフード、肩・背中反射プリント、シリコンアジャスター、裾・フードドローコード、バッテリー収納内ポケット、余った紐をまとめるスナップ付きバインダー 混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地:ポリエステル100、本体:発熱消臭綿、ポリエステル90、アクリルレート10、両袖・中綿:ポリエステル100 対応シーズン秋冬
1着
7,690 税込8,459
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 機能防風性、保温性 温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ) 生地高密度ポリエステルタフタ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂
1着
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。 電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。 スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。 KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。 市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。 3段階の温度調節機能。
Black
1着
9,798 税込10,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザインのイメージはまさにヤンチャ オンオフ問わないルックスと保温性を兼備 無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。 ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、 ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。 アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。 アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。
仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工 N・ブラック シリーズduraHEAT 混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み USBタイプAタイプ
1着
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)