20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに 付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース 材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC 質量(g)65(片側) バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
1双
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書 質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分) 消費電力(W)約10 電源USB(5V2.0A以上) 温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 入数(双)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15 全長(cm)22 材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100% モード温度3段階(低・中・高) ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260 手首周り(cm)20~24 寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13 稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 手囲い(cm)23cm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋 大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様ヒーター内蔵 セット内容本体、充電アダプター、バッテリー 材質生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン 質量(g)本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台) 連続使用時間(時間)8 温度調節3段階 充電時間(時間)約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
1双
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。 グレー 厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編) 材質/仕上合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル 入数(双)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 滑り止め効果あり
1双
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<お気に入りのグローブのインナーに> 薄手のフリース生地にヒートパネルが入っているため、使い慣れたグローブのインナーとして使用可能なモデル。 カフスを長めにし、スイッチ操作もしやすくしています。 インナーのため、収縮性のある薄い素材を使用しています。
ブラック 素材【表地】本体:ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% 手首部分:ポリエステル 100%【裏地】ナイロン 83%、ポリウレタン 17% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
サイズフリー 全長(cm)約40 耐熱温度(℃)約200(目安) エスコ品番EA353AB-29 質量(g)261 材質(手袋)表:アラミド繊維/アルミコーティング加工、裏:アラミド繊維混合フェルト、裏:綿
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

カーボンファイバー
用途作業用 セット内容専用バッテリー 5V専用 ブラック 質量(g)約80 入数(双)1 出力電流(A)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×73×13 機能防寒、発熱 材質(手袋)ポリエステル100% 入力電流(A)2 バッテリー容量(mAh)3000 ケーブル長(cm)充電用USBケーブル:25
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。 グレー 厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ネイビー 付属品バッテリー・充電アダプター 材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。 走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。 指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。 アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。 内側にボアを採用し保温力が向上。
ブラック サイズフリー 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
2,898 税込3,188
4日以内出荷

材質アクリル、綿、エクス糸 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。 材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)1 ヘザーグレー ゲージ数13 滑り止め効果なし RoHS指令(10物質対応)対応
1双
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 動画あり
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。 仕切板20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190 有効内寸法・間口(mm)63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷感素材クールマックスを使用したインナーグローブ。 グローブの下に着用し、汗によるべたつきを防ぎます。
材質ポリエステル・クールマックス BLACK 機能抗菌・防臭/吸汗・速乾
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。 小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。 人工皮革で軽量に仕立てたタイプ。 専用充電式バッテリーはカフス部外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。 また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも最適。 専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
ブラック 素材【表地】本体:ポリエステル 100% バッテリーボックス・手首ベルト・指甲側(小指以外):ナイロン 100% フェイクスウェード部分:ナイロン 100% 指マチ部分:表側-ナイロン 84%、ポリウレタン 16% 裏側-ポリエステル 100%【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
1双
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。 小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。 ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。 専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。 また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。 専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
ブラック 素材【表地】やぎ革【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア 材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン ヘザーグレー 入数(双)1
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
L.GY/BK
1双
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ式に比べ、脱着が容易な巻きつけ式。グリップ長に合わせ、95mmと105mmをラインナップ。簡単操作のON-OFFスイッチ式を採用。
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)