転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62
温度範囲(℃)40~440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81
風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)
風速(m/min)LOW:230、HIGH:460
アズワン品番64-3673-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
種別ノズル(ヘラ型)
ノズル内寸法(mm)10×62
適合880B、880C、881、882、883B
トラスコ品番469-2152
質量(g)40
適合品番880B、880C、881、882、883B
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノズル内径(Φmm)11
適合883-13
トラスコ品番469-2136
種別ノズル(シングル)
質量(g)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1403
種別ノズルホルダー(10mm幅)
適合品番FV310-81
ノズル幅(mm)10
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1404
種別ノズル(シングル/12mm幅)
適合品番FV310-81
ノズル幅(mm)12
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-9
全長(mm)62
寸法(Φmm)吹出:10
取付内径(Φmm)34
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-
トラスコ品番242-6412
種別本体
質量(g)750
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75
風速(m/min)1250
風量(L/min)200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番805-2491
適合機種PJ-218A(要AT-43)、PJ-216A(要AT-43 ※400Wヒーター時のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
溶接用(集中熱風ノズル)
種別集中熱風ノズル
適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)
トラスコ品番127-8282
質量(g)50
備考サプライ品
アズワン品番5-5327-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オプションノズルです。
適合品番FV310-81
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-4
寸法(mm)36×60
取付内径(Φmm)34
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
種別ノズル(フック型)
適合880B、881、882、883
トラスコ品番469-2144
質量(g)40
アズワン品番6-479-03
1個
¥369
税込¥406
欠品中
用途はんだや樹脂棒の溶着に。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合品番FV310-81
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398
種別本体
質量(kg)0.6
温度範囲(℃)50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70
風量(m3/min)0.15~0.25
風速(m/min)600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)0.67
電流(A)12
温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206
ノズル口径(Φmm)34.5
風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
用途熱収縮チューブ加工などに
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-1、EA365VB-3
エスコ品番EA365VD-1
材質鋼板
形状フックノズル
全長(mm)87
質量(g)58
口幅(mm)55
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-2
幅(mm)80
取付内径(Φmm)34
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
長尺シート用(平形ノズル)
種別平型ノズル
適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218A
トラスコ品番127-8291
質量(g)74
備考サプライ品
アズワン品番5-5327-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード