12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。 グレー 厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能耐熱 ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 耐熱温度(℃)素材:100/33秒 材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm)0.85 質量(g)31.7 規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.4 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

<どんなオートバイにも合わせやすいショートタイプ> レザーとネオプレーン素材を組み合わせたショートタイプ。 カジュアルなデザインなので、様々なオートバイやジャケットにも合わせやすい。 手の平には滑り止めと補強も施しました。 スマホタッチ対応
ブラック 素材【表地】本体:やぎ革 手首部分:ポリエステル 100% フェイクスウェード部分:ナイロン:100% 指関節部分:ポリエステル96%、ポリウレタン 4%【裏地】ポリエステル100%【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.65 イエロー/ダークブルー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) ゲージ数15 耐切創性3/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社溶接熱保護スリーブヒートガード
エコ商品
用途火傷などからの保護に。溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に 連続耐熱温度(℃)1000 アズワン品番64-8609-22 RoHS指令(10物質対応)対応 瞬間耐熱温度(℃)1400
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。 サイズL 全長(cm)55 仕様発塵抑制 材質シリコーン、インナー:断熱布 厚さ(mm)2.95 入数(双)1 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 中指長(cm)7.4 耐熱温度(℃)200 材質(表面/裏面)シリコーン/化繊 手の平幅(cm)13.1 材質(インナー)断熱布 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
26,980 税込29,678
当日出荷

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
エコ商品
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.05 イエロー/ブラック 規格EN388 2016、EN407 2020 入数(双)1 機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。 厚さ(mm)1 ダークグレー 規格【EN388 2016規格】4×42F ゲージ数15 耐切創性X/F(EN388:2016) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.56MB)
1双ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トリプル保温、空気の層で身体を守る。ただの厚地ではない。エアサンドだ層構造が高い保温力を実現。
用途作業・スポーツ・アウトドア ブラック 材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% RoHS指令(10物質対応)対応 特性微細裏起毛、遠赤外線加工、スピード消臭、BTパワーストレッチ、吸汗速乾
1枚
2,390 税込2,629
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアサンド構造が高い保温力を実現。 空気層を挟んだ2層構造に微細起毛と遠赤加工をプラスした、トリプル保温のコンプレッション。 首、脇、腕の内側部分には、伸縮性にすぐれたライトウェイト(薄地)の微細起毛ファブリックを使用。 縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。
機能微細裏起毛・遠赤外線加工・スピード消臭・BTパワーストレッチ・吸汗速乾 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,390 税込2,629
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

<お気に入りのグローブのインナーに> 薄手のフリース生地にヒートパネルが入っているため、使い慣れたグローブのインナーとして使用可能なモデル。 カフスを長めにし、スイッチ操作もしやすくしています。 インナーのため、収縮性のある薄い素材を使用しています。
ブラック 素材【表地】本体:ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% 手首部分:ポリエステル 100%【裏地】ナイロン 83%、ポリウレタン 17% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)