こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)0.67
電流(A)12
温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206
ノズル口径(Φmm)34.5
風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
作業に合わせて幅広い温度調節が可能
コードレスで取回しが快適
電源が無い現場での作業に便利
剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に
ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に
付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル
質量(kg)1.3
温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255
連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)
風量(L/min)風量1:120、風量2:200
ノズル径(Φmm)34.5(取付)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1
質量(kg)0.63(本体のみ)
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
最大出力(W)300
本体寸法(mm)165×72×202
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
風量(L/min)200
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-
トラスコ品番242-6412
種別本体
質量(g)750
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75
風速(m/min)1250
風量(L/min)200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱
付属品ノズル×3種類
質量(kg)1.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257
連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時
風量(L/min)200
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62
温度範囲(℃)40~440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81
風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)
風速(m/min)LOW:230、HIGH:460
アズワン品番64-3673-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード