81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)0~95 保温材厚(mm)10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類アルミ管 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m)20 質量(kg)16 仕様日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヒートポンプ専用配管セット
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器 タイプ特厚 最高使用温度(℃)95 管の厚さ(mm)2.7 パイプ外径(Φmm)17
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管 材質PE、アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む) 使用温度(℃)1~95 長さ(m)25 保温材厚(mm)10
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ 保温材厚(mm)10
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エコキュート用ヒートポンプ配管キット
呼び10 セット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組 呼び13 保温材厚(mm)10
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管 流体冷温水 材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm)16/(保温材)36 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)2 保温材厚(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.40 質量(kg/m)(参考)0.11 仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない 呼び径(A)13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 材質架橋ポリエチレン セット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個 サイズ10A 長さ(m)10 呼び径10 アズワン品番64-5123-68
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)10 使用流体水道水 寸法RG1/2 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 仕様耐候性保温材付き 形状パイプ
1巻(25m)
24,980 税込27,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 材質架橋ポリエチレン サイズ10A 長さ(m)10 呼び径13 アズワン品番64-5123-72
1巻
14,980 税込16,478
6日以内出荷

コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用 材質PEX 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 肉厚(mm)3.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)150 最高許容圧力(MPa)0.65 継手G1/2
1セット(2m)ほか
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL 関連資料商品仕様図(0.04MB)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

トラスコ品番361-1353 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状メスアダプター 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組 呼び10 保温材厚(mm)20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材 セット内容保温材付ホース(20m×1本)、ユニオンアダプター(MAU10A×8個)、継手用保温材×8個 材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)保温材:10 呼び径10 最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
1セット
48,980 税込53,878
4日以内出荷

三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)ネーマー銀ケシ 適合管ドライフレックスパイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様フレアタイプUL、CSA認証品 寸法(mm)9.53 全長A(mm)130 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)76
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様フレアタイプUL、CSA認証品 寸法(mm)12.7 全長A(mm)157 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)97
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・1シートの内容は、水側用(青)2枚、湯側用(赤)2枚です。・寸法図はシール1枚あたりの寸法です。
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様フレアタイプUL、CSA認証品 寸法(mm)15.88 全長A(mm)168 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)97
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)12.7 全長A(mm)137 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)97
1個
12,980 税込14,278
当日出荷




仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材 材質架橋ポリエチレンフォーム 長さ(mm)100
1箱(4個)
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL 関連資料商品仕様図(0.04MB)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材 材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム 長さ(m)120 最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。) 寸法L(m)120
1巻(120m)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

SE-T460A用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】1.46、【冬季高温】2.00 運転音(dB)【中間期標準】56【冬季高温】58 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)710 関連資料(0.29MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標】6.0、【冬季高温】6.0 運転電流(A)【中間期標準】7.1
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

SE-T460AC用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】1.4、【冬季高温】2.00 運転音(dB)【中間期標準】55【冬季高温】57 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)830 関連資料(0.27MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標準】6、【冬季高温】6 運転電流(A)【中間期標準】7.2
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm) 質量(g)120
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SE-T370AC用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】0.98、【冬季高温】1.50 運転音(dB)【中間期標準】51【冬季高温】55 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)830 関連資料(0.27MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標準】4.5、【冬季高温】4.5 運転電流(A)【中間期標準】5.3
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

SE-T370A用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】1.02、【冬季高温】1.50 運転音(dB)【中間期標準】52【冬季高温】56 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)710 関連資料(0.29MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標準】4.5、【冬季高温】4.5 運転電流(A)【中間期標準】5.3
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/4 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様フレアタイプUL、CSA認証品 寸法(mm)6.35 全長A(mm)122 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)76
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/4 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様フレアタイプUL、CSA認証品 寸法(mm)19.05 全長A(mm)272 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)80 寸法E(mm)192
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)15.88 全長A(mm)142 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)97
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷