カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「ヒートン回し」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差替式ダイヤモンドドライバー ANEX差替式ダイヤモンドドライバーANEX
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
オッタークローラー EverGreen INTERNATIONALオッタークローラーEverGreen INTERNATIONAL
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
【特徴】1ジュラルミン製ウイング:軽量かつ高強度の1mm厚ジュラルミンを採用。上部を曲げ込んだ形状することで、変形を防ぐと同時に、水をしっかり掴んでクロール。ウイングで水を叩くポコポコ音&ウイングとヒンジが擦れる金属音を発生します。2ウイング開閉制御ヒンジ:手前側のビスにのみビーズを設置。キャスト時にウイングがボディにへばりつかないため、着水後、素早く開き、確実に水を掴みます。3調整用ヒートン:ウイングの角度を調整するためのヒートン。ルアーの性能を100%発揮させるために、ウイングの角度調整をお勧めします。まずは、ヒートンが垂直になるように調整してください。その状態で左右どちらかに偏って泳ぐ場合は、以下の通りヒートンの角度を調整してください。A:アングラーから見て右に偏って泳ぐ場合は、Rの刻印がある右ウイングのヒートンを、矢印の方向に回す。B:アングラーから見て左に偏って泳ぐ場合は、Lの刻印がある左ウイングのヒートンを、矢印の方向に回す。*少しの調整で動きが変わるため、また、ヒートンを回しすぎるとトラブルの原因となるため、泳ぎを確認しながら、少しずつ回して調整してください。4:低重心固定ウエイト:フロントボディにはタングステン、リアボディにはスチールの低重心固定ウエイトを設置。クロールアクションの安定に貢献すると共に、上下逆の着水を抑制。もし腹側を上に着水した場合でも、ワントゥイッチで簡単に正しい姿勢に戻ります(この動きは喰わせのキッカケに)。5ダブルジョイントシステム:高強度ダブルジョイントシステム採用。ボディ同士がしっかり当たる狭めにジョイント間隔で、ヒット音が出やすい上に、カップ状のボディ断面で音を響かせます。6上反り形状リアボディ&ハイポジションブレードアイ:リアボディが反り上がった形状+ブレードアイを高位置に設置することで、ブレードが水面より上に位置して動きやすくなるため音量がアップします。7V時メタルブレード:重量級ルアー着水音の衝撃による変形を防ぐV字形状の金属ブレード。水面より上でブレードがボディに当たり甲高いサウンドを発生。8リアアッパースポイラー:着水時に、ブレードがボディ背面に乗っかり動かなくなる現象を防止するための出っ張り。9シングルコンケーブ&ダブルコンケーブ:ボディ下部にへこみを設置。下方向への水押し&波動を強める効果だけでなく、整流効果を発揮。スローリトリーブ時にはしっかり水を掴み、ファストリトリーブでは水を受け流すことで、幅広いリトリーブスピードに対応。10フラットキール:前面で水を受けて、リアボディを振りやすく(音を大きく)するキール。より水が当たりやすくなるように、フロントボディよりも下側に位置するよう設計。11リアアンダーフィン:上面で水を受ける角度に設置したリアボディ後部のフィン。リアボディの左右への振りをフォローし、横方向への水押し&波動を生み出すと同時に、ブレードもしっかり動くので音が出しやすくなります。12デコイ・エッグスナップ:強度に優れたデコイ・エッグスナップ#4を標準装備。ルアーの性能を最大限引き出します。13デコイ・トレブルフック:フックはフロント、リア共にデコイY-F33Fを標準装備。大型ボディでもフッキング率が高い1/0サイズを選択。14ベリーアイ
用途オッタークローラー「デカバスを獲る羽根」。<本堂靖尚・プロデュース/菊元俊文・開発監修> 【ロングキャスト&アキュラシー性能】飛行性能に優れたボディ設計&ウイングバランスによって真っ直ぐ飛び、ロングキャストおよび狙いのスポットへのアキュラシーキャストが容易。【マルチサウンドエフェクト】ウイングと水が絡む柔らかなサウンド、ウイングとヒンジが擦れる金属音、ジョイントの低音域ヒットサウンド、テールブレードの甲高いサウンドが奏でる複雑なハーモニーを響生。【多方向水押しアピール】ウイング、ジョイントボディ、ボディをへこませたコンケーブにより、横方向x下方向への立体的な水押と波動、さらにはスプラッシュ&バブルを発生。【広域対応リトリーブスピード】デッドスローリトリーブでも敏感に動き、低速、中速、高速、リトリーブスピードの変化でサウンド、水押し、スプラッシュ&バブルも変化しバイトを誘発。タイプフローティング全長(cm)11.5推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーアクションのベイトロッド Line:16~20lb.自重(oz)2クラス
エイトボールドライバーセット ANEXエイトボールドライバーセットANEX
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
使用頻度の高いサイズを取り揃えたドライバーセット
用途DIYや家具の組み立てにセット内容0/1/2/-2.5/-5.5/-6/針/ギムネ/ヒートン回し/差替式グリップ質量(g)255
ユーイング8ドライバー 角利産業ユーイング8ドライバー角利産業
699税込769
1セット
6日以内出荷
ハンドルはストレート(マグネット付)とT字の2ウェイで使えます。 ネジ、釘、小物等も収納できるケース付。 ヒートン回しなどアイデア次第でいろいろ使えるマジックコイン付。
仕様●サイズ:幅88×高さ120×厚さ35mm●重量:160g●材質:クロームモリブデンバナジウ鋼、PPセット内容:プラスドライバー(+1、+0、+2)、マイナスドライバー(-1.8、-3、-5、-6)、キリ、ハンドル、マジックコイン、収納ケースアズワン品番68-1967-54
蝶ネジソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)蝶ネジソケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質クロム合金鋼寸法(mm)18×65×18全長(mm)65質量(g)47二面幅(mm)6.35
3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN3.7V充電式ちょいドラEARTH MAN(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる充電時間最大約3時間無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1質量(g)190ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)入力電流(mA)500サイズ(mm)160×45×45
ドライバーセット (差替式) ナリカドライバーセット (差替式)ナリカ
1,950税込2,145
1セット
5日以内出荷
セット内容プラスドライバー(0、1、2)各1本、マイナスドライバー(2.5、5.5、6)各1本、ギムネ針、ヒートン回し、電工グリップ、収納ケース
ピラーズキャッチネオ 快段目盛 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ 快段目盛SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
ドライバーセット iHelpドライバーセットiHelp
489税込538
1個
4日以内出荷
セット内容(ドライバー-3/-5/-6/+0/+1/+2、錐、くぎ抜き、ヒートン回し、ハンドル)
商品構成セット品
差替式電工用ドライバー HANDIWORK差替式電工用ドライバーHANDIWORK(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
これ1本でほとんどのネジが回せます。 +No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。 ヒートン回し付。
種類電工ドライバー/差替式ドライバー硬度HRC57±1仕上無電解ニッケルメッキ商品構成単品アズワン品番64-4062-31
差替式ドライバー HANDIWORK差替式ドライバーHANDIWORK
499税込549
1本
翌々日出荷
特殊先端形状。 これ1本でほとんどのネジが回せます。 力が入る!スリット形状ハンドル。 ヒートン回し付。
用途狭い所の作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付) エスコ9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AG-7セット内容(+)ドライバービット:#0・#1・#2/(-)ドライバービット:3・5・6mm/ギムネ・針・ヒートン回し種類セット品商品構成セット品
ボールグリップ ビット差替グリップ TRUSCOボールグリップ ビット差替グリップTRUSCO
569税込626
1本
当日出荷
6.35mmのシャンク径のビットを差してドライバーとして使用可能です。 手に馴染みやすいボールグリップです。 充電ビット使用可能 ヒートン回しができます。
トラスコ品番765-2411全長(mm)100質量(g)60グリップ径(Φmm)41外径(Φmm)100
差替式パワードライバー(ハンドルのみ) ANEX差替式パワードライバー(ハンドルのみ)ANEX(12件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
電工グリップ8本組ドライバーセット TRUSCO電工グリップ8本組ドライバーセットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(8本)
当日出荷
電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。
仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6501質量(g)310種類セット品材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピラーズキャッチ SK(新潟精機)ピラーズキャッチSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。材質(本体)ABS樹脂探知深さ壁厚/最大15mm全長(mm)180厚さ(mm)25
電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX電工グリップ8本組ドライバーセットANEX(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類セット品材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
POP電工グリップ8本組ドライバーセット ANEXPOP電工グリップ8本組ドライバーセットANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
予約販売
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)トラスコ品番493-6949全長(mm)142質量(g)250種類セット品グリップ径(Φmm)33材質(グリップ)PP、TPEケース寸法(mm)145×100×36商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット ANEXエイトマングリップボーイ8本組ドライバーセットANEX(8件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PPセット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
差替式パワードライバー ANEX差替式パワードライバーANEX(11件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
ネジピタ目盛りドライバー ANEXネジピタ目盛りドライバーANEX(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955種類差替式ドライバー商品構成単品
1,2,3ドライバー(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)1,2,3ドライバー(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類差替式ドライバー商品構成単品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら