カテゴリ

  • 清掃用品(8)
    • その他モップ用オプション(1)
    • ポリシャー用替ブラシ(3)
    • 水拭きモップ(2)
  • 洗剤・除去剤(58)
    • マルチクリーナー(11)
    • 床用ワックス(39)
    • キッチン周り洗剤(1)
  • 塗料(3)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ

「ヒールマーク」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト カーペットパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト カーペットパッド3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(10枚)
18日以内出荷
ポリエステル不織布のフロアパッドです。独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。床表面の油汚れヒールマークを除去します。
内径(mm)82
挽き板 フレンチヘリンボーンフローリング 朝日ウッドテック挽き板 フレンチヘリンボーンフローリング朝日ウッドテック
45,980税込50,578
1箱(8枚)
5日以内出荷
個性的な空間を演出するフレンチヘリンボーンフレンチヘリンボーンフローリングは、通常のヘリンボーンフローリングとは異なり貼り合わせた部分が直線になる為、よりすっきりとした印象となるのが特徴です。2種類のピースを組み合わせて、個性的な空間に仕上げられることから、こだわりのあるお客様を中心に根強い人気があります。※土足用にもお使いいただけます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。
仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、車イス対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス、床暖房対応、ホットカーペット対応、F☆☆☆☆長さ(mm)939.4幅(mm)303厚さ(mm)12表面天然木無垢材挽き板(2mm厚)梱包内容Aタイプ×4、Bタイプ×4、合計約1.54m2工法捨て貼り関連資料設計施工資料(1.68MB)表面仕上げマット塗装<土足・上履き兼用>(耐摩耗性・耐白化傷性・耐ヒールマーク汚染性・耐ウイルス・抗菌)グリーン購入法適合
Uクリーナー(洗浄剤) 東リUクリーナー(洗浄剤)東リ
14,980税込16,478
1箱(2L×6本)
4日以内出荷
汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。
用途Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用種類洗浄剤クリーナー容量(L)12(2×6本)標準使用量約2000m2/原液2L外観緑色透明液危険物の類別非危険物
スペースショット 外壁用クリーナー オーブテックスペースショット 外壁用クリーナーオーブテック
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方がよく落ちます。 ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
ファブラス18K ミッケル化学ファブラス18Kミッケル化学
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷
ガラスのような硬質皮膜を実現する「緻密な分子結合」技術を採用した、ブラックヒールマークが付きにくく、長期間光沢を持続する高耐久ワックスです。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:混合物、金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、消泡剤、水融合剤アズワン品番65-9400-07
リ・ニュー!2 INNUSCIENCEリ・ニュー!2INNUSCIENCE
9,898税込10,888
1箱(2本)
6日以内出荷
床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。
仕様●ケースサイズ:275×160×330●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤アズワン品番65-9400-52繰り返し・詰め替え対応
ノンブラック樹脂 18L つやげんノンブラック樹脂 18Lつやげん
12,980税込14,278
1缶
8日以内出荷
樹脂ワックスブラックヒールマークに強い!耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性を一番に重視した製品。耐久性があり、光沢も十分な製品。
仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-09繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドクロス 18L つやげんダイヤモンドクロス 18Lつやげん
14,980税込16,478
1缶
10日以内出荷
高濃度樹脂ワックス耐久性、対汚染性抜群で高光沢!耐摩耗性、耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性に優れ、バフマシンを使用した管理にも対応可能。
仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-08繰り返し・詰め替え対応
リ・ニュー!(TM)2 INNUSCIENCEリ・ニュー!(TM)2INNUSCIENCE
9,198税込10,118
1箱(6本)
5日以内出荷
床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。リ・ニュー!(TM)シリーズであり、リ・ニュー!スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ2に使用します。
仕様●ケースサイズ:255×170×240●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤アズワン品番65-9400-51繰り返し・詰め替え対応
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0)ケルヒャー
12,980税込14,278
1台(10L)
当日出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途床の掃除に適合機種RM スプレーボトルシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305pH13液性強アルカリ性
樹脂ワックス 18L エスコ樹脂ワックス 18Lエスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。
内容量(L)18標準使用量1500m2アズワン品番65-2242-71商品タイプ業務用
白馬 エクセルEX 万立白馬 エクセルEX万立
31,980税込35,178
1箱(18L)
4日以内出荷
新開発のアクリルポリマーにより、究極の透明化に成功。 耐久性のある被膜が高光沢の持続と抜群の耐ブラックヒールマーク性及び耐スカッフマーク性を発揮します。 高光沢の持続により洗浄期間を大幅に延長できるため、トータルコストの削減に繋がります。
用途化学床材全般のツヤ出し保護剤商品タイプ業務用標準使用量1500m2/18L(1回塗り)
ユシロンコート「エコライフプロ」 ユシロ化学工業ユシロンコート「エコライフプロ」ユシロ化学工業
15,980税込17,578
1個(14L)
8日以内出荷
人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。 優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。 荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用商品タイプ本体容量(L)14使用面積(m2/L)75
耐久王プラスC シーバイエス耐久王プラスCシーバイエス
12,980税込14,278
1個(18L)
6日以内出荷
強靭な皮膜に耐油性プラス 摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水寸法(mm)340×258×289Hアズワン品番65-1840-10商品タイプ業務用積載段数(段)6
光沢王プラスC シーバイエス光沢王プラスCシーバイエス
11,980税込13,178
1個(18L)
当日出荷
映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水寸法(mm)340×258×289Hアズワン品番65-1840-09商品タイプ業務用積載段数(段)6
弱アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ピュアクリーン コムスター弱アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ピュアクリーンコムスター
14,980税込16,478
1本(3.8L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ! 塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。 希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。液性弱アルカリ性(pH10~11)希釈2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)商品タイプ業務用
ソリッドシールトラフィック シーバイエスソリッドシールトラフィックシーバイエス
34,980税込38,478
1箱(5kg×2セット)
4日以内出荷
1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。 2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。 3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。 4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。
用途業務用フロアシール剤成分合成樹脂、水質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186
水性床ワックス 鈴木油脂工業(SYK)水性床ワックス鈴木油脂工業(SYK)
29,980税込32,978
1缶(18kg)
8日以内出荷
塗り心地がよく乾燥に優れている。 塗膜は強固で適度に硬く、耐水性、耐洗剤性、耐磨耗性、耐ヒールマーク性、耐スカッフ性に優れており長期にわたって良好な塗膜面を維持できる。 付着汚れの除去が容易である。 一般に市販されている同系統の樹脂ワックスに比べて、黄変しにくい傾向を有している。 耐磨耗性に優れた樹脂主体のワックスのためドライバフィングによる保守が可能である。
pH弱アルカリ性(8.0を超えて11.0以下)仕様【被洗浄物】その他種類【洗浄剤】水系、【汚れ】その他
ミラクルパッド ヒールマーク除去パッド アピコミラクルパッド ヒールマーク除去パッドアピコ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(5枚)
4日以内出荷
ワックス床の上のヒールマーク落としに使用 日常清掃用ツール
用途床の上にこびりついた黒い線や、靴のすり跡の汚れを取り除くツールです。形状足に取り付け材料ナイロン66、フェルト、マジックテープパッドサイズ(mm)80×48RoHS指令(10物質対応)対応
クレンリネス ボールリムーバー BALL EBM(江部松商事)クレンリネス ボールリムーバー BALLEBM(江部松商事)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
少ない面積に力が集中するので、ヒールマークなどのしつこい汚れを簡単に除去する事が可能です。
材質プラスチック部=ABS樹脂、ボール部=硬式テニスボール寸法(mm)Φ70×H65EBM品番1419510繰り返し・詰め替え対応
樹脂ワックス バリア機能付き低臭コート ユシロ化学工業樹脂ワックス バリア機能付き低臭コートユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
8つのバリア機能(低臭、速乾性、抗菌剤配合、耐アルコール性、亜鉛フリー、耐ヒールマーク性、中性、無リン)搭載で、公共施設などでも安心して使用できます。環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応してます。
用途化学床材の保護と美観維持に。トラスコ品番855-7553材質主成分:合成樹脂容量(L)18標準使用量約1350[[平米]]/18L2018年トラスコ掲載ページ9 0164
ステイブライト アマノステイブライトアマノ
33,980税込37,378
1箱(10L×2個)
7日以内出荷
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 バフィングができない場所などに最適な、耐久性と耐ヒールマーク性に優れたローメンテナンスタイプ。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設などpH9.7(原液)仕様後処理:ノンバフタイプ樹脂ワックス使用面積(m2/L)74~86RoHS指令(10物質対応)対応
高濃度高耐久樹脂ワックス 俺のワックス 黒 FPS高濃度高耐久樹脂ワックス 俺のワックス 黒FPS
15,980税込17,578
1箱(18L)
5日以内出荷
高光沢でありながら、耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性、光沢維持性に優れ、長期間清潔な環境を維持できます。
用途床用ワックス容量(L)18(BIB)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1200繰り返し・詰め替え対応
ダブルインパクト ユシロ化学工業ダブルインパクトユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(14L)
6日以内出荷
光沢とヒールマーク性の2つのインパクト。 高い初期光沢・光沢維持性・耐ヒールマーク性を兼ね備えた最高ランクの逸品。 環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質」を原料として使用していません。 シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」についても原料として使用していません。 PRTR法に該当していません。また、リサイクル可能な缶を採用しています。
用途科学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用性能光沢、写像性、透明感、ボリューム感、塗布回数、作業性、剥離性、密着性、ヒールマーク性、乾燥性、パフ性
スコッチ・ブライト イエローオートスクラバーパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト イエローオートスクラバーパッド3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1枚ほか
当日出荷から29日以内出荷
ポリエステル不織布のフロアパッドです。 独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。 床表面の油汚れヒールマークを除去します。 耐久性はスコッチ・ブライト レッドバッファーパッド(赤)と同等です。
白馬 ドレッシングオイル 万立白馬 ドレッシングオイル万立
29,980税込32,978
1缶(18L)
6日以内出荷
砂や埃から体育館の木床を守る ウレタン塗装床の大敵である砂・ゴミ・埃を除去する日常メンテナンス用「除塵剤」です。 除塵力と清掃効率を重視しており、埃を吸着しやすく、かつベタつきを抑えた軽やかなモップ運びを実現します。 無臭性と速乾性があり施設使用前後の除塵作業を速やかに行えることで、利用者の方に常に快適な環境をご提供いただけます。 体育館でよくあるヒールマーク(シューズ痕)も、水を使わずに簡単に拭き取り除去が可能です。 ※毎日使用しても、1,000m2で3~5ヶ月間ご使用いただけます。 ※既に樹脂ワックスを塗っている場合は使用できません。 ★以下4物質の使用「0」!利用者の健康を重視しています★ ・環境ホルモン疑義物質 ・PRTR法(化学物質管理促進法)規制該当物質 ・シックスクール関連 室内空気汚染物質 ・学校環境衛生基準該当物質
標準使用量1000m2/0.5~1L繰り返し・詰め替え対応
ヒールマークリムーバー つやげんヒールマークリムーバーつやげん
6,998税込7,698
1個(4L)
5日以内出荷
ブラックヒールマークを効果的に取る製品 樹脂ワックスの光沢を維持しながらブラックヒールマークを取る製品。 ウエス等に染み込ませヒールマークに対して擦ってください。
希釈倍率原液使用
ノンブラック つやげんノンブラックつやげん
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
耐ブラックヒールマーク、耐スカッフマークを一番に重視した製品。 十分な光沢も持ち合わせた製品で、耐汚染性が求められる現場に特にお勧めです。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)標準使用量約1500m2/18L繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドグロス つやげんダイヤモンドグロスつやげん
16,980税込18,678
1缶(18L)
5日以内出荷
耐ブラックヒールマーク性・耐スカッフマーク性。耐摩耗性に優れた高光沢製品。 家電量販店、ホームセンター等にご使用頂いており、歩行者の多い耐汚染性が求められる現場等に特にお薦めです。(バフ管理対応製品)
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)標準使用量約1400m2/18L
ユシロン ニューラベンダー ユシロ化学工業ユシロン ニューラベンダーユシロ化学工業
6,998税込7,698
1缶(10L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
強力な洗浄力で歩行により傷ついた皮膜やヒールマークを容易に除去できます。PRTR法に対応しました。
希釈倍率50~200倍繰り返し・詰め替え対応
ユシロンコート エコライフプロ ユシロ化学工業ユシロンコート エコライフプロユシロ化学工業
7,998税込8,798
1缶(4L)
翌日出荷
人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
トラスコ品番768-4533塗布量75m2/L
ユシロンコート ポイント補修剤 ユシロ化学工業ユシロンコート ポイント補修剤ユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(14L)
6日以内出荷
ヒールブロックを塗布した上にトップコートとしてポイント補修剤を塗布すると、ヒールマークの除去性と光沢感のWアップ効果が得られます。また、水の多量使用やはく離ができない場所、作業時間の制約がある場所、静電気の発生する場所におすすめです。
塗布量100m2/L
ユシロンウッド スーパールック ユシロ化学工業ユシロンウッド スーパールックユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
卓越した光沢と美観を実現できます。ウレタン樹脂配合のルックベースと組み合わせる事で、高い耐久性と耐ヒールマーク性に優れるので、美観を重視するショッピングフロアなど重歩行エリアに適しています。
塗布量75m2/L
ユシロンコート ヒールブロック ユシロ化学工業ユシロンコート ヒールブロックユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(14L)
6日以内出荷
抜群の耐ヒールマーク性で日常清掃の時間を短くできます。高密着性で下地不要です。荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズです。
トラスコ品番768-4568塗布量75m2/L繰り返し・詰め替え対応
ユシロンコート ベクトルクイックグロス ユシロ化学工業ユシロンコート ベクトルクイックグロスユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
優れた光沢性能に加え、「耐ヒールマーク性」「速乾性」「作業性」を追求しました。スーパーマーケット等の光沢と耐ヒールマーク性を兼ね備えた美観を要求される現場に最適です。
トラスコ品番768-4525塗布量75m2/L
ユシロンコート ガイヤ ユシロ化学工業ユシロンコート ガイヤユシロ化学工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
5日以内出荷
高光沢かつ耐ヒールマーク性に優れ、さらに密着性・耐汚染性も優れた高性能樹脂ワックスです。歩行量の激しいショッピングフロアに適しています。また、耐アルコール性に優れ、病院等のフロアにも適用できます。
塗布量75m2/L
ユシロンコート Cグランド ユシロ化学工業ユシロンコート Cグランドユシロ化学工業
29,980税込32,978
1缶(18L)
5日以内出荷
ウレタン系樹脂ワックスの特長である耐久性・耐ヒールマーク性に加えて、高光沢品を開発しました。メーカーウレタンシリーズの最高級品です。
トラスコ品番768-4550塗布量75m2/L
スペースシャイン 多用途ワックス オーブテックスペースシャイン 多用途ワックスオーブテック
5,998税込6,598
1個(3.78L)
5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
スペースシャイン レギュラーワックス オーブテックスペースシャイン レギュラーワックスオーブテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 CO2削減ワックス&コストダウン 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
ホールダー リスダンケミカルホールダーリスダンケミカル
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
一度塗りでも抜群の光沢が得られます。 耐久性・耐ヒールマーク性に優れているので、店舗の床に最適です。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般液性水性成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)標準使用量1700m2/18L
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら