3,415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ビク
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。 容量(L)122 仕様ロープ付 材質PP ブラック 外寸(mm)Φ1015×455
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

タナゴ・ハゼ・手長エビなど小魚のキープに適したサイズのフラシビクです。
段数4段 全長(cm)80 底径(Φmm)150 口径(Φcm)投入:10
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

魚等を活かしておくビクです。 側面に小さな穴が開いていますので、本体ごと水の中に入れてご使用いただけます。
用途魚・貝類などを活かしておけます。
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

*魚にやさしいナイロン網使用。 *ナイロンを使用し味わいのある仕上り。
材質ナイロン 網目(mm)約7
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


容量(L)54.8 ブラック 材質PE 有効内寸(mm)495×221×PP 外寸(mm)680×325×629 内寸(mm)629×221×495 底形状網目その他
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍! 手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm)Φ250×280
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

落ち葉の収集、庭掃除、剪定作業後の片付けに便利です。メッシュタイプなので、濡れ落ち葉等の水が抜けやすく、剪定後の枝葉の風通しが良好です。ゴミ袋を付ければ土作り・水まきにも使用可能です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉等の収集・収納。 材質ナイロン・スチール 容量(L)65 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×85~600
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ドウマル
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。 容量(L)282 仕様ロープ付 材質PP ブラック 外寸(mm)Φ1015×862
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ) 取付高(mm)1000以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28) 取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています) 芯材アルミ 材質(表面)エラストマー 材質(ブラケット)アルミ 最大荷重(kg)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ90×H70mm●材質:真鍮に銀メッキ仕上●コード番号:AL6205 アズワン品番67-8139-65
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

*小魚を水中で活かしておくと、いつまでも元気。 *水がイッキに抜けて、引き上げもラクラク! *フタ部に小出し用ファスナー付。 *上部フレームに大型パット付。 *引き上げ時の水抜けがよい。 *プレート2枚付。 *おもり付きで沈みが早い。
用途*アオリイカ釣用 *海上釣堀用 材質EVA サイズ(cm)35x29
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760 アーム寸法(mm)210 ベースレールスライダーベース(縦型) フレーム(mm)375×245 可動範囲(mm)(アーム)170
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

住友化学ビクシオDF
灰色かび病・菌核病に高い効果を示します。 病原菌の作物への侵入を強く阻止します。 浸達性、浸透移行性に優れ、作物の内部に侵入した菌に対しても高い効果を発揮し、病斑進展を阻止します。 既存薬剤に耐性を示す灰色かび病菌にも高い効果を示します。
適合病害虫トマト・ミニトマト・きゅうり・なす(灰色かび病、菌核病)、すいか・メロン(菌核病)、いちご・ぶどう・かんきつ(灰色かび病)、もも(灰星病)、花き類・観葉植物(灰色かび病) 適合作物トマト、ミニトマト、きゅうり、なす、すいか、メロン、いちご、ぶどう、かんきつ、もも、花き類・観葉植物
1袋(100g)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

X-sell(エクセル)FP-406 渓流ハードビク
魚が入れやすい大型開口部 前面には小物が入るポケット搭載。 。お手入れしやすいターポリン生地。 。ショルダーベルト付き。 。ベルト通しループ設計により移動時にも手が使えます。
材質PVC サイズ4L 自重(g)810
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)活魚コンテナー48
用途活魚専用の輸送コンテナー。たい、ひらめ等高級魚の輸送に最適です。 材質PP フタの有無あり 仕様本体、蓋セット 外寸(mm)712×462×177 フタあり コンテナ種類メッシュ
1個ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


X-sell(エクセル)FP-407 渓流ソフトビク
魚が入れやすい大型開口部。前面には小物が入るポケット搭載。 。お手入れしやすいターポリン生地。 。ショルダーベルト付き。 。ベルト通しループ設計により移動時にも手が使えます。 。ソフトタイプでハードタイプより軽量化、身軽に沢を移動できます。
材質PVC #カーキ サイズ4L 自重(g)570
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1袋(25枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネーム9 既製(ヤ) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリII
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。折り畳んで収納することが可能です。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています。取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください。取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760 アーム寸法(mm)210 ベース付属無し フレーム(mm)375×245 可動範囲(mm)(アーム)170
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム印 ブラック11 インク色 書体既製品専用古印体 印面サイズ(Φmm)11 対応オプション補充インキ:XLR-11N グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

<ファクトリーロック>フラッパーテール(ウデ)が曲がってしまったり、ねじれてクセがついてしまうと、ワームが正しく機能しないおそれがございます。それを防ぐため、出荷時は触角の先端同士およびテールとヒゲがくっついた状態(ファクトリーロック)となっております。ご使用の際はロックをはずしてくださいませ。(3ヵ所のロックをはずしてご使用ください。ハサミなどは必要なく、手で簡単にはずすことができます。 <アクション>ウデがはためき、水を揺らす。瞬時に水を捕らえアクション起動するその効率はまさに圧巻。水深30cm、1秒にも満たないフォール。1/8oz以下のシンカーウェイト。こうした制約の中でも極めて高いレスポンスを発揮し、存在感をアピールします。 <マテリアル>そのサイズには不釣り合いな程の硬いプラスチックを使用。密度の濃いカバーをガシガシやっても、ほとんどへこたれません。それでも鋭敏なアクションをするところがデザインの良さなのです。塩は腹部のみに入れ、低重心に仕上げました。 <ボトム姿勢>尾部に盛り込まれたボトム姿勢のためのデザイン。サイドフラップは、着底時の横倒れ防止スタビライザー。尾部突起は滑らかなスリ抜けのためのデザインです。無駄な意匠は施さない、使いやすさと釣果のみに焦点を当て入念に設計しました。 <フックセット>ハリ先がしっかり守られること。ワームがフックがらズレにくいこと。カバーに対し無数のキャストをテンポ良く決めるための大切な要素。ボディのデザインに素材の硬さもあいまって、ストレスフリーで集中して打ち続けることができます。 <パッケージ>このような強いこだわりから生まれた品質を、一切失うことなくお届けしたい。開発が進み製品の骨子があらわになるにつれ、私共はそう思うようになりました。包装も大切な製品の一部としてしつらえました。釣場へはそのままお持ち下さい。
用途<あまたあるザリガニワームの中で輝くような異彩を放つ。超アクション系クローワーム、クレイジーフラッパー!>高い効率で水をつかむこと、つかんだ水をよどみなくアクションに変換すること、そして何より落とすだけで魚を釣ってしまうこと。私共がクローワームに求めた要件は全てここに集約されます。たったそれだけのこと、されどそれだけのもの。あらゆる製品開発の根底に流れる不動のポリシー「ULTIMATE LIFELIKE ACTION」を地で行く最高の仕上がり。超アクション系クローワーム、クレイジーフラッパー。 質量(g)1尾:約2.1 サイズ(inch)2.8 入数8 フックサイズストレートワームフック2・オフセットワームフック3、4
1パック(8個)
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質PE 形状丸型 有効内寸(mm)388×187×PE 内寸法(mm)404×187 外寸(mm)444×190×404 内寸(mm)404×187×388 底形状外周リブ 外寸法(mm)444×190 ネスティング高さ(mm)118 取手なし
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)4 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

除草作業に最適です。 腰ひも付で持ち運びが便利です。
用途除草や収穫などに 材質本体:竹、紐:化繊
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用 仕様各寸法には許容差があります 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 濃紺 規格JIS K6742規格品 最高使用温度(℃)50 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)