124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-BS802D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様PCS値:0.3 クリーンホワイト 保護等級IP42 インターフェース無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A) バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh) メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5 動作時間6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ) 通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値) 対応コード【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc. 商品タイプポケットタイプ 読取方式752×480pixelCMOSセンサー 落下耐久(m)1.2
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1箱(10巻)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙 幅(mm)58 長さ(m)20 内径(Φmm)8 外径(Φmm)40 包装1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 芯の有無無し 紙幅(mm)58
1パック(5巻)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30巻)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
スノーホワイト 保証期間3年 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104 質量(g)282(ケーブルを除く) インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ) ケーブルストレートケーブル(2m) 読取方式640×480 CMOSセンサ 寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67 対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など モードスキャン:センサーモード、連続モード 最小分解能0.1016mm 照度(Lx)使用照度:0~100000 光源白色LED 電源接続先より供給 5VDC±5% 消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78 最大消費電力(mW)462 保護等級IP42 動作温度(℃)-20~60 保存温度(℃)-20~60 対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01 仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

1箱(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42 光源白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35 読取LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW)950 動作温度(℃)-20~60 反射率(%)20(PCS値) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙 幅(mm)58 内径(Φmm)12 包装1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 紙幅(mm)58
1パック(6巻)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 保護等級IP30 速度200スキャン/秒 読取確認:青色LED、ブザー 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル( 約1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。 各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー インターフェースモジュラージャック6ピン 材質スチール 質量(kg)約6 耐荷重(kg)30 環境対応RoHS対応 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×101 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ、 富士通/FPシリーズ
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP42 消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA 保証期間1年 使用CPU32bit CPUプロセッサ 光源(nm)赤色LED(620~630) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(40巻)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ 動画あり
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用 長さ(m)63 種別感熱紙(サーマル紙) 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.075 外径(mm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。 強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー インターフェースモジュラージャック6ピン 材質スチール 質量(kg)約7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ 読取方式32bit CPUプロセッサ
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(30巻)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
仕様●サイズ:幅58mm×外径36mm×内径8mm(芯なしタイプ)、紙厚65ミクロン●日本製 アズワン品番67-2195-77
1個
749 税込824
欠品中

保存性の高いハイグレード紙を使用したサーマルロールです。(製紙メーカー基準:7~10年保存)
幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)20 紙幅(mm)58 外径(Φmm)40 内径(Φmm)9 芯の有無無し 紙厚(μm)65 包装1巻毎に黒ポリ包装 仕様保存性:高保存(製紙メーカー基準:7~10年保存)
1パック(5巻)
979 税込1,077
当日出荷

遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
仕様●サイズ:幅58mm×外径40mm×内径12mm、紙厚65ミクロン●日本製 アズワン品番67-2195-78
1個
849 税込934
当日出荷

ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 黒。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷


スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 白。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C
エコ商品
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様紙幣4種・コイン6種対応 付属品ロック用キー 材質スチール 質量(kg)約8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×423×113 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方手動式(プッシュ式)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。 フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 コイントレーの仕切りは可動式。強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣3種、コイン6種対応 材質スチール 質量(kg)約6 耐荷重(kg)30 環境対応RoHS対応 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×101 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方手動式ワンタッチオープン
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm)75.2 幅(mm)75.5 高さ(mm)80.5 質量(g)120
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30巻)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可) マットブラック 質量(g)120 電源接続先より供給 5VDC±5% ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9 使用温度(℃)-20~60 保護等級IP42 使用CPU32bit CPUプロセッサ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145 光源(nm)赤色LED(620~630) 耐衝撃性1.5から落下後正常動作 アズワン品番64-1245-31 使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

ビジコム レシートプリンタ 黒 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

幅(mm)80 種別感熱紙 タイプ普通保存 外径×内径(Φmm)80×12 紙厚(μm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スター精密プリンタ接続用キャッシュドロア。W330×D355×H104mmのコンパクト設計。mC-Printシリーズとのセット使いに適した一体感のあるデザイン。既存製品であるキャッシュドロアー「SMD146M」との接続互換性も確保。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)80 種別感熱紙 タイプ普通保存 外径×内径(Φmm)80×12 紙厚(μm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10巻)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー 付属品ロック用キー 材質スチール 質量(kg)約7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方手動式(プッシュ式)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10インチタッチパネル液晶セカンドモニター(BC-SD10TII)用300cm延長ケーブル。
アズワン品番67-2195-50
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷