優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド
エコマーク認定認定
本体質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234
コントラスト比16000:1
解像度WXGA(1280×800)
主な用途ビジネス用
入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA
スピーカー有り
アズワン品番64-6465-83
明るさ(Lm)3700
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号20 145 007
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
仕様●カラー方式:NTSC、 PAL、 SECAM●投写オフセット:115%●投写比:1.15~1.5
付属品リモコン(電池付き):RCE013、電源コード:1.8m ×1、VGA(D-sub 15ピン) ケーブル:1 (1.5m)、取扱説明書 CD、クイックスタートガイド、保証書、レンズカバー
質量(kg)約2.5
消費電力(W)スタンバイ時:0.5未満、ネットワークスタンバイ時:2未満、標準:320、(最大/標準/エコ)最大355 (待機時0.5)
電源AC 100~240V(50/60Hz)
倍率(倍)ズーム:1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221
レンズF/# = 2.59 - 2.87、 f = 16.88 - 21.88 mm
周波数水平:15K~102KHz
機能BrilliantColor(TM)、MHL対応、壁面投写機能、クイックオートサーチ、3D対応、エコブランク、オートパワーオフ、クイッククーリング、ダイレクトパワーオン、台形補正 (縦自動±30°、横手動±20°)
光源ランプ、240W
コントラスト比FOFO値:16000:1
動作温度0~40℃
解像度1080P (1920×1080)、入力対応:VGA(640×480)~WUXGA_RB(1920×1200) ※ブランキング軽減
主な用途ビジネス
色再現性約10億7000万色
走査周波数(水平)15-102KHz
走査周波数(垂直)23-120 Hz
応答速度33.4ms (1080p@60Hz) ※downscaling to 480p
設置方式置き型
光源寿命標準:4000 時間、 エコ 8000 時間、 スマートエコ 8000 時間、 ランプセーブ:15000 時間
スピーカー10W×1
画面サイズ30型~300型
運転音29 / 33dB (エコノミー / 標準)
明るさ(Lm)ANSI:4000
アスペクト比16:9
投影方式DLP
オーディオスピーカー:10W、オーディオ入力(3.5mm ミニ端子)x1、オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード