48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(28個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(95本)ほか
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1箱(90本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm)3.2 表面処理ステンレス 頭部形状低頭 頭部径(Φmm)7.8 頭部高さ(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼び4mm 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。 材質鉄/ユニクロメッキ 適合板厚(mm)3.2 表面処理ユニクロ 頭部形状低頭 頭部径(Φmm)7.8 頭部高さ(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼び4mm 頭部
1袋(50本)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能) 穴の形状十字穴
1箱(67本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(110本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(83本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状なべ
1パック(2本)ほか
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

OHSATO(大里)キャスター用ビス
エコ商品
小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。
用途キャスターの締結に。 種別全ねじ 材質スチール 表面処理3価クロメート 頭部形状なべ 穴の形状十字穴 頭部鍋頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(32本)
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。 ねじの呼びM5 付属品四角ビット付 表面処理ステンレス 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。 ねじの呼びM4 付属品四角ビット付 材質 表面処理ステンレスコーティング 穴の形状十字穴
1箱(420本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし) 仕上ユニクロ 穴の形状十字穴
1箱(136本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。 材質ステンレスコーティング 形状皿頭 直径(Φmm)5 付属品四角ビット付 表面処理ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い! ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。 ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。 従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(1280本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(83本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い! ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。 ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。 従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(130本)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アックスブレーンマルチコンビス徳用箱
コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途コンクリ-ト用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(370本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンマルチコンビス徳用箱
コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途コンクリ-ト用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(370本)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。 ねじの呼びM5 付属品四角ビット付 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1箱(300本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 表面処理シルバーコート 穴の形状十字穴2番
1箱(200本)ほか
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 表面処理シルバーコート 穴の形状十字穴2番
1箱(2000本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(190本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(60本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(1200本)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。 ねじの呼びM5 付属品四角ビット付 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(260本)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
用途鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3 穴の形状十字穴
1箱(590本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理生地 頭部形状ナベ 材質(シールド)NBR 穴の形状十字穴 材質(ビス)SUS-XM7
1箱(1000個)
81,980 税込90,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 適合板厚(mm)~3.2 頭径(Φmm)8 表面処理ブロンズ 穴の形状十字穴2番
1パック(130本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(135本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)