材質鉄(ねじ座金)
仕様M5×12、座金組込タイプ
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ビス部、シールドリング
材質SUSXM7、NBR
表面処理黒色
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
材質ナイロン(金)
色ブラック
仕様M5×12、座金付
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)38.7
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズ27型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:15W/良品先出しサービス、3年間のハードウェア限定保証
仕様●最大消費電力(備考):15W(最大輝度、デル製サウンドバー、USBアクティブの場合)●その他環境及び安全規格:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:15W●本体サイズ(H×W×D):スタンド除く:306.9 mm x 374.5 mmx 46.5 mm●パネル方式:TN●標準消費電力:11W●スリープ時消費電力:0.5W未満●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●応答速度(黒→白→黒):5ms●TCO:対応
サイズ17型
ピッチ0.264 mm
電源100~240 VAC / 50または60 Hz + 3 Hz / 1.5 A(最大)
本体質量(g)スタンド除く:2080 スタンド含む:2680
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)
表示色1677万色
解像度1280×1024
視野角水平:左右170°/垂直上下160°
走査周波数(水平)30 kHz ~ 81 kHz
走査周波数(垂直)56Hz ~ 76 Hz
ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、VGA ケーブル (1.5m)
入力端子VGA、DisplayPort
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
。軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。インターフェイス:USB 。コネクタ形状:USB(A)オス 。対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機、PlayStation3 。対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 。分解能:1600カウント 。レーザー規格:JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 。射出光線種類:不可視波長域 。ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む 。ホイール数:1個 。電源:USBバスパワー 。定格電圧:5V 。カラー:ブラック 。外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm 。サイズ分類:Mサイズ 。ケーブル長:1.5m 。質量:約77g ※ケーブルを含む 。環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ 。VCCI classB対応:○ 。保証期間:6カ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。
仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網
色ブラック
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
保証期間5年
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし
セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)38.2
色ブラック、シルバー
長さ(m)1.2
幅(cm)76
角度(°)チルト:+5°/-10°
キャスター同梱
最高高さ(mm)1650
棚板耐荷重(kg)5
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応
最小高さ(mm)1200
高さ調節あり
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm
向き水平
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約25.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大80
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30
転倒角度(°)15
対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)。耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターあり
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間30分
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)110
アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400
組立人数2
スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
特性防水・防塵
材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:1
材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
材質(カバー)鋼板SECC t1.0
材質(シャーシ)アルミ板 A1100P
材質(ゴム足)合成ゴム
色(カバー)ブラック
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。
下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。
外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム
表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス
色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック
使用温度範囲(℃)-25~60
表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)37.5
保護等級IP68(水深1メートルで24時間)
締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6
材質(カバー)PA66
材質(ガスケット)シリコンゴム
材質(ボディ)PA66
材質(ロックナット)PA6
色(カバー)ブラック
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13
材質底板:アルミ板A1050P t2
表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)アルミ板A1050P t2
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5
材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
特性防水
使用温度範囲(℃)-40~125
寸法H(mm)28
寸法D(mm)65
寸法W(mm)120
保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
材質(カバー)PA66・SEBS
材質(ボディ)PA66(UL94V-2)
材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)ゴム:TPE
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ブッシュ)ゴム:グリーン
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
材質SUSXM7、NBR
部品名称ビス部、シールドリング
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミサッシ
表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)
色(天板)(天・底板)ブラック
塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5
シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)
材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装-裏面導通処理
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性熱対策製品
材質(固定金具)鋼板SPCC
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
仕様●材質(リアパネル):SPCC t1.2●材質(マウントブラケット):SPCC t2.3●表面処理(シャーシ):三価クロメート●表面処理(パネル):黒塗装●表面処理(側板):三価クロメート●表面処理(天板):三価クロメート●表面処理(リアパネル):三価クロメート●表面処理(マウントブラケット):黒塗装●色(マウントブラケット):ベージュ●個数:パネル・リアパネル・天板・シャーシ×1、マウントブラケット・側板×2
寸法D(mm)273
取付穴270.6(片側)
寸法W(mm)482.6
材質(天板)SPCC t1.0
寸法W1(mm)420
寸法W2(mm)396
材質(シャーシ)SPCC t1.2
色(パネル)ベージュ
材質(側板)SPCC t1.2
材質(パネル)SPCC t1.2
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8
付属品六角レンチ
色シルバー
表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)482.6
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)480
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)SPCC t1.0
材質(ゴム足)天然ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
オフセットタイプ。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法W(mm)68
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
寸法W1(mm)51
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
関連キーワード
1
2
次へ