カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(216)
    • ナベ小ねじ(18)
    • 皿タッピンねじ(5)
    • トラス小ねじ(21)
    • その他タッピングネジ(21)
    • トラスタッピンねじ(1)
    • 木ねじ(4)
  • 自動車補修部品(3)
    • 自動車用小ねじ(1)
  • バイク部品(7)
    • ペダル・ステップ・カバー(2)
  • 店舗什器・備品(820)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(506)
  • 建築金物(336)
  • 安全標識(211)
  • オフィス家具(145)
  • 制御機器(128)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(127)
  • 機構部品(118)
  • 測定関連サービス(107)
  • 作業工具(101)
  • 卓上消耗品(95)
  • 家電(89)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 測定用品(64)
  • 切削工具(63)
  • メカニカル部品(59)
  • 厨房用品(56)
  • 空調・電設資材(56)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 事務用品(45)
  • 空圧工具(36)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 医療(31)
  • 電動工具(25)
  • 電気材料(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 物流用品(16)
  • 梱包用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 防災用品(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 保管用品(10)
  • 介護用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 整備工具・収納(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.5・0.7(36山)・1.1・1.41(18山)・1.5
ねじ穴寸法
T-10
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビス 3mm」の検索結果

3,912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〔枠材用〕フレックスホールダウン BXカネシン〔枠材用〕フレックスホールダウンBXカネシン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
45mm厚までの枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。柱に枠材(厚さ45mmまで)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。ボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応しています。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕フレックスホールダウンが別途ございます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×10本 専用座金×1枚材質JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理
座付フラットボルト(バネナット付) BXカネシン座付フラットボルト(バネナット付)BXカネシン
179税込197
1本
5日以内出荷
座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。
用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品バネナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン座付フラットボルト(ナット付)BXカネシン
159税込175
1本
5日以内出荷
座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。
用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
Share Link 18V充電式ブラシレスインパクトドライバー EARTH MANShare Link 18V充電式ブラシレスインパクトドライバーEARTH MAN
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約130本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/2.0Ahバッテリーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。付属品ブラシレスインパクトドライバー本体 ×1 、6.35mm六角軸両頭ビット +No.2×65mm ×1、18V専用充電器 ×1 、18V専用バッテリーパック(2.0Ah) ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)0.93容量2.0Ah、 36.0Wh電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)(HIGH) 約180(1835kgf・cm)/(MID) 約140(1427kgf・cm)/(LOW) 約100(1019kgf・cm)打撃数(min-1[回/分])(HIGH) 約0~3600/(MID) 約0~2900/(LOW) 約0~1300コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(HIGH) 約0~3000(無段変速)/(MID) 約0~2000(無段変速)/(LOW) 約0~1000(無段変速)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20バッテリーリチウムイオン電池本体サイズ(mm)約長さ118×幅72×高さ200 ※ベルトフック除く能力(mm)普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10 <ねじ締め>木ねじ:Φ4.1×38/米松:約130本/木ねじ:Φ5.1×75/米松:約35本/万能ビス:Φ4.5×90/米松:約65本充電器(SL-18SBC-A)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)60差込口ビット:6.35mm 六角軸
石膏ボードにつく棚受 WAKA石膏ボードにつく棚受WAKA
349税込384
1個
3日以内出荷
ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)85高さ(mm)19.8奥行(mm)70使用荷重(kg)2
石膏ボードにつく棚受 WAKA石膏ボードにつく棚受WAKA
389税込428
1個
3日以内出荷
ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3
KPNサドルバンド 昭和コーポレーションKPNサドルバンド昭和コーポレーション
639税込703
1個
4日以内出荷
40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズUSBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプタープラネックスコミュニケーションズ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。マルチギガビット対応最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。Realtekチップ搭載で省電力安定性と互換性に優れ、省電力設計です。高耐久メッシュケーブル採用衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。ジャンボフレーム対応大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。幅広いOSに対応Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。コンパクト&軽量設計約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデルUSB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載高耐久メッシュケーブル採用通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用ジャンボフレーム16KBytes対応最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応幅広いOS環境で利用可能Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。コンパクト&軽量デザイン外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。
付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)約 25外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)消費電力(W)最大 0.9温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと)適合チップ搭載:Realtek RTL8156B対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)構成ポート:RJ-45ポートインターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
96,980税込106,678
1台
20日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
96,980税込106,678
1台
15日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式) COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)COCO RESEARCH(ココリサーチ)
51,980税込57,178
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下入力点数1機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ポータブルプリンター(Bluetooth) 日本プリメックスポータブルプリンター(Bluetooth)日本プリメックス
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
ポータブルプリンターNEX-M3302Bは標準装備のUSBインターフェイスのほか、Bluetooth接続で通信する3インチ(80mm)感熱ロール紙専用のポータブルプリンターです。 NEX-M3302BをBluetooth接続することで、ケーブル取り回しの苦労から解放されるほかスマートフォンやタブレット端末といったスマートデバイスと直接通信することで簡単に印刷作業が可能です。 コンパクト設計で、持ち運びにも便利。モバイルバッテリーを使用すれば屋外イベントやフリーマーケットなどでも手軽に印刷できるほか、店頭インテリアとも調和する置き場所を選ばない清潔感のあるデザインで、限られた少ない設置スペースでも使えるのがうれしいポイントです。オフィスや店舗、イベント会場など様々な場面で活躍します。 NEX-M3302Bは高速でクリアな印刷品質を実現しました。文字やバーコードを明瞭に印刷するほか、独自の「デカ文字フォント」を採用し、すべてのお客様へより読みやすいレシートを提供します。さらにオートカッターを標準搭載しており、レシートを綺麗に自動カットするためお客様による手作業での切り取り作業が不要。領収書や明細票、見積書の印刷やイベントの受付票発行など幅広いシーンでの業務遂行をサポートする使い勝手の良さと高性能を兼ね備えたプリンターです。 お客様に清潔感のある見やすいレシートをお渡しすることで、サービスの満足度向上につながること間違いありません。NEX-M3302Bはお客様のビジネスを更にスマートにします。
仕様●ERROR表示:ERROR LED●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●使用姿勢:水平●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):576●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、JIS X 0213:2004、国際文字、カタカナ文字セット、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語電源電圧(V)DC8.5消費電流(mA)待機時約80(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約3.0A、印字率100% 平均 約2.7A、ピーク 約3.0A最大印字幅(mm)72印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar電池残量表示LED表示(3個)モード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、Bluetooth(Version 2.1 + EDR準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
ポータブルプリンター(無線LAN) 日本プリメックスポータブルプリンター(無線LAN)日本プリメックス
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
ポータブルプリンターNEX-M3302Wは標準装備のUSBインターフェイスのほか、無線LAN接続で通信する3インチ(80mm)感熱ロール紙専用のポータブル型レシートプリンターです。 NEX-M3302Wを無線LAN接続することで、ケーブル取り回しの苦労から解放され設置場所に縛りのない自由な印刷作業が可能です。 コンパクト設計で、持ち運びにも便利。モバイルバッテリーを使用すれば屋外イベントやフリーマーケットなどでも手軽に印刷できるほか、店頭インテリアとも調和する置き場所を選ばない清潔感のあるデザインで、限られた少ない設置スペースでも使えるのがうれしいポイントです。オフィスや店舗、イベント会場など様々な場面で活躍します。 NEX-M3302Wは高速でクリアな印刷品質を実現しました。文字やバーコードを明瞭に印刷するほか、独自の「デカ文字フォント」を採用し、すべてのお客様へより読みやすいレシートを提供します。さらにオートカッターを標準搭載しており、レシートを綺麗に自動カットするためお客様による手作業での切り取り作業が不要。領収書や明細票、見積書の印刷やイベントの受付票発行など幅広いシーンでの業務遂行をサポートする使い勝手の良さと高性能を兼ね備えたプリンターです。 お客様に清潔感のある見やすいレシートをお渡しすることで、サービスの満足度向上につながること間違いありません。NEX-M3302Wはお客様のビジネスを更にスマートにします。
仕様●ERROR表示:ERROR LED●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●使用姿勢:水平●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):576●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、JIS X 0213:2004、国際文字、カタカナ文字セット、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語電源電圧(V)DC8.5消費電流(mA)待機時約80(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約3.0A、印字率100% 平均 約2.7A、ピーク 約3.0A最大印字幅(mm)72印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar電池残量表示LED表示(3個)モード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、WLAN(IEEE802.11a / b / g / n準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
キヤノン インクジェット複合機 TS7630 Canonキヤノン インクジェット複合機 TS7630Canon
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
基本機能と高コストパフォーマンスを兼ね備えたミドルスタンダードモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【写真も文字もくっきり、5色ハイブリッドインク】写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】5色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【機能にすばやくアクセス、Switch UI】写真プリントに特化したフォトUIに加え、仕事・学習・趣味など、シーンごとにUIをカスタマイズ可能。チャイルドロック機能も備えています。【コピー操作がワンタッチで可能、1プッシュコピー】モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる1プッシュコピー機能を搭載。その他、ブラック部分のみを残す「カラー消去コピー」、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」などが可能です。【便利な機能】置き場所や用途で選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」など便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。【プリンター連携サービス MyPrint With】プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/330PGBK)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)約6.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター2.7型(タッチパネル)インク5色ハイブリッド(独立)使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ノズル数4096(プリントヘッド)
キヤノン インクジェット複合機 TS5530 Canonキヤノン インクジェット複合機 TS5530Canon
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
印刷までの待ち時間を短縮しコストを抑えたエントリーモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【写真も文字もくっきり、4色ハイブリッドインク】色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【迷わず使いやすいオペレーションパネル】シンプルでコンパクトなデザインに、小さくても見やすいモノクロディスプレイで操作しやすい設計です。【用紙コストを節約、自動両面プリント】用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料の印刷にも便利です。その他、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」など便利な機能を搭載しています。【Wi-Fi&自動電源ON】スマホやパソコンからプリント指示をすると、プリンターの電源が自動的にオン。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。【プリンター連携サービス MyPrint With】プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
付属品セットアップ用インクタンク(BC-386/395)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)約5.3(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)374×355×168インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター1.42型有機EL(モノクロ)インク4色ハイブリッド給紙可能枚数(最大)普通紙 100枚、郵便はがき/往復郵便はがき 40枚/20枚、L判写真 20枚使用可能用紙サイズ【カセット】A4、A5、B5、レター、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm)【自動両面プリント】普通紙(A4、レター)給紙方式カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ノズル数3136(プリントヘッド)
キヤノン インクジェット複合機 XK140 Canonキヤノン インクジェット複合機 XK140Canon
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
低ランニングコストと高機能を実現したオールマイティなプレミアムモデル。【写真も文書ももっと気軽に、低ランニングコスト】A4モノクロ1枚約1.6円(税込)、カラー約4.1円(税込)と低ランニングコストを実現。ドキュメントを気兼ねなく印刷できます。【写真も文字もくっきり、5色ハイブリッドインク】写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。【見やすく使いやすい、4.3型タッチパネル】大型4.3型タッチパネルを採用。ボタン面積が大きいので操作性に優れます。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。その他、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」などを搭載しています。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【便利な機能】置き場所や用途で選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」、ダイレクトプリントなど便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。排紙トレイは自動で収納します。【プリンター連携サービス MyPrint With】プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター4.3型(タッチパネル)インク5色ハイブリッド(独立)使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ノズル数4096(プリントヘッド)
キヤノン インクジェット複合機 XK510 Canonキヤノン インクジェット複合機 XK510Canon
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
高画質写真を低コストで、写真プリントに便利なホーム画面がついたプレミアムハイスペックモデル。【ワンランク上の写真画質、プレミアム6色ハイブリッドインク】光沢紙における色域をさらに拡大。さらにフォトブルーインクにより粒状感が低減し、さらなる繊細な描写が可能です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【写真プリントをもっと気軽に、低ランニングコスト】L判写真が1枚約11.1円。写真をたくさんプリントする方にオススメです。【L判写真を約10秒でプリント!】印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【機能にすばやくアクセス、Switch UI】写真プリントに特化したフォトUIに加え、仕事・学習・趣味など、シーンごとにUIをカスタマイズ可能。見やすく使いやすく押しやすい4.3型タッチパネルを搭載し、操作が快適に行えます。【便利な機能】置き場所や用途で選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」、ダイレクトプリントなど便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。排紙トレイは自動で収納します。【プリンター連携サービス MyPrint With】プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター4.3型(タッチパネル)インクプレミアム6色ハイブリッド(独立)使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ノズル数6656(プリントヘッド)
キヤノン インクジェット複合機 TS8930 Canonキヤノン インクジェット複合機 TS8930Canon
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
写真も文字もくっきり、6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル。【写真も文字も、はっきりくっきり、6色ハイブリッドインク】グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙】背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。【L判写真の印刷スピードが約10秒】印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。その他、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」などを搭載しています。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。【プリンター連携サービス MyPrint With】プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター4.3型(タッチパネル)インク6色ハイブリッド(独立)使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5、 レター【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ノズル数6656(プリントヘッド)
スピーカー Bluetooth 3WAY サンワダイレクトスピーカー Bluetooth 3WAYサンワダイレクト
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。上面にパッシブラジエーターを搭載し、低音を強化しています。省スペースにも設置しやすいコンパクトサイズで、モニター下などにも設置できます。スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
セット内容取扱説明書(保証書)、USBケーブル、3.5オーディオケーブル【Bluetooth】出力(W)実用最大:10(5+5)使用温度範囲(℃)-5~50電源USB電源適合規格Bluetooth 5.3対応OSWindows:11・10、 mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×102×131周波数特性35-20,000Hzインピーダンスロード:4Ω送信出力class2【共通仕様】入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ通信距離(m)10※使用環境によって異なります。オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
【レンタル】膜厚計 サンコウ電子【レンタル】膜厚計サンコウ電子
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
膜厚計SWT-NEOの特長はレンタル構成品のデュアルプローブにあり、測定対象の素地が鉄・非鉄のいずれかであっても、自動的に金属を判別して測定できるようになっています。またJIS規格やISO等各種規格に適合しているため、それぞれの環境に応じて測定いただけます。適合規格一覧JIS K 5600、ISO2808。研究施設、試験場、行政・公的機関、各種法人・団体などの規格
用途膜厚計SWT-NEOは塗装やメッキ、ライニング等の各種膜厚を測定する用途で多くレンタルされています。ほかにも、アルマイトなどの絶縁性皮膜の測定にも用いられています。鉄、つまり磁性金属上の非磁性皮膜を測定するか、非磁性金属上の絶縁性皮膜を測定するかで通常プローブは取り換えなければなりませんが、自動的に素地金属を判別できるデュアルプローブを採用しているため、その手間が省けます。仕様●検量線校正:2点校正式(ゼロ点、標準調整点)●検量線設定・保存:鉄・非鉄用で各1本●寸法・質量:72×32×156●測定精度(平滑面に対して):0 ~ 100μm: ±1μm または指示値の ±2%以内、101μm ~ 3.00mm: 指示値の ±2%以内 (鉄素地)、101μm ~ 2.50mm: 指示値の ±2%以内(非鉄素地)セット内容本体、プローブ(SFN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/アルミ素地付)、標準板5枚セット(50・100・300・500・1000μm)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本型式SWT-NEO、SFN-325質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)鉄素地:0 ~3.00、非鉄素地:0~2.50電源単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間[25時間※最大(使用条件により変わることがあります。)]、ACアダプタ使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1 点定圧接触式、Vカット付、約Φ15×51mm表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付表示分解能1μm: 0~999μm、0.01mm: (鉄素地)1.00~3.00mm/(非鉄素地)1.00~2.50mm,切替えにより 0.1μm: 0~400μm/0.5μm: 400~500μm測定対象鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、めっき(電解ニッケルめっきを除く)など、非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用付加機能測定モード切替(ホールド/連続)、表示分解能切替 単位切替(μm/mil)、オートパワーオフ(約3分)、チルトスタンドデータ転送USBサービス分類レンタル
【レンタル】管内カメラGラインスコープ レッキス工業【レンタル】管内カメラGラインスコープレッキス工業
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、0mから20mの間で3~4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。
用途管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル仕様●LCDモニタ:5型TFTタッチパネル液晶カラーモニタ●TV方式:NTSC方式準拠●距離表示:3~4cm刻みで表示●曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40mm~)セット内容本体、microSDカード(64GB)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、SDカードアダプタ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.9電源(V)内蔵リチウムイオン電池、AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)ケーブル長(m)20(有効長19寸法(Φmm)28最小曲げ半径(mm)R=100(常温にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×195×355保存方法microSD CLASS10以上照明白色LED10灯消費電流(A)0.4Cアダプタ使用時/充電時)保存形式静止画:JPEG形式、動画:mp4形式撮像素子約200万画素(フルHD)、CMOSカラーセンサー防水性水中形防水構造 JIS-IP 68 水深20m画角気中:約150°(レンズ性能値)ケーブル径(Φmm)Φ6.6サービス分類レンタル
【レンタル】汎用振動計 リオン【レンタル】汎用振動計リオン
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
汎用振動計VM-82Aの特長は、産業用機械の振動状態を「加速度・速度・変位」の3つのモードで簡単に測定できるという点です。電源供給はレンタル構成品の単3形乾電池×4個を使用するか、オプション品のACアダプタ(NC-98)の使用となります。また、電源をONにすると、前回設定した条件で測定を始められるので、長期で使用する場合もストレスなくお使いいただけます。見やすい液晶画面液晶画面には大きいデジタル数字と、直感的に分かるバーグラフの両方が表示されているため、変動量の確認が容易にできます。周波数範囲などの設定情報も画面内ですべて完結でき、バックライトが付いているので暗い場所でも画面の内容確認が可能です。過負荷になった時は画面内に【OVER】の文字が表示され、汎用振動計VM-82Aでは同時に画面全体に赤色LEDが点灯し、オーバーしていることがさらに分かりやすくなりました。
用途汎用振動計VM-82A/VM-82は、主に工場で使われているモーターなどの回転機械を中心とした産業用機械の定期的な点検・保守管理の用途としてレンタルされています。また、開発中の機械の性能を確認するためにも使用されています。仕様●データメモリー:最大1,000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能●バーグラフ:対数目盛フルスケールの1~100%●ピックアップ感度:0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2●メモリーアドレス:000~999(1000個)●時計表示:年・月・日・時・分●出力コネクタ:USBミニB●増幅度の校正:ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。●測定範囲(PV-57Aを用いた場合):【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、【速 度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz・0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz、【変 位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz・0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz●測定表示:表示範囲 001~128(100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示)●電池残量:4段階表示セット内容本体、ピックアップ(PV-57A)、カールコード(VP-51K)、マグネットアタッチメント(VP-53S)、丸型棒状アタッチメント(VP-53E)、六角平形アタッチメント(VP-53D)、M6ネジ(VP-53A)×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)振動ピックアップ:対辺17(六角)×49質量(g)振動ピックアップ:45電源単3形乾電池×4、ACアダプタ(オプション)構造せん断形圧電式加速度ピックアップ本体質量(g)約270(電池含む)感度5.1mV/m/s2(±3%)80Hz使用時間アルカリ電池:約30時間測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9.9mV/ms2、【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2、【速 度(VEL)】10、100、1,000mm/s、【変 位(DISP)】0.1、1、10、100mm使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下、【本体】-10~+50℃ 90%RH以下周波数範囲1Hz~5kHz(±10%)、【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz、【速 度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz、【変 位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz、各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示測定モードm/s2、mm/s、mm過負荷表示液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。同時に赤色LEDを点灯。振動ピックアップPV-57I指示特性【加速度】RMS、EQ PEAK、【速度】RMS、EQ PEAK、【変位】RMS、EQ PEAK、EQ p-p(EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)、RMS、EQ PEAK、EQ p-pバックライトLEDによる本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.5×74×25.5サービス分類レンタル
【レンタル】杭ナビ トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】杭ナビトプコンソキアポジショニングジャパン
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
簡単操作で杭打ち・座標取得自動整準で簡単設置コントローラーはAndroid端末追尾機能で1人で杭打ち小型軽量コンパクト設計能
仕様●ガイドライト:【光源】 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、【視認可能範囲】 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)●レーザー求心部:【光源】 レーザーダイオード(クラス2)、【波長】 635nm●傾斜補正部:方式 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲 ± 6'●自動追尾部:【自動追尾可能距離】 0.9 ~ 130m、【駆動範囲】 360°(水平方向)、【最高回転速度】 60°/秒(10rpm)●測距測角精度:測距精度 (3.0+2ppm × 測定距離)mm / 測角精度 5”●通信部:W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5、通信可能範囲 130m●電源部:【標準バッテリー】 BDC72 リチウムイオン電池、【連続使用時間(20℃)】 約 5 時間セット内容本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース質量(kg)約 4(バッテリーを含む)使用温度範囲(℃)【使用温度範囲】 -20 ~ +50 (結露しないこと)、【保存温度範囲】 -30 ~ +60 (結露しないこと)使用範囲【距離】0.9 ~ 130m、【高度角】+55°、【高度角】-30°型番LN-150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185 × 198 × 322耐環境性防塵・防水性 IP65自動整準範囲± 3°サービス分類レンタル
【レンタル】トータルステーション ニコン・トリンブル【レンタル】トータルステーションニコン・トリンブル
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
トータルステーションNivoZ5L plusには、レンタル先の現場でご活用いただきやすい様々な特長があります。新型EDMの採用で誰でも高速・高精度の測定が可能精密測距モードでの測定時、トータルステーションNivoZ5L plusの測距時間は0.9秒(初回1.4秒)とクラス最速の速さを誇ります。 測距範囲に関しても長距離計測が可能で、1素子プリズムでは5,000m、ノンプリズム計測でも800mの計測ができます。国土地理院2級A型トータルステーション測量機に登録されています。小型・軽量設計かつ大容量バッテリーでレンタル先のあらゆるシーンで活躍トータルステーションNivoZ5L plusはケースに入れて担ぐことのできる小型設計で、本体の重さも4.4Kgと軽量です。防塵・防水性にも優れており、IP66に適合しています。そのうえバッテリーも大容量で、トータルステーションNivoZ5L plusの内部バッテリーの使用時間は約11時間(※3AF使用30秒毎測距時)と長時間の稼働が可能です。本体の両側に1つずつバッテリーを搭載できるため、片方ずつ交換することで電源を切らずにバッテリー交換を行っていただけます。また、自動気圧取り込みのための気圧センサーが標準搭載されています。タッチパネルで直感的に分かりやすい操作性ディスプレイはカラー表示で、タッチでの操作が可能です。直感的にわかりやすく、簡単に操作していただけます。また、正反同様のディスプレイが採用されているので、正反どちらからでも同じ操作を行うことができる点も便利です。
用途トータルステーションNivoZ5L plusは、建築・土木現場での杭打ちや墨出しはもちろん、様々な用途でレンタルされています。オートフォーカスや新型EDMの採用、ソフトウェア標準搭載で誰でも簡単に現場での作業効率を向上することができますので、ぜひご検討ください。仕様●オートフォーカス方式:EDMによる測距AF方式●データ通信機能:RS-232Cケーブル、USBメモリー、USBケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi●フォーカスモード:オートフォーカス、マニュアルフォーカス●プリズム定数設定:-999mm ~ 999mm●ルミガイド:有●レーザクラス:クラス1(レーザポインター:クラス2)●レチクル照明:有●角度自動補正機構:静電気容量検出方式●気象補正:【温度範囲】 使用温度範囲:-20℃~+50 ℃、【気圧範囲】 533hPa~1,332hPa、【自動気圧取込機能】有●光学求心式:像:正立、倍率:3×、視界5°、合焦範囲:0.5m~∞●国土地理院測量機種登録:2級Aトータルステーション●測角方式:光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式●測距時間:【プリズムモード】精密測距モード: 0.9秒(初回1.4秒)・高速測距モード: 0.5秒(初回0.7秒)、【ノンプリズムモード】精密測距モード: 1.0秒(初回1.5秒)・高速測距モード: 0.6秒(初回0.8秒)●測距範囲:【プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5,000m・レフシート(5cm 角):300m、【ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)●搭載ソフトウェア:LANDRiV for Nivoセット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース形状184(幅)×169(長さ)×314(高さ)mm質量(kg)(バッテリー、整準台含む)約4.4<シフトタイプ>倍率30×精度5”、【プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm対応OSWindows(R) Embedded Compact 7有効径(Φmm)45(50測距光学系)分解能角度:1”/ 5”/10”使用時間約11時間(30秒毎測距測角)充電時間約4時間ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー、正反両側配置、バックライト照明付)正立視界1°25’分解力3.0”最短合焦距離1.5m防塵防水性能IP66内部メモリートータル1000000点以上微動方式同軸クランプ微動(水平、高度とも)円形気泡管10’/ 2mmサービス分類レンタル
【レンタル】サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
【レンタル】3Dレーザースキャナーセット ライカ ジオシステムズ【レンタル】3Dレーザースキャナーセットライカ ジオシステムズ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
簡単操作本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。ポータブルBLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。完全ワイヤレスBLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。高生産性G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)BLK360の優れた機能HDRイメージング(G1タイプ)3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)サーマルイメージング(G1タイプ)サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)スキャニング最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)クラス1 不可視レーザー使用その他機能ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)
セット内容レーザースキャナー(BLK360G1)、フロアスタンド付フード、バッテリー×3、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(レーザースキャナー)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Cyclone FIELD 360)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360)、収納ケース(ノートPC用)ハウジングアルマイト加工処理アルミニウムレーザー波長(nm)830サービス分類レンタル
ハイタイプスタンド  FSA-HT50 SDSハイタイプスタンド FSA-HT50SDS
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。
付属品TV取付ネジ材質スチール型式FSA-HT50質量(kg)41ブラック高さ(mm)画面中心:2300~2500耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
ワークスタンド  FRA-WS20 SDSワークスタンド FRA-WS20SDS
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
省スペースでパソコン一式をすっきり収納。 その場で操作が可能パソコン本体、キーボード、マウスを一式収納し、操作することができるワークスタンドです。ワークステーションPCの収納にも対応しており、機械の操作端末や画像検査システムの設置に最適です。省スペース設計で、通路脇への設置でも邪魔になりません。
仕様キーボード台:W580×D200mm・5kgまで、ボックス天井部:W500×D200mm・5kgまで付属品TV取付ネジ材質スチール型式FRA-WS20質量(kg)38本体:ブラック、扉:N6.0リップル高さ(mm)固定棚調整:50ピッチ・14段階調整、画面中心:1400~1500耐荷重(kg)20ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1500×250角度調整範囲-10°~0° (フリー調整)固定:設置スペース/W490×D205mm・20kgまで取付ピッチ(mm)VESA W100~200×H100~200高さ調整範囲(mm)50ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~32インチアンカーピッチ(mm)W450×D120
ミドルタイプスタンド  FSA-MT50 SDSミドルタイプスタンド FSA-MT50SDS
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
柱1本分のスペースにスタンドを設置柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。
付属品TV取付ネジ材質スチール型式FSA-MT50質量(kg)34.5ブラック高さ(mm)画面中心:1600~1800耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
オートレイン FV1D スナオ電気オートレイン FV1Dスナオ電気
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.54MB)
iPhone17 ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H Gorilla(R) 指すべり長持ち 薄型 指紋防止 気泡防止 エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H Gorilla(R) 指すべり長持ち 薄型 指紋防止 気泡防止エレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するGorilla(R)ガラスを使用した高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型タイプの画面保護ガラスフィルムです。 ガラス厚約0.21mmで高い感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A25AFLGGとの比較 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、Gorilla(R)ガラス0.21mm、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17
iPhone17 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 10H Gorilla(R) 指すべり長持ち 薄型 エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 10H Gorilla(R) 指すべり長持ち 薄型エレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するGorilla(R)ガラスを使用したブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。 ガラス厚約0.21mmで高い感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A25AFLGGとの比較 ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 ※インカメラでの撮影を妨げないように、インカメラ部分はフィルムを接着しない設計にしています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、Gorilla(R)ガラス0.21mm、ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17
iPhone17 ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H 指すべり長持ち 極薄0.15mm 指紋防止 気泡防止 飛散防止 エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H 指すべり長持ち 極薄0.15mm 指紋防止 気泡防止 飛散防止エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する極薄0.15mmのSCHOTT社製ガラスを採用した高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用した極薄タイプの画面保護ガラスフィルムです。 なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用しています。 従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。 指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A25AFLGGとの比較 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、SCHOTT社製ガラス0.15mmタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17
iPhone17 Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 10H Gorilla(R) 指すべり長持ち 薄型 エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 10H Gorilla(R) 指すべり長持ち 薄型エレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するGorilla(R)ガラスを使用したブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。 ガラス厚約0.21mmで高い感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A25CFLGGとの比較 ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 ※インカメラでの撮影を妨げないように、インカメラ部分はフィルムを接着しない設計にしています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、Gorilla(R)ガラス0.21mm、ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17 Pro
iPhone17 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H Gorilla(R) 指すべり長持ち 薄型 指紋防止 エレコムiPhone17 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H Gorilla(R) 指すべり長持ち 薄型 指紋防止エレコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するGorilla(R)ガラスを使用した高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型タイプの画面保護ガラスフィルムです。 ガラス厚約0.21mmで高い感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A25DFLGGとの比較 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、Gorilla(R)ガラス0.21mm、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17 Pro Max
iPhone17 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H Gorilla(R) 指すべり長持ち 薄型 指紋防止 気泡防止 エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H Gorilla(R) 指すべり長持ち 薄型 指紋防止 気泡防止エレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するGorilla(R)ガラスを使用した高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型タイプの画面保護ガラスフィルムです。 ガラス厚約0.21mmで高い感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A25CFLGGとの比較 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、Gorilla(R)ガラス0.21mm、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17 Pro
iPhone17 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H 指すべり長持ち 極薄0.15mm 指紋防止 気泡防止 エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H 指すべり長持ち 極薄0.15mm 指紋防止 気泡防止エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する極薄0.15mmのSCHOTT社製ガラスを採用した高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用した極薄タイプの画面保護ガラスフィルムです。 なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用しています。 従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。 指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A25CFLGGとの比較 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、SCHOTT社製ガラス0.15mmタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17 Pro
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ TOKISEIブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプTOKISEI
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ありそうで無かった本体まで真っ黒なブラックボードスタンドです。シンプルな構造で壊れにくいアルミ製で安心の純日本製です。何度でも書き消しできて、マグネットも使用可能です。コーナーは樹脂を使用した安全設計です。オプションパーツでポスター展示仕様に変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。マーカーボードはマグネット使用可能です。差し替え用面板は、オプションから単品で購入可能です。
用途ポスター展示に。材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、面板:マーカーボード(ブラックorホワイト)3mm厚板面:黒、枠:ブラック
調整ステンシムセット ハンドルノブ・ラインローラー等 MTCW調整ステンシムセット ハンドルノブ・ラインローラー等MTCW
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
BBより少し小さく出来ているため、締め付けの際BBの回転の邪魔になりません。精度やバリを出さないためにレーザーでカットしたシムになります。最近のアングラーはかなりリールに対しシビアになっており多少のガタ付きでも気になることがあります。そのため、0.05mm までのシムをご用意してあります。MTCW メンテナンスサービスで培った経験をもとに、使用されることの多い、メインギア系・ハンドルノブ・ベアリング側シムの 3 種類の調整シムセットをご用意いたしました。あらゆるリールシーンに対応しております。
材質ステンレス製内径×外径×厚さ(mm)4×6×0.05 4×6×0.1 4×6×0.2 4×6×0.3 ※4枚セット
調整ステンシムセット M MTCW調整ステンシムセット MMTCW
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
BBより少し小さく出来ているため、締め付けの際BBの回転の邪魔になりません。最近のアングラーはかなりリールに対しシビアになっており、多少のガタ付きでも気になることがあります。そのため、0.05mm までのシムをご用意してあります。MTCW メンテナンスサービスで培った経験をもとに、使用されることの多い、メインギア系・ハンドルノブ・ベアリング側シムの 3 種類の調整シムセットをご用意いたしました。あらゆるリールシーンに対応しております。
材質銅製内径×外径×厚さ(mm)12.5×14×0.05 12.5×14×0.1 12.5×14×0.2 12.5×14×0.3 ※4枚セット
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら