カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,593)
    • 木ねじ・ドリルネジ(1,137)
    • タッピングねじ(459)
    • 小ねじ(444)
    • コンクリート用アンカー(115)
    • 六角ボルト(8)
  • 自動車補修部品(514)
    • 自動車用小ねじ(13)
    • 車用タッピングビス(24)
  • オフィス家具(32,645)
  • 保管用品(4,360)
  • 建築金物(3,980)
  • 卓上消耗品(1,912)
  • パソコン/周辺機器(1,324)
  • 厨房用品(1,286)
  • 配管・水廻り設備部材(1,016)
  • 安全標識(796)
  • 作業工具(485)
  • 空調・電設資材(474)
  • 制御機器(472)
  • 店舗什器・備品(409)
  • 医療(404)
  • 家電(344)
  • 完成車(339)
  • 事務用品(319)
  • 防災用品(306)
  • 測量用品(土木/建設)(290)
  • 機構部品(271)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
  • 作業服(241)
  • カー用品(239)
  • 測定用品(229)
  • 梱包用品(227)
  • 建材・エクステリア(215)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(203)
  • 介護用品(186)
  • 電気材料(179)
  • トラック用品・パーツ(178)
  • 船舶用品・漁業資材(174)
  • 防犯用品(174)
  • バイク部品(168)
  • 日用品(166)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(162)
  • 物流用品(161)
  • 手袋(159)
  • 電動工具(146)
  • 科学研究・開発用品(143)
  • 安全用品(123)
  • 塗装・養生・内装用品(123)
  • 住設機器(122)
  • メカニカル部品(118)
  • 切削工具(118)
  • 農業機械(109)
  • 救急・衛生(108)
  • バッテリー・電装(108)
  • 洗剤・除去剤(97)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • 農業・園芸資材(89)
  • 縫製用品(89)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(83)
  • 食品・飲料(83)
  • 学童・教育用品(68)
  • 安全保護具(63)
  • バイク純正部品(58)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(55)
  • 自動車用オイル・ケミカル(55)
  • テープ(52)
  • 整備工具・収納(51)
  • 照明(50)
  • 清掃用品(50)
  • ヘルスケア(36)
  • 測定関連サービス(33)
  • 溶接用品(31)
  • 研磨材(31)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(29)
  • 農具(29)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 空圧工具(21)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 塗料(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 理美容(11)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 自転車部品(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • トラック純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.5・0.6・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.85・1・1.1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.6・1.95(13山)・2.3(11山)・2.54(10山)・2.8・2.82(9山)・3.18・3.2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T10
ブランド
モノタロウ・ファスリンク・マーベル・Modes・OHSATO(大里)・若井産業・TRUSCO・エスコ・ウイング・八幡ねじ・アックスブレーン・オカムラ(岡村製作所)・コクヨ・大阪魂・シロクマ・ノーブランド・EBM(江部松商事)・ナビス(アズワン)・NAP(アーネスト)[自動車補修部品]・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビス」の検索結果

商品豆知識

60,322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(5件のレビュー)
799税込879
1箱(40本)ほか
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(100本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(49件のレビュー)
799税込879
1箱(300本)ほか
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(500本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(180本)ほか
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(110本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
949税込1,044
1箱(500本)ほか
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
内装ビス 若井産業内装ビス若井産業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(125本)ほか
当日出荷
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(1000本)ほか
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
木が割れにくいビス プレミアム OHSATO(大里)木が割れにくいビス プレミアムOHSATO(大里)(9件のレビュー)
519税込571
1パック(210本)ほか
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(380本)ほか
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
木工細ビス 箱入 ウイング木工細ビス 箱入ウイング(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(610本)ほか
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
14税込15特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ビス止めモノタロウ(61件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)GAONA(ガオナ)(20件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ(29件のレビュー)
399税込439
1パック(50本)ほか
当日出荷
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B シロクマダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3Bシロクマ(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
コンクリートビス マーベルコンクリートビスマーベル(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(170本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキModes(20件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止めモノタロウ(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS+POM質量(g)約71適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
ビストロフォールディングテーブル 高さ4段階調節付 CAPTAIN STAGビストロフォールディングテーブル 高さ4段階調節付CAPTAIN STAG
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使用シーンに合わせて高さを4段階に調節可能。
材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)耐荷重(kg)30セット内容テーブル本体1個、ジョイントパイプ(長)・(短)各4本
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
719税込791
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
689税込758
1パック(70本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648特価
1パック(80本)ほか
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
ほうき・モップキャッチ ビス止めタイプ TRUSCOほうき・モップキャッチ ビス止めタイプTRUSCO(17件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。奥行(mm)35高さ(mm)50適合ハンドル径(Φmm)25~40付属品ビス2本取付け方法ビス止め
アクリルフレーム・ビスタイプ クルーズアクリルフレーム・ビスタイプクルーズ(12件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本材質アクリル厚さ(mm)4(表)、2(裏)
白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
ドリルビス ナベ頭 マーベルドリルビス ナベ頭マーベル(3件のレビュー)
629税込692
1箱(60本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(130本)ほか
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキModes(13件のレビュー)
12税込13特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
結束バンド ビス固定タイプ 耐候性 ELPA結束バンド ビス固定タイプ 耐候性ELPA(1件のレビュー)
141税込155
1パック(30本)
当日出荷
ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭ユニカ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(50本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ミスター・ビスJr. リングスターミスター・ビスJr.リングスター(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
引っ張りに強い強固なハンドル。 取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。 寸法表示シールが付いて分別にも便利。 ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
クリア材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)タイプ中皿なし外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)入数32材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
ビスブレーカードライバー ワニドラ ANEXビスブレーカードライバー ワニドラANEX(11件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+トラスビス)ステンレスModes(15件のレビュー)
14税込15特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
化粧ビス 摂津金属工業化粧ビス摂津金属工業
869税込956
1セット
9日以内出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。
用途19インチラック材質ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
499税込549
1パック(60本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(15件のレビュー)
719税込791
1パック(200本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
...