六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
差込角6.35mmソケット用ビットアダプターになります。
トラスコ品番405-7431
全長(mm)25
質量(g)7
二面幅(mm)6.35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
T型ホローレンチ差替式本体に取付け。各種6.35mmビットが使用可能。
仕様ボール付
質量(g)51
寸法L(mm)70
寸法D(Φmm)17
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。
18Vインパクトに対応。
用途建築工事、内装工事、電気工事など
セット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4)
全長L(mm)65
シャンク径(mm)6.35
1セット(3個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)25
対辺寸法(inch)1/4
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番139-3750
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)75
質量(g)45
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
差込角(mm)6.35(ソケット用)
ビット全長(mm)25
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ソケットアダプター
全長(mm)30
サイズ1/4"ソケットアダプター
六角対辺(mm)6.35
質量(g)12
トラスコ品番493-6086
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。
磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。
[[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。
用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長
材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ
全長(mm)82.5
寸法L1(mm)10.5
寸法D(mm)10
寸法L2(mm)27.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
モノタロウ
¥679
税込¥747
お手持ちのソケットを差し込んで使えます。
先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。
用途ビットアダプター
全長(mm)25
材質/仕上特殊工具鋼
色シルバー
付属ビット25
ビット二面幅(mm)6.35
6.35mm角ドライバービットをセットすれば、ラチェットドライバーに早変わり。
用途ギアテックラチェットレンチ10mmにセットしてラチェットドライバーとしてご使用下さい。
適合6.35mm角ドライバービット用
使用寸法10mm
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー
材質/仕上SCM435/クロームメッキ
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
インパクトドライバー用のワンタッチビットアダプターです。
用途#19868・19869「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用アダプター。
差込角(mm)6.35(6角軸)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
質量(g)30
寸法L(mm)39.5
差込角(mm)6.35
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)10
寸法D1(mm)12
二面幅S(mm)6.35
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35
長さ(mm)13(軸部分)
セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応
材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)100
首振角度(°)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)26.5
質量(g)27
対辺(mm)(対応)6.35
先端長(mm)10
差込角(sq.)(対応)9.5
先端径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
本体対辺(mm)18
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合本体TID-92N+TAK-49
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
差込角(mm)6.35
アズワン品番64-9330-35
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。
用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。
材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理
寸法(mm)75×15×15
質量(g)45
差込角(mm)6.35
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。
セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に
セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)四角:9.5(3/8l)
六角対辺(mm)6.35
全長L(mm)65
用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)四角:12.7(1/2l)
六角対辺(mm)6.35
全長L(mm)70
対辺寸法(mm)10
トラスコ品番114-5521
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ
質量(g)11
差込角(mm)6.35
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質スチール
全長(mm)25.4
サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
差込角(inch)1/4”
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
1/2差込のインパクトでドリルにもなる!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
色ブラック
質量(g)76
長さ(cm)5
差込深さ(mm)12.7
ビット差込部(mm)6.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター。1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ1/4インチ(6.35mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
インパクトレンチ対応!
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)
質量(kg)0.1
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。
用途根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
寸法(mm)60×17×17
色ブラック
質量(g)220
適合工具インパクトドライバー・インパクトレンチ
差込口12.7mm(1/2インチ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
質量(g)115
寸法L(mm)57
寸法D(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。
トラスコ品番411-1901
材質本体:クロムモリブデン鋼
全長(mm)33.5
差込角(mm)12.7×6.35
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
差込角(sq.)6.35・12.7
入組点数117
セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ