よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。
カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに
全長(mm)37(ビットホルダー)
質量(g)118
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エスコ品番EA509-10
ビット取付方法ビット差込式
1個
¥125
税込¥138
当日出荷
C6・E6ビットを10本収納可能
仕様ホルダーのみ
質量(g)5
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
電動用ビットを収納でき、ビットの紛失を防ぎます。
ベルトに簡単に取り付けが可能です。
用途ビットの保管と紛失防止に
仕様六角対辺6.35mm用
材質PP
高さ(mm)17
奥行(mm)20
ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様アダプター付
全長(mm)100(携帯時)
質量(g)55
ビット取付方法押込スライド式
差込口6.35mm対応
ビットがばらけず、保管に便利です。
用途ビット収納に。
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
用途六角軸ドライバービットやソケットの収納
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
用途ビットの収納、整理に
材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン
幅(mm)22
全長(mm)81
高さ(mm)16
タイプ5本用
差込角(mm)6.35
仕様ホルダのみ
トラスコ品番373-4102
質量(g)7
ビット取付方法ビット差込式
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
6.35mm六角軸のドライバービットやドリルビットが10本収納できます。
用途ドリルやビットの収納に。
幅(mm)93
質量(g)7.5
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
スクリュードライバービットの収納・持ち運びに便利です。スクリュードライバービット10本収納可能です。
用途スクリュードライバービットの吊り下げ用ホルダー。
色レッド
質量(g)22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×140×10
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビットホルダー セット 5色
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯
トラスコ品番418-6150
質量(g)80
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1
材質アルミニウム合金
サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー
材質/仕上SCM435/クロームメッキ
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
材質(本体)スチール
ビット取付方法押込スライド式
用途ドライバービットやソケットビットの携帯に便利!着脱もラクラクOK!!
ビット取付方法押込スライド式
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
アルミ製で軽量。スリーブを引き上げて脱着
用途六角軸先端工具の携帯に便利
材質(本体)アルミ合金
材質(スリーブ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)スチール
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸
ビット取付方法引張スライド式
強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。
耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く
電圧(V)40対応
チャック外径(Φmm)13
ビット差込部(mm)6.35
ホルダー高強度ビットホルダー
グリップタイプ回転式
4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。
仕様カラビナ穴付き
質量(g)14
タイプビットホルダー
収納本数(本)可能:10
サイズ(mm)124×22×27
収納寸法(mm)6.35(六角軸)
差し込むだけ!ワンタッチで簡単装着!軽量アルミ仕様で驚きの軽さ!便利なカラビナ付!。6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に!。持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい!。アルミ軽量仕様!。差し込むだけでオートロック、簡単装着!※外す時はスリーブを手前に引いてビットを外してください。
セット内容ビットホルダー(ネイビー・モスグリーン・ガンメタ・レッド・マットブラック×1)
材質本体/アルミ、リング/鉄、カラビナ/アルミ
全長(mm)40(リング込58×Φ19)
質量(g)15
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)10
寸法D1(mm)12
二面幅S(mm)6.35
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)12
ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418
全長(mm)450
質量(g)172
ビット取付方法引張スライド式
ビット軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理!
携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!!
必要なサイズがなかなか取り出せない!!
こんな悩みも一発解消!
ツールがきちんと整列して作業もラクラク!!
ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属
ロック機構付で、常に水平を保ちます。
オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
用途ドライバービットやソケットの携帯に便利
付属品オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リング
ビット取付方法引張スライド式
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式ボールロック
適合ビットB-30
ビット取付方法ビット差込式
ショートビット(全長25mm)を電動工具で使えるビットホルダーが登場!!
狭い場所、高い場所、深い場所に対応できる全長65mm・150mm・300mmの3サイズ
ビット二面幅(mm)6.35
関連資料(0.3MB)
ビット10本が収納可能なホルダーです。
伸縮してホールドするので止め位置が自由です。
引っ掛け用カラビナ付きです。
用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。
材質本体:樹脂 カラビナ:アルミ
適合サイズ六角軸6.35mm
収納本数(本)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下、紛失防止。
材質スチール
適合軸(mm)6.35
ビット10本が収納可能なホルダーです。
ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。
リング付きで自由にカスタマイズできます。
2個セットになります。
用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。
材質本体:樹脂
適合サイズ六角軸6.35mm
収納本数(本)10
「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1
材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼
サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ローレットタイプ
方式ローレット
適合ビットB-30
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式チャック
適合ビットB-30
ビット取付方法引張スライド式
用途ビットを電動インパクトドライバー等の本体に取付する際に
仕様縦向き、横向きにどちらにも装着可能
セット内容本体x1個、ネジx1本
材質本体:PE ネジ:ステンレス304
色ブラック
タイプインパクトドライバーのメーカー純正フック取付ネジ穴に付属のネジで取り付けるタイプ
適合軸径(Φmm)六角6.35
収納数ビット収納可能数:(インパクトドライバーに取付時)7本、(インパクトドライバーに未取付時)8本
取付ねじサイズISOメートルネジM4x20mm
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ