96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付
エスコ品番EA611AX-22 全長(mm)50 ビット取付方法ビット差込式
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

マグネット付
エスコ品番EA611AX-21 全長(mm)75 ビット取付方法ビット差込式
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1本
5,498 税込6,048
32日以内出荷

DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサル ホルダー。非常に特殊な腐食保護のためのステンレス鋼スリーブ。保持リングにより、ツールがホルダーに最適にフィットします。強力な永久磁石マグネットがビットを確実に保持します。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。紙パック入り。
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
トラスコ品番493-7279 セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ 質量(g)29
1セット
789 税込868
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4055 全長(mm)75 質量(g)39 先端サイズ対辺6.3 呼称HAM ビット取付方法ビット差込式 刃先マグネットあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4071 全長(mm)75 質量(g)38 先端サイズ対辺6.3 外径(Φmm)10 呼称HBM ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番487-9422 全長(mm)60 質量(g)20 ビット取付方法ビット差込式
1個
559 税込615
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4047 全長(mm)75 質量(g)26.0 先端サイズ対辺6.3 外径(Φmm)- 呼称HA ビット取付方法ビット差込式 刃先マグネットなし
1本
848 税込933
当日出荷

ビットがばらけず、保管に便利です。
用途ビット収納に。 ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付 リングとマグネットでビットをしっかり保持します。
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付 リングとマグネットでビットをしっかり保持します。
仕様●六角対辺:1/4”●全長:50mm 全長(mm)50 アズワン品番65-2153-76
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

止め輪と磁石付き磁石付き、しっかりとリセスにビットを取り付けれます。
用途1/4六角差込みのビットホルダーに適用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用Rapidaptorユニバーサル ホルダー。Rapidaptor を使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り付けることができます。ビットは前方に押すだけで取り外せるので、片手でも超高速でビットを交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
全長(mm)50
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用のRapidaptorユニバーサルホルダーです。フローティングの高速回転マグネット スリーブにより、長くて重いネジもしっかりと保持します。Rapidaptorを使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り外せるので、ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも超高速でビットを交換できます。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
全長(mm)57
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

ラピットアダプター式 マグネット付
仕様●六角対辺:1/4”●全長:75mm 全長(mm)75 アズワン品番65-2154-36
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

インパクトドライバー非対応マグネット付。
全長(mm)60 サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1個
510 税込561
翌日出荷

1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

手をぬらさずに水が絞れる絞り機構付きのモップです。ローラー式の絞りカバー付き。
種類水拭きモップ 長さ(mm)毛:約190 幅(mm)約100 毛幅(mm)100
1個ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80 ホルダー径(mm)10 差込口対辺6.35mm 質量(g)44 仕様マグネット着脱式 トラスコ品番493-5870 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679 税込747
当日出荷

極端な衝撃ピークを吸収するためのWera Impaktorホルダー。ダブルトーションスプリングによる特別なトーション効果。Impaktorホルダーは長くて重いネジを確実に保持できるため、ネジを迅速かつ確実に位置決めすることができます。頭上作業にも最適です。状況に応じて、金属を扱うときなどに磁石を使用したくない場合は、ねじ締めゾーンから磁石を取り外して中和することができます。主に手動電動工具の用途に使用されます。出力はDIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブのビットに適しています。ドライブは1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

六角ヘッドのビットホルダーです。
全長(mm)58 刃先マグネットあり
1本
1,198 税込1,318
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マグネットビットホルダー付きのドライバーです。
商品構成単品 差込角(inch)1/4
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ビットホルダー
マグネット付き。
全長(mm)72 質量(g)37 呼び径(mm)六角E6.3 寸法(inch)凸六角1/4、凹六角1/4 刃先マグネットあり
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対辺寸法が6.35mmビットの延長用として使用できます。マグネット付でビットの脱着が簡単にできます。ドライビングハンドル(676)、ビットなどに取り付けて使用できます。
用途ビットホルダー”699” トラスコ品番149-4228 全長(mm)60 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)23 品名699 付属ビット60 ビット二面幅(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
999 税込1,099
翌日出荷

DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ外部六角ドライブを備えたビットを取り付けるためのユニバーサル ホルダーです。クイックリリース チャック付きでビットを素早く交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチ六角、ドライバーに適しています。
全長(mm)52
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

マグネット付きのビットホルダーです。
全長(mm)66 二面幅(inch)内:1/4 外:1/4 刃先マグネットあり
1本
3,998 税込4,398
32日以内出荷

高級ビットホルダードライバー。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブを備えたビットに適しています。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。マグネット付き。
全長(mm)78
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

マグネット付 ラピットアダプター式
仕様●六角対辺:1/4”●全長:100mm 全長(mm)100 アズワン品番65-2154-37
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

ホルダー付き、1/4"二面幅のオフセットドライバーです。
サイズアダプター:1/4(六角) 最大トルク(N・m)14 商品構成単品 差込口ビット:1/4(六角)
1本
12,980 税込14,278
32日以内出荷

PROXXON(プロクソン)マグネットビットホルダー 1/4
エコ商品
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター 全長(mm)60 ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

差込部はマグネット付です。コンパクトなため携行に便利です。狭い空間に対応しています。
トラスコ品番249-4359 材質プラスチック、ラバー 全長(mm)65 差込角(mm)6.35 先端マグネットあり ハンドル径(Φmm)34 ホルダー長さ(mm)全長54 マグネットなし
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

RS Proマグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ(リングマグネット付). RS Proマグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ(長さが2種類)は、さまざまな特長を備えた高品質のビットホルダです。ビットの脱着は片手で行えます。ビットを挿入してロックするには、機能スリーブを動かさずにホルダにビットを押し込むだけです。機能スリーブを動かすと、ロックが解除され、ビットが押し出されます。ホルダの前面のリングマグネットにより、ねじは1 kgの引きはがし力でビットに保持されます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。 2種類の長さを用意: 長さ60 mm ; 125-0432 125-0432 長さ300 mm ; 125-0433 125-0433 (300 mmモデルはフリーホイールスリーブを装備). 特長及び利点 1/4インチ六角シャンク 1/4インチ六角シャンクビットに対応
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = ビットホルダ全体長さ = 60 mm
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェット付クロスハンドルビットホルダー
マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。ブレード長さ 80 mm、コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。ツールウォール用の実用的な吊り穴付きです。高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。
トラスコ品番688-1797
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。
用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー 材質ABS射出成形プラスチック ブラック
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷