387件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端工具およびキー等をまとめてホールドできるセットです。ネジ式ロック付カラビナ小を採用しているので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下防止。 仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー 材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール 形状キーアダプター:丸軸 ビット取付方法押込スライド式
1セット
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビットホルダー セット 5色 モノタロウ 動画あり
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。 カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに 全長(mm)37(ビットホルダー) 質量(g)118 ビット取付方法引張スライド式
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ビット・ソケットの携帯に、スライド脱着で簡単に取り外せます。 カラビナは、ロック付きです。 ビットホルダーとキーアダプターをセットしています。
用途ビット・ソケットなどの携帯。 材質カラビナ:アルミ タイプキーアダプタ:6.35mm軸タイプ ビットホルダー6.35mm軸対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
トラスコ品番836-6793 セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3× ケース寸法(mm)153×53×100 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷


青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯 トラスコ品番418-6150 質量(g)80 ビット取付方法引張スライド式
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

AQH-S1 クイックホルダー 3本セット ANEX 動画あり
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。 セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下防止。 材質(本体)スチール ビット取付方法押込スライド式
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐに現場等で多用途に使っていただけるセット。 作業内容に合わせて工具をセット出来ます。 ビットホルダーとマルチホルダーの使いやすさを体感出来ます。 マルチホルダー付なのでお好きな工具をセット出来ます。
仕様●重量:40g アズワン品番68-4100-68
1個
739 税込813
8日以内出荷

ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
用途六角軸ドライバービットやソケットの収納 材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(7点)
15,980 税込17,578
32日以内出荷

1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様アダプター付 全長(mm)100(携帯時) 質量(g)55 ビット取付方法押込スライド式 差込口6.35mm対応
1セット(2個組)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。
用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー 材質ABS射出成形プラスチック ブルー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
125 税込138
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビットホルダー
ビットの保管や携帯に便利 左右どちらに動かしてもビットが着脱できる両スライド式で、着脱がスムーズ 赤・黒 2個セット
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。
トラスコ品番753-6488 セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル 材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE 全長(mm)65 質量(g)241
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

六角ビットをハンドツールで使用できるだけでなく、ドライバーホルダーに簡単に挿入して、頑丈な保管ケースを使用してすべてのビットを良好な状態に保つことができます。クロムバナジウム鋼製磁気付きビットホルダー(60mm)セットです。ビットを簡単に取り出すことができます。
セット内容プラスビット:PH1・2・2・3、マイナスビット:4・5・6、トルクスビット:T10・15・20・25・30、ホルダー 材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 ABS / ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:10×2.4×4.8 質量(g/セット)140
1セット
839 税込923
翌日出荷

頻繁にビットの交換が必要な時に
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
839 税込923
翌日出荷

Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。Impaktor テクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。極端な衝撃ピークを吸収するための衝撃ホルダー。ダブルトーションスプリングによる特殊なトーション効果。リングマグネット付なので長くて重いネジもしっかりと保持し、頭上作業に最適です。磁石を押し戻すことで中和することができます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。
セット内容ビットホルダー 057676(1/4”×75mm)、インパクターポジビット PZ2×3個・3、インパクタートルクスビット TX25×3個・30・40
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

RS Proマイナス プラスドライバ及びビット39点セット信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このマイナス プラスドライバ及びビット 39 点セットは、プロや愛好家の両方の工具ボックスに加えて優れた製品です。一般的なサイズの手動ドライバ及び電動ドライバ用のドライバビットセットを使用すると、最も一般的な駆動用途に備えることができます。 改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。ハンドルの握りやすさも改善され、少ない電力で大きな力を伝達できます。 これらの工具とビットは、次のようなさまざまな RS Pro 工具収納キャビネットにすっきり収納できる EVA フォームトレイに収納されています。 ( 125-3045) 125-3045 6 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5900) 833-5900 7 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5903) 833-5903 は、追加スペースを備えた 段引き出し JUMBO ローラー工具キャビネットです ( 833-5916) 833-5916 11 段引き出しローラー工具キャビネットです 特長と利点 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 ドライバ39本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減 ドライバセット 3.0 75 4.0 100 5.5 125 6.5 150 mm、ストレート先端ドライバ PH1 80 PH2 100 mm、プラスドライバ 1/4 100 mmビットドライバ ビット31点セット VDE認定コントロールペン ラージサイズ 用途 手動ドライバは、さまざまな目的で使用される非常に一般的な工具です。複雑で一般的な運転用途では、手動ドライバは電動タイプよりもよく使用されます。VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。特定の作業にドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。また、パワードライバを使用すれば、手動ドライバよりも時間と労力を節約できます。パワードライバは、主にプロの職人、エンジニア、又は改築で使用されています。 機械及び工業生産 電子機器 コンソールを開く Xbox Playstation 木工 大工作業 木材と金属の固定 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = ビットホルダ / 標準ドライバセット個数 = 39チップタイプ = 六角、プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

6.35mmの工具を保持するスプリング式ホルダー。 電動ドライバーや高所での作業、携帯に便利なビットホルダー。 ホルダー3個セットなので工具で使い分け出来ます。
仕様●重量:14g●材質:スチール アズワン品番68-4103-74
1個
199 税込219
8日以内出荷


ビットホルダー2個とマルチホルダーが1個のセット品。 使いやすさを考えた構成でセットしました。 作業に合わせて工具をセット出来ます。 マルチホルダー付なのでお好きな工具をセット出来ます。
仕様●重量:61g アズワン品番68-4100-67
1個
1,270 税込1,397
8日以内出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4029 セット内容6点 刃先ボックスH5.5、7、8、10、12、13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。フォームインサート付きボックス入り。
トラスコ品番688-0081
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) 別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。 軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に 材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄 トラスコ品番792-1411 セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個 幅(mm)20 全長(mm)61 質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500 差込角(mm)6.35
1セット(4個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。
用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー 材質ABS射出成形プラスチック ブラック
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ゴールドビット モノタロウ 動画あり
ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 刃先マグネットあり 材質S2 刃形+ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭
1セット(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理! 携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!! 必要なサイズがなかなか取り出せない!! こんな悩みも一発解消! ツールがきちんと整列して作業もラクラク!! ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属 ロック機構付で、常に水平を保ちます。 オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
用途ドライバービットやソケットの携帯に便利 付属品オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リング ビット取付方法引張スライド式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利 セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ 全長(mm)35 質量(g)8(1個当たり) アズワン品番64-3670-63 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)工具取付500まで
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1 材質アルミニウム合金 サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm 質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85 差込角(mm)六角:6.35、丸:7 耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類セット品 表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット) 材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー 刃部硬度HRC50 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(37点)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート 取付高(mm)18 種類セット品 商品構成セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバー用のビット・ソケットセットです。ビットホルダー・ソケットホルダー付きです。ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットの便利なセットです。
用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け。 仕様11ピース入り
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)