こんなお得な商品も!

エクステンションホルダー
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に
材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)12
ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。
ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。
あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。
充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。
材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
オリジナル特殊合金鋼使用しています。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
関連キーワード