7,040件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純粋な精製水を使用した使いきりビデ。ノズルがボトル内に内蔵され、精製水で濡れているので挿入がとてもスムーズ、しかも衛生的。「医療機器」
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ01769000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(120mL)
279 税込307
9日以内出荷

「しっかりケアして自分で守る。自分を清潔に保つ。」 生理の終わりかけ、入浴できない時やスポーツの後など、広範囲に使えるケア商品としてきれい好きな女性たちの間で、大きな注目を集めています。 大多数の女性が「できればない方がよい」「早く終わってほしい」と感じている生理。 洗浄シャワートイレのビデ機能と異なり、膣内部をしっかり洗浄できる「使い切りビデ」は、生理の時に多く使われています。 膣内に残っている経血や異物を取り除きます。
1本(4本)
769 税込846
翌日出荷

携帯用ビデ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ABBZX00068000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(120mL)
249 税込274
翌日出荷

1個
特価
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 最大使用質量(kg)200 幅(mm)500
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コットン・ラボプチシャワーセペ
膣内に付着している残血やおりものをすっきり洗い流します。安心な精製水シャワーで、膣内の汚れ、ニオイの元を洗い流し、膣本来の自浄作用の回復を促します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ01769000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1セット(120mL×3個)
839 税込923
翌々日出荷

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8056 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 材質スチール タイプ折りたたみ式 最大積載荷重(kg)150 作業床高さ(m)0.25~0.90(7段階)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8048 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

1個
479 税込527
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2016年モデルサティスG及ビSタイプ用、サティスGタイプ(DVG200型)、サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)、New PASSO(EA20型)、センシア アリーナ ホワイト
1個
599 税込659
当日出荷

デリケートゾーンに優しい低刺激なシャワーウォッシュで、汚れを落とし、ニオイも抑えます。
アズワン品番66-0015-44
1本
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m)1 材質アルミ合金 トラスコ品番542-6448 質量(kg)20.2
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

ペットボトルに付けるだけで簡単に携帯用のビデとして利用できます。 ノズルが収納できるので、コンパクトで携帯にも便利です。
トラスコ品番354-8470
1個
149 税込164
当日出荷

パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイション 動画あり
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485 最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金 わく寸法(m)0.55×1[支柱中心] 天板寸法・幅(mm)950 天板寸法・奥行(mm)485
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間コーディネートできるカラーバリエーション。シンプルを極めたスタイリング。ビデ専用ノズルとおしり専用ノズルの2本のノズル付。つぎ目のないキレイ便座でお掃除ラクラク。汚物をつきにくくする鉢内スプレー。国際基準に準拠した安心と信頼の抗菌効果。スッキリノズルシャッター付。ノズル先端交換可能。Wパワー脱臭。フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)対応。超節電で電気代節約
用途トイレのリフォームに。リクシル LIXIL イナックス INAX 温水洗浄便座 便座 キレイ便座 交換 エコ ノズル2本 防汚 点字対応 日本製 温水便座 トイレ 自動洗浄 ノズル交換可能 抗菌 節電 省エネ リフォーム 質量(kg)3.7 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)41.7×54.7×13.5
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エツミビデサポ
ビデオ撮影のラクラク!キレイ撮り!をサポート、ビデサポ。ラクラク、キレイ撮り!首にかけるだけ。ビデオカメラでの撮影をサポートするのが、この”ビデサポ”です。長時間の手持ち撮影でも疲れにくく、ぶれにくくなることで画面が安定。三脚・一脚が使用禁止の場所で、長時間手持ち撮影を続けなければならないシーンでも威力を発揮します。家族の思い出、子供の成長記録、運動会、発表会、入学式、卒業式などの貴重なシーンの撮影をグレードアップ。
質量(g)約160 縮長(mm)約230 伸長(mm)約400
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm)28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷


キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱 消費電力(W)300 給水方式水道直結式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 厚さ(mm)0.2 材質CR 硬度70(タイプA) 色調黒色 表面網目模様 引張強度(MPa)11.2 伸び(%)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 厚さ公差(mm)±0.05
1枚
139 税込153
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質ABS ブラック 質量(g)約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0 内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40 外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
649 税込714
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式 形状防水 質量(g)約175 寸法(Φ×mm)約80×170 バッテリー電圧(V)3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh)800 使用場所屋外 警報機能無し 防水性あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
1台
319 税込351
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

KC-Z4K10 光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ セット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書 寸法(mm)約126×59×63 質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、 電源リチウムイオン充電池 NP-FV5 レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7 有効画素数約846万画素 ズーム(光学/デジタル)光学3倍 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算) 外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T) 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル) 画質4K ポート入出力:USB2.0 Type-C カメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M ビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個
26,980 税込29,678
当日出荷


侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質ABS樹脂 電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9 電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)。 屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。 RJ45 両端メス端子
材質ABS、シリコンラバー 寸法(mm)約100×28 質量(g)約45 使用場所屋内外 防水性IP65 相当 取扱説明書(0.25MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能なし 使用場所屋内 表示部10.1インチ 解像度1024×600ピクセル(LCD) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源DC12V/1A 寸法(mm)約250×165×35 質量(g)約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に 使用場所屋内
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード