フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」
フィルム保持力を高める抜け防止
スプリングのホールド性向上
フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。
メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
フィルムの破れが少ない強く差し込んでも必ず止まるコーティング系スプリング。
先端を潰してあり商品同士を結合できるようになっています。
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
ビニエースとパイプを十字に強力固定します。
用途パイプとビニエースがクロスする部分
全体に樹脂コーティングしてあるスプリングです。
用途フィルム留材
1パック(10本)
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100
性質防滴透明
フィルムのこすれ防止に肩部からミネ部の巻上げパイプのこすれからフィルムを守ります。ツマ用ビニペットカバーはビニペットEX、ニューオキペットに適しています。
用途ハウス用部材。
タフビニエース などをパイプに抱き合わせて平行に接続する金具。
用途フィルム専用留材接続金具
ビニエースをつないで延長するときのつ接続部品。
用途ビニエースの端部、延長部。
パイプを固定する爪が3箇所あり、本体にしぼり加工を施しているため強度抜群です。クサビを手で押し込むだけで仮止めができ、位置合わせ後にクサビをしっかり打ち込めば、ズレずに固定できます。ビニペット、ツユトール、ダブルペットなど各種フィルム止め材に取り付け可能です。
用途ハウス用部材。
タフビニエースとスーパービニエースをクロスさせる部品。
ツマカンシリーズの取付に最適です。
用途フィルム専用留材接続金具。
ビニペット・オキペットとパイプを平行に留めます。
用途ハウス用部材。
適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
スプリングが強いためフィルムをよりしっかりと抑えることができます。
用途フィルム留材
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
適合22用
質量(g)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:50×135×35、セット袋:170×140×50
質量(g/セット)900
適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
適合19用
質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:50×130×35、セット袋:170×135×50
質量(g/セット)900
適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
適合25用
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:55×190×35、セット袋:180×170×40
質量(g/セット)1000
適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ビニペットとパイプをクロスに留めます(クサビ中打ち式)。ビニペットとパイプの間にクサビを打ち込むため、パイプ背面に出っ張りができません。クサビに抜け防止用ストッパーがあるため、安全で振動に強くしっかりと固定します。
用途ハウス用部材。
ハウスバンドフックです。
天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプ!
フック形状がビニペットEXのリップ部分に干渉しないため、フィルムにやさしいです。
用途フィルム留め
線径(Φmm)2.3
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
大型ハウスに最適なツマ面換気装置です。開口部が大きいため、大型ハウスでも換気効率抜群!。開閉は『ニュータニカンキット102』を使用するため、軽々と開閉を行うことができ、開閉角度も自由に調節できます。窓枠をしっかり固定するロック紐付きです。窓枠には耐久性に優れたカラービニペット、カラーツユトールを使用しています。カラー材は特殊亜鉛メッキ鋼板に高級樹脂塗装のコーティングの焼付処理を2回しており耐久性があるため、天窓枠に最適な材質です。フィルムの1枚張りを行うことができるため、取り付け、張り替えをスムースに行えます。
用途換気
幅(mm)3060
高さ(mm)720
開口幅(mm)最大:700
フィルムとめ材ジョイント。ビニエースとパイプをT字型に固定します。
用途ビニエース取付け部分
従来のヒロガーデン10をリニューアルしました。ドアをマルヒロドア仕様から新発売のMEスライドドア仕様に変更し、。左開き、右開きどちらの仕様にも出来るようドアを中央にしております。ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、両サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。ツマ柱をパイプ(Φ25)に変え、お客様自身でも建てられるよう施工のしやすさにこだわりました。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径25mmのパイプ骨材とビニペットを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
用途家庭園芸用
質量(kg)250
奥行(m)2.5
関連資料カタログ(1.33MB)
取扱説明書(15.99MB)
高さ(m)1.0×1.8
間口(m)3.6 / 9.1
1セット
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
関連キーワード