1パック(10本)
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
全体に樹脂コーティングしてあるスプリングです。
用途フィルム留材
フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」
フィルム保持力を高める抜け防止
スプリングのホールド性向上
フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。
メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
軟質フィルム専用スプリングです。
スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。
線径が太いため、厚手のフィルムでも保持力が抜群です。
スプリング全体にブルーの特殊樹脂をコーティングしています。
両端と中央、計3箇所に黒色の目印があります。
用途フィルム留め
長さ(m)2
線径(mm)2.3
1ケース(300本)
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
スプリングが強いためフィルムをよりしっかりと抑えることができます。
用途フィルム留材
フィルムの破れが少ない強く差し込んでも必ず止まるコーティング系スプリング。
先端を潰してあり商品同士を結合できるようになっています。
高品質なフィルム止めスプリングです。産業科学技術センターで比較実験を行い、製品の耐久性を確認しておりますので安心してご利用いただけます。緑の樹脂が目印です。
用途フィルム止め
線径(Φmm)2.3
1ケース(300本)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100
性質防滴透明
純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
用途軽量で使いやすく、経済的です。
材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
タフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。
用途フィルム専用留材接続金具
商品タイプ本体+楔
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに
厚さ(mm)0.1
材質農PO系PE
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用
材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
色青
ステンレス線を採用し、耐久性抜群。プロバンドとセットで。
用途フィルム留材部品
関連キーワード