フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」
フィルム保持力を高める抜け防止
スプリングのホールド性向上
フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。
メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
フィルムの破れが少ない強く差し込んでも必ず止まるコーティング系スプリング。
先端を潰してあり商品同士を結合できるようになっています。
ビニエースとパイプを十字に強力固定します。
用途パイプとビニエースがクロスする部分
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100
性質防滴透明
1パック(10本)
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
全体に樹脂コーティングしてあるスプリングです。
用途フィルム留材
ビニエースをつないで延長するときのつ接続部品。
用途ビニエースの端部、延長部。
タフビニエースとスーパービニエースをクロスさせる部品。
ツマカンシリーズの取付に最適です。
用途フィルム専用留材接続金具。
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明
長さ(m)100
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
ハウスの巻き上げ換気部分に使用可能な長期展張タイプです。複合資材でないので農ビと同様にリサイクルが可能です。「特殊シボ」により換気作業がスムーズです。ベタツキを軽減。優れた防塵加工。耐久性をさらに強化。農ビ同様にリサイクル可能
厚さ(mm)0.2
長さ(m)100
性質防塵・防霧滴透明
タフビニエース などをパイプに抱き合わせて平行に接続する金具。
用途フィルム専用留材接続金具
軽くて丈夫、仕上がりアルミ製のレールです。
材質アルミ合金
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ有色クロメート
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
パイプを固定する爪が3箇所あり、本体にしぼり加工を施しているため強度抜群です。クサビを手で押し込むだけで仮止めができ、位置合わせ後にクサビをしっかり打ち込めば、ズレずに固定できます。ビニペット、ツユトール、ダブルペットなど各種フィルム止め材に取り付け可能です。
用途ハウス用部材。
関連キーワード