しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
保管に便利
トラスコ品番367-6862
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
合成繊維でできており、強度・耐久性に優れ、大変使いやすい万能タイプのロープです。
用途農林畜産業・漁業・建築や遊具への使用にも適します。
ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。
耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。
この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)1020
長さ(mm)1000
メッシュ5
RoHS指令(10物質対応)対応
目開き(μm)4000
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
耐寒性+タフ素材でハードな作業に最適。
色ネイビー
仕様強力防水・二重袖
混率(%)PVC(ポリエステル糸入)
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
摩擦や耐水性に優れているなどの特徴から漁業や特殊な現場で活躍します。
用途ワーキング・アウトドア・漁業
機能耐摩擦・耐水性
糸本数(本)10(ビニロン20番単糸)
1ダース(12双)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途各種作業ロープに
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
水分を含むと収縮します。
用途ワカメ種付糸等
ひも・糸種類撚糸
材質ビニロン(クレモナ)
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質ビニロン(クレモナ)
色黒
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。
仕様3つ打
色白
タイプ両端アイスプライス加工
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
色ネイビー
仕様強力防水・ベルト付・ウエスト開き・マチ付
混率(%)PVC(ポリエステル糸入)
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。
テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
抗菌防臭加工済です。
用途食品・水産加工他、水・油仕事
材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)
タイプ胸当
幅(cm)90
機能抗菌、防カビ
ひも長(cm)80(3本)
種別前掛
生地厚(mm)0.38
国産糸ビニロンを100%使用しているロープです。扱いやすく摩擦に強く、耐候性に非常に優れています。原糸の形状は紡績糸(スパン糸)です。耐候性は合成繊維の中で最も優れており、漁業・トラックロープ・建築・酪農・遊具などに幅広く使用されております。ロープの色は白ですが、染色することが出来るため、色に染めて家のバルコニーの手すりや、産科での産み綱などにも使用されました。
用途トラックロープ、漁業、建築、酪農、遊具など
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。
タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。
耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
化学薬品や熱に強く、強度と耐候性もあります。柔軟性があり扱いやすいです。
用途リードロープ、コンテナバック、漁業用
材質ビニロン、ポリエステル混合糸
色白
長さ(m)200
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
約1m毎に印付。
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
構造金剛打ち
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。各種作業、親綱、避難用等に。
トラスコ品番829-1186
2018年トラスコ掲載ページ6 1686
1巻
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
すれに強くよじれにくいロープです。滑車ロープや縄とびロープに最適です。
材質ビニロン
長さ(m)300
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
トラスコ品番461-4810
JIS規格JIS L 2703
1巻
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
耐候性・耐久性に優れたロープです。三つ打と比べて30%程度強度は低下しますが、しなやかで扱いやすいです。
用途各種作業用として。旗の昇降用。
トラスコ品番254-5430
材質ビニロン+ポリエステル混紡
色白
長さ(m)300
線径(mm)3
打込方式【ロープ】金剛打
1巻
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。
用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など
色白
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
材質ビニロン
高級衣類等の包装に利用される、ビニロン製ホック(スナップボタン)付き袋です。キズ・シワになりにくく、優れた透明性と光沢性のある素材で、内容商品を際立たせます。しっとりとした質感のため、商品を積み重ねたとき、滑りによる荷崩れを防ぎます。また、静電気を帯びないので、ホコリを吸着しません。レトロで高級感のあるビニロン製。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に
仕様製袋:センター貼り
材質ビニロン
寸法(mm)フタ部:30+20
サイズ(mm)380×280
フィルム厚さ(μm)30
1式(500枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。腰下エプロンです。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
質量(g)540(Lサイズ)
本数ひも:2
耐熱温度(℃)130
素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング
ひも長(cm)100
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ