クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温
仕様周波数切替必要
質量(kg)55
定格電圧(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002
安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)4.5(3Pコード)
燃料消費量(L/h)4.23
ダクト径(Φmm)420以上
暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)
暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)
運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74
熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470
熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)122.7
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:10本
奥行(m)7.2
ドア両側スライド
高さ(m)2.7
間口(m)4.5
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)22.5
トラスコ品番468-9259
質量(kg)32(タンク空時)
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
吐出量(m3/min)(温風)2
燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)強/60、弱/58
放熱板(Φmm)337
熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)510
質量(kg)約4.6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)
コード長さ(m)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
トラスコ品番469-6581
1台
¥85,900
税込¥94,490
7日以内出荷
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様コントローラー付
制御方式PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプコンデンサー誘導電動機
端子ねじM3.5
取付穴4-7×14丸長
電線長さ(m)3
電線太さ(mm2)3.5
温度センサーKタイプ熱電対
電線仕様-種別VCT
ヒータータイプシーズヒーター
風量調整風量調整板により、吸入量を調整
アース端子M4
設置姿勢水平
吸入気体温度(℃)-10~150
軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)57
トラスコ品番459-9403
質量(kg)40
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.8/2.9
消費電力(W)(50/60Hz)55/49
首振角度(°)上方20
暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2)
暖房の目安(木造)92畳(152m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884
燃焼持続時間(h)15~19
発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)78.8
パイプ径(Φmm)25
面積約3.3坪
奥行(m)4.0
扉形式スライド式扉
高さ(m)2.2
間口(m)2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)93/90
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)約2.2
燃料消費量(L/h)1.17
燃料タンク容量(L)11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)約67
保証期間お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)11.2
燃焼持続時間(h)約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)25
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)83.8
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:8本
奥行(m)5.4
ドア一枚扉蝶番式
高さ(m)2.4
間口(m)3.6
1セット
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)64.9
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:7本
奥行(m)4.8
ドア一枚扉蝶番式
高さ(m)2
間口(m)2.7
1セット
¥82,980
税込¥91,278
15日以内出荷
温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。
タイプ熱風式直火形
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護
使用燃料灯油(JIS1号)
電源コード(m)3
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合PHB201H
温度範囲(℃)常温~650
関連キーワード