厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)3
質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー)
色ナチュラル
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用
特性耐寒
サービス分類オーダー・加工
非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)3
幅(cm)91.5
質量(g/m2)3960
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、人や運搬車の通行がスムーズに行えます。シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)3mm
質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー)
色グレー透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~7800
設置場所屋内推奨
特性帯電防止・西日除け
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
さまざまな厚さの製品をラインナップしています。
幅広い柔軟性の製品設計です。
防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。
各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど
形状ビニールカーテン
耐寒に特化した商品です。
マイナス温度でも硬化せずに使用することが可能です。
幅(mm)1000
表面処理艶
標準的なフラットで優れた透明性の製品群です。
用途通常の工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りにお使いください。
仕様フラット
色透明
タイプ一般制電
こんなお得な商品も!

シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート両面のライン状突起によりシート同士が面で接することなく、べたつきを抑え摩擦による摺傷も防ぎます。優れた帯電防止性能により広い用途の間仕切りに適しています。
色透明(グリーン味)(リブ付)
長さ(m)30
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
消防法施行令第4条の3に基づく消防法の防炎適合品。
用途防炎性能が求められる工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りとして
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番516-0634
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)37
色透明
タイプフラット
長さ(m)30
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
高い柔軟性とライン状突起によるべたつき防止により、低温下で使用されるドアカーテンとして適しています。
用途冷凍・冷蔵庫の出入り口カーテンや間仕切りとして
仕様ライン付
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色透明
タイプ耐寒
長さ(m)30
関連キーワード