ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
主な用途補修用
引張強度(N/10mm)19.62
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。
透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
色透明
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。
こすれに強く、はがれにくいです。
UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。
用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修に
トラスコ品番793-0844
幅(mm)75
厚さ(mm)0.1
サイズ0.1mm×75mm×90cm
質量(g)26
長さ(m)0.9
主な用途補修用
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様(はく離紙)紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
引張強度(N/10mm)19.62
アズワン品番65-2054-05
再生紙使用マーク適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。
接着強度が優れています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。
表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。
工場内の間仕切りシートの補修に最適。
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
PVC(塩化ビニール)製の透明シートやターポリンシートに補修生地の透明・カラーに問わずシート補修が可能です。
用途シート破れの補修に。
2018年トラスコ掲載ページ6 1639
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。
裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。
完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。
防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。
シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
主な用途補修、梱包、結束
引張強度(N/10mm)30
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。
軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。
塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。
軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形
色淡黄色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
アイエスボンドは無色透明の特殊合成樹脂を主成分とする溶液型接着剤です。中粘度のため刷毛塗布が可能で作業性が良く、柔軟性、耐水性、耐薬品性等の特長を持つ軟質ビニル用接着剤であります。軟質塩ビシート、テント生地、合成帆布、ABS樹脂には強固に接着します。
成分特殊合成樹脂蒸発残分18~20%
比重0.88(20℃)
粘度2000~5000 cps/25℃
指触乾燥時間(分)5~10分/20℃
外観透明粘宗稠液
オープンタイム(分)5~15分/20℃ヒールシートも可能
備考※2016年8月~
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.08MB)
図解NoSSA-Z500 計器パネル部品_No.57、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.58、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.60、SSA-Z550 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.60、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.60、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500DX 計器パネル部品_No.57、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.60
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB)
図解NoMS615R8CGF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS415R8CGF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA615R8C-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA615R8CG-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA415R8C-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS415R8CGF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS615R8CGF-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA415R8CG-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA415R8CG-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS615R8CF-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA615R8CG-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS615R8CF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA615R8C-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格350X350XT0.3
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB)
図解NoBSM-1670SLT(18) マストフレーム部品_No.25、BSM-1670SLT マストフレーム部品_No.25、BSM-1270SLT(18) マストフレーム部品_No.25、BSM-1070SLT マストフレーム部品_No.25、BSM-1270SLT マストフレーム部品_No.25、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.25
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.96MB)
図解NoSSA-α603-1 計器パネル部品_No.13、SSA-α603MA 計器パネル部品_No.13、SSA-α604MA 計器パネル部品_No.13、SSA-α603 計器パネル部品_No.13、SSA-α604 計器パネル部品_No.13、SSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.13
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
備考※2016年6月~
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.08MB)
図解NoSSA-Z500DX 計器パネル部品_No.55、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.56、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.56、SSA-Z500 計器パネル部品_No.55、SSA-Z550 計器パネル部品_No.56、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.58、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.56
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.17MB)
図解NoSSA-F610 フロントパネル部品_No.36、SSA-S611KP フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.18、SSA-S610VT -1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.18、SSA-F615DX フロントパネル部品_No.30、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.18、SSA-F616MA フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.20、SSA-S602DXVT フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.24、SSA-F616MAT フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.20、SSA-S600 2001ネン フロントパネル部品_No.20、SSA-F615 フロントパネル部品_No.31、SSA-F616 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.28、SSA-F610I 1991ネン フロントパネル部品_No.36、SSA-F616(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.20、SSA-S600DX 1997ネン フロントパネル部品_No.26、SSA-S600DX 2001ネン フロントパネル部品_No.20、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.29、SSA-S602DX フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.24、SSA-S610 -1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.18、SSA-S600 1997ネン フロントパネル部品_No.26、SSA-S600 1996ネン フロントパネル部品_No.26、SSA-F616VT フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.20、SSA-F611 フロントパネル部品_No.36、SSA-S611VT フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.18、SSA-F616V-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.20、SSA-S602DXM フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.24、SSA-F610I 1994ネン フロントパネル部品_No.36、SSA-F616M フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.28
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
備考250X40X0.3 ※2019年1月~
規格250X40XT0.3
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.36MB)
図解NoSSA-Z601S-1 操作レバー 2017年3月~部品_No.71、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※2017年3月~部品_No.71、SSA-Z500-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.71、SSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.71
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格400X650XT0.5
図解NoMSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ビニールシート_No.58、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 ビニールシート_No.58、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ビニールシート_No.58、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 ビニールシート_No.58、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ビニールシート_No.58、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ビニールシート_No.58、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ビニールシート_No.51、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 ビニールシート_No.58
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
備考100X80X0.3 ※2019年1月~
規格100X80XT0.3
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.36MB)
図解NoSSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.73、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※2017年3月~部品_No.73、SSA-Z601S-1 操作レバー 2017年3月~部品_No.73、SSA-Z500-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.73
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
備考※2016年6月~
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.08MB)
図解NoSSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.57、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.57、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.59、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.57、SSA-Z550 計器パネル部品_No.57、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.59、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.59、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.59
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ