用途ハウスシートのはばたき防止に
バンド幅(mm)10
色黒
タイプ2芯(#230)30本
材質ポリエチレン
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
やわらか目のハウスバンドで荷造り結束用途にも使いやすいです
用途ハウスシートのはばたき防止や結束荷造りにも
材質ポリエチレン
タイプ3芯(#312)12本
長さ(m)200
バンド幅(mm)15
強風地区のハウスに最適です。伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。モノフィラメント入りで柔らかいので結びやすく、効率的です。
農業用POフィルム専用押さえバンド。
POフィルムと同素材なので、ハウスフィルムへの相性抜群。
0.3mmと極厚なので強度もあり、しっかり固定できます。
糸入りではないので柔らかく、摩擦による破れを防げます。
※幅480mmの表示ですが実際には±5mm程度の誤差が部分的ございます。
プルプルワイドEXで使用される場合に本製品の淵が干渉して
波打つ場合がございますので予めご了承下さい。
幅(mm)480(±5)
厚さ(mm)0.3
長さ(m)100
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。
長さ(m)500
農業用POフィルム押さえバンド固定部材。
簡単な作業で幅の広いPOフィルムバンドをがっちり抑える!
従来品に比べ、耐久性を改善!バンドの固定力がアップ!
用途パイプ用
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。
柔らかいので結びやすく、能率的です。
Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。
伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。
耐候性が抜群の黒色バンドです。
用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。
木起こし等に。
長さ(m)500
色黒
従来のハウス用バンドの強度を大幅にアップ、特殊加工による専用バンドがフィルムのバタつきを抑えます。
用途ハウス用部材。
仕様H2040
適合10mm×500m
色黒
入数20本×2芯
1巻
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
農業用ハウス抑えベルト。フィルムの保護やバタつきを防止します。
用途ハウス用部材。
材質LDPE・HDPE複合
PO系素材を使用した6芯入りのハウスバンドです。幅広い面で押さえるため、フィルムが傷つきにくく、表面の凹凸を少なくしているため、フィルムのこすれ破れも軽減します。
用途農PO専用ハウスバンド
幅(mm)47
色透明
長さ(m)150
芯数6芯
1巻(150m)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
農業用トンネル押え・仮押え・包装用に。
幅(mm)14
長さ(m)500
材質LDPE・HDPE複合
端末形状がリングとフックになっており線径も太く強力な針金バンドです。
従来のハウス用バンドの強度を大幅にアップ、特殊加工による専用バンドがフィルムのバタつきを抑えます。
用途ハウス用部材。
仕様H2040
適合10mm×200m
色黒
入数20本×2芯
1巻
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
柔らかいため、結束物を傷めません。
#24と比べて引張強度が高く、強度が高いのが特徴です。被膜が厚く重量も多くなります。
用途荷物の結束などに。
トラスコ品番001-9356
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。
工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定に
色シルバー
材質鉄線+メッキ
材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
線材によるパイプのクロス金具です。素早くしっかりと止められます。アーチパイプと母屋パイプを固定する際などにご使用いただけます。
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)5
2本の平行なパイプの接続部品。平行に並ぶパイプにかぶせてボルトとナットで固定。
各部材10個入り。組み立てると5セット分となります。
用途平行なパイプの接続部分
セット内容クリップバンド10個、ねじ10個、ナット10個
斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
寸法(mm)アーチ×直径Φ:22.2×19.1
備考M6×35丸ビス/蝶ナット付
十字傾斜金具。角度の異なる2本のパイプをしっかり固定します
用途パイプ筋交い部分、傾斜地部分
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
アングルバンドの固定に使うナット。
用途金具固定具
ねじ径M6
商品タイプナットのみ
1個
¥33
税込¥36
5日以内出荷
斜めにクロスさせる場合に使う補強用部品。
筋交用、傾斜地用として便利です。
用途傾斜用パイプ固定金具。
関連キーワード
1
2
3
次へ