強度のある直管パイプです。アイデア次第で、様々な事に使用できます。
用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。
材質スチール
長さ(mm)500
色シルバー
直径(Φmm)19.1
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
強度のある直管パイプです。
用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。
材質スチール
長さ(mm)1000
色シルバー
直径(Φmm)19.1
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)25
全国で一般的に使用されるパイプハウス峰部連結用外ジョイント。
トップクロスと組合わせて強固に峰部固定ができます。
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
棟ジョイント。アーチパイプを連結する棟部のジョイント部品です。
用途アーチパイプ棟部
巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット
ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品
長さ(m)10
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
線材を使ったT型交差部品。
パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)600
適正回転数(回転/分)1500以下
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。
工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定に
色シルバー
材質鉄線+メッキ
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230
タイプ手持ち式
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)122.7
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:10本
奥行(m)7.2
ドア両側スライド
高さ(m)2.7
間口(m)4.5
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)83.8
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:8本
奥行(m)5.4
ドア一枚扉蝶番式
高さ(m)2.4
間口(m)3.6
1セット
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)64.9
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:7本
奥行(m)4.8
ドア一枚扉蝶番式
高さ(m)2
間口(m)2.7
1セット
¥82,980
税込¥91,278
15日以内出荷
先端パイプと駆動線(コーティングワイヤー)を連結する部品です。
材質樹脂製
適合パイプ径(Φmm)(先端)12.7
1袋(50個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
線材によるパイプのクロス金具です。素早くしっかりと止められます。アーチパイプと母屋パイプを固定する際などにご使用いただけます。
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
駆動軸の角パイプのズレを防止します。原動機の左右・両妻面に取り付けてご使用ください。
1袋(3個)
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
ビニペット・オキペットとパイプを平行に留めます。
用途ハウス用部材。
適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
パイプを固定する爪が3箇所あり、本体にしぼり加工を施しているため強度抜群です。クサビを手で押し込むだけで仮止めができ、位置合わせ後にクサビをしっかり打ち込めば、ズレずに固定できます。ビニペット、ツユトール、ダブルペットなど各種フィルム止め材に取り付け可能です。
用途ハウス用部材。
1箱(10個)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ビニペットとパイプをクロスに留めます(クサビ中打ち式)。ビニペットとパイプの間にクサビを打ち込むため、パイプ背面に出っ張りができません。クサビに抜け防止用ストッパーがあるため、安全で振動に強くしっかりと固定します。
用途ハウス用部材。
角パイプのつなぎ目に取り付ける外ジョイントです。
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。
カーテン滑車と差し込みバーのセットです。
フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
適合パイプΦ12.7先端パイプ
先端パイプの端部(妻側)に取り付け、先端パイプが抜け落ちるのを防止する部品です。
1パック(4本)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
プラスチック製の滑車です。22~25Φまでの丸パイプにご使用ください。
1個(5個)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
応用バンドを使用し、48.6Φのパイプに取り付けるためのプラスチック製滑車です。
1個(2個)
¥3,998
税込¥4,398
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ