「ビニールハウス・温室用クリーナー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールハウス雪落とし用です。 先端がビニールのたわみに合うように湾曲しています。 先端にゴムがついているのでビニールを傷めません。
トラスコ品番819-0941 材質プラスチック 幅(mm)500 高さ(mm)150 質量(g)320
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。 遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。 柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。 動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。 ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。 また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用 質量(kg)3.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)243×1980~5180×150 ホース内径(Φmm)8.5 水量(L/min)7~9 ブラシナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売) 洗浄能力約200m2/時
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

Q4ホワイト HERMADIX 動画あり
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、 ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。 耐用期間は約10~12週間です。
用途遮光 ホワイト 容量(L)15 適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
17,980 税込19,778
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944 材質アルミ 全長(mm)収縮時1860、最大時7000 質量(kg)2 適合品番24001、24003、24031
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに 材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ 幅(cm)約40.8
1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。 倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク。 全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。 トラスコ品番819-3298 質量(kg)約2.2 幅(cm)約40.8 長さ(cm)約500
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。 カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940 材質プラスチック 幅(mm)500 高さ(mm)150 質量(g)340
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

誠和アグリカルチャレディソル
特徴濃度を調整することで幅広い遮光率での使用が可能です。(約20~80%)風雨、紫外線、凍結に対して高い耐性を持ちます。降雨中には光の透過率が高くなります。汎用性が高く、他のレディシステム製品の被膜の上から重ねて塗布することができます。ガラス、エフクリーン、硬質フィルム、農PO、農ビ、ポリカーボネート、アクリル等に使えます。レディクリーンで簡単に除去ができます。
用途太陽光を効果的に反射する遮光剤です。高温期の熱や光から作物を守るために使用されます。レディソルは汎用性の高い遮光剤で様々なタイプの作物に使用可能です。気候にもよりますが日光を好む作物、日陰を好む作物、どちらにもお使いいただけます。使用法。レディソルをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディソルは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。下の表に遮光率とそのために必要な缶数を示します。除去方法。レディソルはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、10aあたり1缶(25L)のレディクリーンを6倍(150L)の水で希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディソルの被膜は降雨で除去されます。詳しくはレディクリーンの商品ページをご覧ください。 規格20kg (14L)
1缶(20kg)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番819-0939 材質鋼材 幅(mm)320 高さ(mm)200 質量(g)810
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

誠和アグリカルチャレディクリーン
レディソル・レディヒートを塗布面から安全・確実に取り除きます。環境に有害な成分を含まず、有機成分は生分解性です。使用済みの除去液を自然界に放出しても問題ありません。屋根面に付着した汚れをレディソル・レディヒートと共に除去します。
用途レディソル、およびレディヒートを塗布面から取り除くことができる除去剤です。降雨が見込まれる1-7日前に、8aあたり1缶(20L)のレディクリーンを7倍(140L)の水で希釈して吹付け、レディソル・レディヒートの表面を十分に濡らします。レディソル・レディヒートはその後の降雨で除去されます。 規格20L
1缶(20L)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406 トラスコ品番819-0937 材質アルミ 幅(mm)200 シルバー 高さ(mm)270 質量(g)410
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)明涼40
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)明涼30W
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
1巻
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 65%以上の遮光率が必要な場合、最も経済的な遮光剤です。 (遮光率が65%よりも低く、長期間の遮光をご希望の方には「Q4ホワイト」がおすすめです。) 耐用期間は約4~8週間です。
用途遮光 ホワイト 容量(L)15 適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
16,980 税込18,678
3日以内出荷

「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。 低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。 カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スディラック社遮熱剤 トランスパー
温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮熱剤です。 植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮熱剤です。特に春から夏にかけての温室環境には最適です。 。温室のガターやフレームに無害で、ガラス温室、ポリエチレン、プラスチックトンネルに使用できます。 。製品は液体状ジェルです。3~5倍の水で希釈してお使いください。塗布後、温室の表面上で均一に 膜状に付着します。 。晴天日に朝の露が消えたときにスプレーしてください。 。悪天候にも強く、約5ヶ月保ちます。シーズン開始時に1回の散布で十分で経済的です。(台風など例外の場合もあります)
用途パイプハウス、屋根型ハウス 質量(kg)15
1缶
36,980 税込40,678
当日出荷

頑固な油汚れもすばやく落とすハンド用液体ソープ。 グリスやタールなど頑固な油汚れ、しつこい臭いをしっかり洗浄でき、ポンプ容器によりソープを残さず、無駄のない使用が可能です。
危険物の類別非危険物
1個(1.4kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)