RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
ビニエースをつないで延長するときのつ接続部品。
用途ビニエースの端部、延長部。
主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
線材を使ったT型交差部品。
パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
用途自在接続金具。
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
ハウスの外部に設置するハウス補強部材。
用途ハウス補強部材
ビニエースやウインドエースの端部にユニバーサルジョイントを接続する器具。
用途フィルム専用留材接続金具
妻面アーチ部分の段差を解消。 フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
ビニエースやウインドエースの端部に取付、ユニバーサルジョイントと接続する部材です。
用途フィルム専用留材接続金具。
タフウインドエースとパイプを抱き合わせて平行に接続する金具。
用途フィルム専用留材接続金具。
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
パイプと番線などを交差させる部品。
果樹用、棚線用として。
ボルト・ナット付き。
用途自在接続金具。
主にハウス先端に使用する、大口径にも使用できるT型交差部品。
用途大口径にも使用できるT型部品
妻面アーチ天井に使用。フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
ハウス棟部専用の直交部品(楔付き)です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
タフビニエースとスーパービニエースをクロスさせる部品。
ツマカンシリーズの取付に最適です。
用途フィルム専用留材接続金具。
妻面部分のタフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。
用途フィルム専用留材接続金具
斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
タフビニエース などをパイプに抱き合わせて平行に接続する金具。
用途フィルム専用留材接続金具
経済的な線材によるクロス部品。
峰、側にも簡単に利用できます。
用途T字金具。
関連キーワード
1
2
次へ