強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!!
仕様両端輪加工 折径20cm
折径(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
編数4回
軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。
荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。
用途船舶、農園芸、各種作業など
PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等
色GG
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
水を含んでも固くなりません。
用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
プライムポリマー社製ポリプロピレンを使用したロープです。GG色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリプロピレン糸は日本海事協会認定糸(NK第二種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。
用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地で活躍しています。軽くて強度もあり、しなやかで扱いやすい万能ロープです。
海上用特殊ロープです。8本のストランドで編んだクロスロープです。
用途小型船の繋留補助ロープや装飾ディスプレイに
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリプロピレン糸「くろしおⅢ(R)」を使用したロープです。ポリプロピレン系の船舶用ロープの中ではスタンダードな製品であるとともに、一般的なポリプロピレンロープよりも優れた耐候性、耐摩耗性を有しています。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
仕様水分率:0
色(マーカー)グレー
長さ(m)200
構造クロス打(2×4組)
比重0.91
軟化点(℃)140-160
色(本体)ホワイト
素材ポリプロピレンモノ
特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
関連キーワード