75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm)915 長さ(m)1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC 厚さ(mm)2
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m)50 透明 材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに 使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな厚さの製品をラインナップしています。 幅広い柔軟性の製品設計です。 防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。 各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど 形状ビニールカーテン
1巻ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸なし 質量(g/m2)390 設置場所屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)915 透明 長さ(m)10 表面 可塑剤(PHR)DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファームガーデンマイティピック
ハウス栽培でのビニールや防虫ネットの支柱装着に便利な固定具
用途ビニール・フィルムシート・マルチ等の固定 材質ポリプロピレン 全長(mm)約135
1パック(10本)
609 税込670
4日以内出荷

ファームガーデンダブルアンカー
ハウス栽培でのビニールや防虫ネットの支柱装着に便利な固定具
用途ビニール・フィルムシート・マルチ等の固定 材質ポリプロピレン 寸法(mm)84×205
1パック(6本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ハウス栽培でのビニールや防虫ネットの支柱装着に便利な固定具
用途ビニール・フィルムシート・マルチ等の固定 材質ポリプロピレン
1パック(6本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
1袋(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。 軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。 塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。 軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。 成分塩化ビニル樹脂系溶剤形 淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
188 税込207
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース 質量(kg)0.58 電流(A)12 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205 風量(L/min)(L)250、(H)500
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

VP-030FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,446 税込3,791
8日以内出荷

VP-050FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
8日以内出荷

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様封入レンズ型 材質アクリル系 厚さ(mm)0.3 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VP-100FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 1.0mm厚 防炎・超厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 重量のある厚手の1.0mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、固定幕、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~6690 厚さ(mm)1 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)1320 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,333 税込10,266
8日以内出荷

リンテックコマーススモークフィルム
日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など 材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.05 スモーク色 タイプ水で貼るタイプ 耐熱温度(℃)80
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装具を濡らさずに入浴できる特殊ポリ塩化ビニール製フィルムです。パウチが透けない厚さ80ミクロンのシートを使用。
付属品クリップ 寸法(cm)22×20 松吉医科器械コード24-6137-00
1パック(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。 寸法(mm)75×290×30 電圧(V)100 消費電力(W)50 有効幅(mm)400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

貼って剥がせるガラス用遮熱シート(ZERO SHEET) ZERO 動画あり
貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面
用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果 材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム 透明 耐熱温度(℃)60
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP-030SD 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,292 税込5,821
8日以内出荷

ホックチューブ リバーシブル JAPPY 動画あり
後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製 長さ(m)25 グレー/ブラック 仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm) 特性難燃性
1巻(25m)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP-050SD 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 帯電防止・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,015 税込6,617
8日以内出荷

電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×3種類 質量(kg)1.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257 連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時 風量(L/min)200
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

チャーリーブラウンの服がモチーフ。フロントガラスにフィットするサンシェード。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます。フロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します。吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単。約130×60cm
材質エアー発泡ミラーコートシート、(裏面)PETフィルム、(吸盤)ポリ塩化ビニル ホワイト 質量(g)240 寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×600
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷