7,019件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)4 インク油性顔料 線の太さ太字
1本ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用から作業用まで幅広く使えます。 暖かい裏毛つき。 防カビ衛生加工。 非フタル酸エステル系可塑剤使用。
タイプ袋入り 材質(裏)綿、レーヨン 材質(表)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用から作業用まで幅広く使えます。 暖かい裏毛つき。 防カビ衛生加工。 非フタル酸エステル系可塑剤使用。
タイプ箱入り 本体質量(g)67 材質(裏)綿、レーヨン 材質(表)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テナントカンパニーT2バッテリー式歩行型スクラバー
エコ商品
高い洗浄能力と汚水回収能力で定評あるTシリーズを小型化。 国内市場で受け入れられやすいマシンを目指しました。 日本の作業者の体型を考慮したコンパクトなボディは、小柄な作業者の方でも前方視界性がよく、安心して作業ができます。 操作も簡単で、メンテフリーバッテリー標準搭載ですので、ビルメン業の方だけでなく店舗スタッフの方でもフロア洗浄が簡単に行えます。
質量(kg)140(バッテリー含む) 出力(kW)(ブラシモーター)0.75、(バキュームモーター)0.30/2ステージ タンク容量(L)(洗浄液)26、(汚水回収)36 コード長さ(m)3 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1120×441/695(ボディのみ/スクイージー含む)×930 バッテリー内蔵型 回転数230rpm 清掃能力(m2/h)(平均)800、(最大)1290 バッテリー容量(Ah)75/5h×2 バッテリー電圧(V)12 騒音レベル(dB(A))68.5(ISO11201基準) 回転幅(mm)(最小通路)1220 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間1.5~2 接地(圧力)23kg 洗浄幅(mm)430
1台
749,800 税込824,780
5日以内出荷

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色レッド 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-13 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色ホワイト 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-11 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2 全長(mm)142.3 質量(g)44.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)8.5 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 動画あり
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)2.2~2.8 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色ブラック 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-12 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
159 税込175
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

衣類にスプレーするだけで、ヤマビルをよせつけない。
適合害虫ヤマビル 有効期間1週間
1本(135mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルケンシュトックジャパンARIZONA EVA
耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいことが特徴です。また、汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。 お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。
用途海やプールなどの水辺のレジャーに。オフィスや病院での仕事履きや室内履きとして。 材質EVA 靴タイプサンダル
1足
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃ 測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃) 防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64 付属品PTFEノズル240mm:3本 寸法(mm)70×40×210 質量(g)214 電源006P乾電池(9V) 温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1台
70,980 税込78,078
当日出荷

天然のヒバ油を使っていますので安全で、かつ薬剤臭が少なく、不快感なくお使い頂けます。 人畜、野生動物、魚類、甲殻類などに対して低毒性なので安心です。 強力直線ノズルにより3~5m先まで薬剤が届きます。 コンパクトなので、持ち運び(携帯)に便利です。
適合害虫ヤマビル 有効成分ジエチルトルアミド、ヒバ油
1本(180mL)
789 税込868
当日出荷

止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状角型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
用途ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯 材質EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS 質量(g)82 2018年トラスコ掲載ページ1 2145
1セット(10本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッグに引っ掛けとベルトに取付の2通りの使い方が選べます。ビルマーカー、建築用筆記具の携帯性をより便利にします
用途建築用筆記具ホルダー トラスコ品番837-0748 材質ABS、鉄 質量(g)105 本体寸法143×62×40mm(ベルト止め金具除く) 2018年トラスコ掲載ページ1 2145
1個
429 税込472
当日出荷

蝶プラ工業ビル 12
持ち手の付いたたらいです。
アズワン品番61-8561-12
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。 2018年トラスコ掲載ページ1 2145 材質ABS、アルミ、真鍮 質量(g)37 仕様芯径(mm):5
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結可能なツールボックスです。プラカラーや工具、パーツの収納など幅広く活躍します。ツールボックスを使って快適な製作活動を。ボックスは、引き出しサイズが異なる3タイプ(別売)から組み合わせて連結できます。
材質PP 高さ(mm)約195 奥行(mm)約165 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295
1個
2,599 税込2,859
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックビルバッグ
コンパクト収納可能で使用時には自立できるビルバッグ
材質(本体)内側:PE、外側:ナイロン 入数(枚)50 材質(キャップ)PE
1組
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌やウイルス除去に優れた「4.25%加速化過酸化水素(AHP)」を使用しています。洗浄剤に触れず容易に希釈可能です(4段階希釈ダイヤル機能付き)。安定性があり、希釈後約1ヶ月有効濃度が維持します。過酸化水素を単独で使用するよりも反応が早く、優れた除菌性能と高い洗浄力を示します。★米国環境保護庁(EPA)で認可された製品で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し、洗浄と除菌・除ウイルスを同時に行うことができます。
仕様JDフレックス 自動一体型ボトルタイプ 1.5L 成分界面活性剤(12%)、溶剤、過酸化水素(4.3%)、リン酸 容量(L)1.5 液性酸性 アズワン品番66-0012-73 使用濃度16~256倍
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷

オキシヴィルファイブ シーバイエス 動画あり
細菌やウイルス除去に優れる新技術AHP「活性化過酸化水素」を採用した高性能の除菌・除ウイルス剤です。 アメリカ環境保護庁(EPA)で認可された除菌剤で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し対象表面を衛生的に保ちます。 洗剤に触れず簡単希釈できる「自動一体型ボトル」採用により、清掃作業を標準化できます。 除菌効果。
用途プレウェットシステム適応品 病院・老健施設など高度なウィルス対策が必要なユーザー様の環境表面除菌に使用 液性酸性 使用希釈倍率16~256倍 効果除菌
1箱(3.78L×2本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)水性ビルデック
エコ商品
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど 希釈剤水道水 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢3分艶 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(20℃)2(5℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)4(5℃) 色番HN-55 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)6(5℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ビルデックNEO
ヤニ、シミ抑え効果が大きい。 長期耐久性に優れる。 強い防かび効果を長期持続する。 作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 65~90KU 密度23℃ 塗料 1.50±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)70~75 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.14
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ヤニ、シミ抑え効果が大きい。 長期耐久性に優れる。 強い防かび効果を長期持続する。 作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 65~90KU 密度23℃ 塗料 1.50±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量16kg 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)70~75 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.14
1缶(16kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

長期耐久性に優れる。 強い防かび効果を長期持続する。 作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 65~90KU 密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1時間 加熱残分(%)60~65 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10、エアレス:0.13
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓 長さ(m)15 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.7 伸び(%)1 質量(g/m)140±10 試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷


細かく仕切られた小物収納ケース
仕様●製品サイズ:421×302×73Hmm●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-5604-56
1個
2,288 税込2,517
5日以内出荷

フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ 材質ABS、POM、PC 寸法(mm)64×120×40 質量(g)135 電源(V)51A 刈込み高さ(mm)0.1以下 連続使用時間(分)フル充電時60 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(分)60
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

1個
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DS-571-070-0 ビルメンカートF テラモト 動画あり
ゴミなどの回収に便利な袋が付いた、多機能カート。
材質本体:スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、替袋:ポリエチレン 質量(kg)約12 容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×975×1005 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)上段/398×233×120、中段/391×237×68、下段/401×614×116
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

細菌やウイルス除去に優れた「4.25%加速化過酸化水素(AHP)」を使用しています。安定性があり、希釈後約1ヶ月有効濃度が維持します。過酸化水素を単独で使用するよりも反応が早く、優れた除菌性能と高い洗浄力を示します。★米国環境保護庁(EPA)で認可された製品で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し、洗浄と除菌・除ウイルスを同時に行うことができます。
仕様ボトルタイプ 3.78L 成分界面活性剤(12%)、溶剤、過酸化水素(4.3%)、リン酸 容量(L)3.78 液性酸性 アズワン品番66-0012-74 使用濃度16~256倍
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)エンブレム デビル
貴方のお車のエンブレムを変身させよう
用途エンブレムの周りにパーツステッカーを貼るだけでアクマークに変身 材質ABS クローム
1個
649 税込714
4日以内出荷

優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。 艶有りと艶消しを混合し、お好みの艶に調整できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木部、コンクリート、鉄部、その他、外カベ 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ビルメンカートL テラモト 動画あり
必要な清掃用品を一度に運び、効率よく作業できる樹脂製カート。 前輪には自在キャスター(Φ75)を後輪には安定性の高い大型車輪(Φ200)を使用しています。
材質本体:ポリプロピレン、替袋:ナイロン 質量(kg)約16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1115×980
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)