カテゴリ

  • 測定用品(104)
  • オフィス家具(65)
  • 事務用品(57)
  • メカニカル部品(55)
  • 卓上消耗品(48)
  • 学童・教育用品(44)
  • バイク部品(43)
  • 建築金物(40)
  • 日用品(33)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 自動車純正部品(30)
  • 厨房用品(28)
  • 家電(28)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 作業服(17)
  • 保管用品(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • 医療(14)
  • 塗料(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 自転車部品(8)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • 照明(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 理美容(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「ビンド」の検索結果

897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボス266アルドボス リボスリボス266アルドボスリボス(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1缶(750mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
内装用木材(床・ドアー・家具など)屋内の広葉樹、堅材及びコルク用。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、アルドボスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
クリア成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステルアマニウッドスタンドオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・珪酸・マイクロワックス・無鉛乾燥剤特性耐水比重0.83g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途木、床危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
龍靭ビットコンビタイプ2本組 ANEX龍靭ビットコンビタイプ2本組ANEX
629税込692
1個
当日出荷
1本で2サイズ使えるコンビビット。 ハードな作業に最適。 欠けに強く、耐久性抜群。 18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)
RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(377件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠テクロック(1件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
リボス629ビンド リボスリボス629ビンドリボス
4,998税込5,498
1缶(125mL)ほか
3日以内出荷
耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。比重1.0~1.3g/mL(色による)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L危険物の性状非水溶性
デュロメータ SK(新潟精機)デュロメータSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
リボス623デュロ リボスリボス623デュロリボス
21,980税込24,178
1缶(10L)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
279税込307
1本(50mL)ほか
欠品中
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド瓶80g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド瓶80g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1件のレビュー)
999税込1,079
1個(80g)
欠品中
お湯を注ぐと贅沢ブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタントコーヒーは、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スペシャル・ブレンド瓶 80gは、バランス良く飲みごたえのある深いコクと芳醇な香りをお愉しみいただけます。お試ししやすい小容量、瓶入りタイプのインスタントコーヒーです。お店の味わい40杯分!コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めました。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。
用途ホット ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 アイス ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。種別インスタントコーヒータイプ種類スペシャル・ブレンドシリーズちょっと贅沢な珈琲店
耐ガソリンペイント DAYTONA(デイトナ)耐ガソリンペイントDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
ポリエステル 8ダコード まつうら工業ポリエステル 8ダコードまつうら工業(20件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに包装形態ボビン巻
ラビングコンパウンド SOFT99ラビングコンパウンドSOFT99(20件のレビュー)
719税込791
1個(200g)
当日出荷
老化塗膜のクリーニングやボディの小キズ・汚れ・シミ取り、塗装補修の前処理、仕上げ用コンパウンド。
用途ボディについたスリキズ、引っかきキズ、ひどい水アカ、タール、ピッチなどの除去用形状ねり状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.2kg
MAGデジタル電波置掛兼用時計 クリアビュー MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 クリアビューMAG(ノア精密)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能。リビングで遠目にも見やすい大型タイプです。時刻を自動修正する電波時計で時刻合わせの必要がありません。時刻表示の他、温度・カレンダー・電波受信マーク付きです。
材質プラスチック・ガラス質量(g)605寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×33表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、置き掛け兼用、電波受信状況表示、電池交換お知らせ表示電池単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)湿度計日付表示電波時計温度計12/24表示切替時刻合わせ:不要(電波時計)
スタンドポスト 防水 A4 屋外 おしゃれ 郵便受け 玄関 置き型 スタンド型 YAMAZEN(山善)スタンドポスト 防水 A4 屋外 おしゃれ 郵便受け 玄関 置き型 スタンド型YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き材質スチール質量(kg)7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99組立時間約20-30分取扱説明書(0.22MB)
デスクオーガナイザー カール事務器デスクオーガナイザーカール事務器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
デスクまわりを分別して整頓できるツールスタンド。3種のサイズ違いの収納スペースで小物を細かく分類して収納することができます。
用途【大】ノート・リモコン・電卓など(W138×L35×H100mm)、【中】ペン・メモ帳など(W78×L35×H65mm)、【小】付箋・クリップ・印鑑など(W56×L35×H32mm)、スマホ・タブレットスタンド付き(厚さ20mmまで)、マグネットも付けられる、丈夫なスチール製。リビングや寝室にも馴染むシンプルなカラーリング。材質スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【大】138×35×100、【中】78×35×H65、【小】56×35×32関連資料(0.78MB)
C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベックC.ZONE レインウェア上下セット 32000ジーベック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1着
当日出荷から3日以内出荷
京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。 単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。 水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。 防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。 透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%材質(ファスナー)樹脂
C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベックC.ZONE レインウェア上下セット 32001ジーベック(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1着
当日出荷から3日以内出荷
京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。 単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。 水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。 防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。 透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%材質(ファスナー)樹脂
ボンド木工用 コニシボンド木工用コニシ(55件のレビュー)
179税込197
1本(50g)ほか
当日出荷
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
ミナフォームマルマル TRUSCOミナフォームマルマルTRUSCO(6件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
手動式デュロメータスタンド テクロック手動式デュロメータスタンドテクロック
89,980税込98,978
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
耐ガソリンペイント つや消しブラック (半つや) DAYTONA(デイトナ)耐ガソリンペイント つや消しブラック (半つや)DAYTONA(デイトナ)(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
つや消しブラック(半つや)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
S/5 STAINLESS STEEL CLOTHESPIN(ステンレススチールクロスピン) ダルトンS/5 STAINLESS STEEL CLOTHESPIN(ステンレススチールクロスピン)ダルトン(1件のレビュー)
449税込494
1セット(5個)
当日出荷
掴んだら離さないクロスピンたかが洗濯バサミ、されど洗濯バサミ。物干し竿ごとがっしりとホールドできるので、多少の強風でも安心して仕事を任せられます。竿に掛けたハンガーを掴むその姿に、思わず心も掴まれそう。ステンレス製なので劣化にも強く、あなたの日常に長く寄り添います。キッチンやランドリー・リビングで活躍する、ご機嫌なアヒルが目印のクリーニンググッズ。見た目や使い勝手にこだわったお気に入りの道具は、毎日の掃除を楽しく快適にしてくれます。
用途洗濯物を干す時など材質201ステンレススチール、アルミニウム、スチールタイプ竿ピンチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×25×46入数(個)5
FIT COLOR A4ファイルボックス ナカバヤシFIT COLOR A4ファイルボックスナカバヤシ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。
サイズA4材質ポリプロピレン質量(kg)0.33タイプヨコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×329×237RoHS指令(10物質対応)対応
ラビングコンパウンド 粗目 武蔵ホルトラビングコンパウンド 粗目武蔵ホルト(5件のレビュー)
949税込1,044
1本(70g)
当日出荷
研磨性が高く、補修塗装の粗研磨やサビ落し、金属加工、塗装前も下地処理に適しています。50ミクロン。
形状ねり状寸法(mm)105×30×200危険物の類別非危険物
高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん AjⅡVIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
FIT COLOR ブックスタンド ナカバヤシFIT COLOR ブックスタンドナカバヤシ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.57サイズA4タイプタテ・ヨコ自在寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×210×167RoHS指令(10物質対応)対応
取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kg SIS取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kgSIS
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
移動に便利なハンドルが付いた三段カート。使い勝手の良いマルチワゴンです。キッチンだけでなくリビングや子供部屋、ランドリールームなど様々な場所で活躍します。移動に便利な360度回転キャスター付き。4個中2個のキャスターにストッパーが付いていま。1つのカゴの耐荷重が10kgの丈夫なスチール性だから、重たいものも安心して収納できます。カゴの底は全てメッシュ構造になっているので通気性が抜群!落ち着いた色味なので、どんな場所にもなじみます。
材質スチール質量(kg)3.9耐荷重(kg)1段あたり10、3段合計30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×36.5×81(キャスター含む)外寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38.5×28×9、中段:39.5×29×9、下段:41×30×9内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:37.8×27.5×8.5、中段:38.7×28.5×8.5、下段:39.8×29.5×8.5
スリムチェスト アイリスオーヤマスリムチェストアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷
工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。クローゼットやランドリーの隙間を有効活用できます。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管ホワイト/クリア天板耐荷重(kg)2引出し内寸法(mm)233×328×158収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚引出し耐荷重(kg)4/段
突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム 萩原突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム萩原
9,398税込10,338
1台(1台)
翌々日出荷
リビングやダイニング、玄関やキッチン、クローク、WIC、脱衣所やランドリールーム、洗面所、トイレなど、お部屋のいろいろな場所に設置できる突っ張り式ラック。天井と床があれば設置できるので、窓の前など収納を置きにくい場所も活用することができます。壁に穴を空ける必要が無いので、マンションやアパートなどの賃貸でも設置が可能。パーテーションや間仕切りとしても活躍します。カラーは木目調ナチュラル・木目調ブラウン・ホワイト・石目調グレー・木目調ブラックの5色から選べます。
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。材質フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維板、【ホワイト/ホワイトのみ】メラミン樹脂化粧繊維板備考〇組立式〇棚板2枚〇フック7ケ付
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(50件のレビュー)
599税込659
1本(500g)ほか
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ナイロンコードスパイラル(静音) 三洋テグスナイロンコードスパイラル(静音)三洋テグス(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷
30%騒音低減。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
長さ(m)235ブルー
LEDデスクライト 302タイプ アイリスオーヤマLEDデスクライト 302タイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)820寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331照度(Lx)1500定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85調光の可否適合規格照度:JIS照度A形準拠光源LED待機時消費電力(W)0.4
備長炭ドライペット エステー備長炭ドライペットエステー
329税込362
1セット(420mL×3個)
当日出荷
除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気を取りながら、気になるニオイを脱臭します。 場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプタンクタイプ
リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 Panasonic(パナソニック)リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
マガジンスタンド タワー 4段 山崎実業マガジンスタンド タワー 4段山崎実業
3,200税込3,520
1個
当日出荷
リビングで圧迫感を感じさせないスタイリッシュなマガジンスタンド。スッキリ薄型で薄型テレビボードの横に置いても場所を取らないタテ置きタイプ。安定感もしっかりで4段収納可能。
材質本体:スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×18×71質量(g)約1300内寸(cm)各段:約W23.5×D2.3×H20
土瓶用つる エムズジャパン土瓶用つるエムズジャパン(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質針金、籐
上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
7,690税込8,459
1組
当日出荷から7日以内出荷
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
備長炭ドライペット エステー備長炭ドライペットエステー
639税込703
1個(300g)
当日出荷
除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気をとりながら、気になるニオイを脱臭します。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になり、除湿効果がひとめでわかります。衣類の収納時に湿気とニオイを吸いとります。
商品タイプシートタイプタイプ引出・衣装ケース用
FIT COLOR A4ファイルスタンド ナカバヤシFIT COLOR A4ファイルスタンドナカバヤシ
699税込769
1個
当日出荷
個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。
サイズA4材質ポリプロピレン質量(kg)0.26タイプタテ・ヨコ自在寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×247×310RoHS指令(10物質対応)対応
デュロメータ SK(新潟精機)デュロメータSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A90を越え測定対象硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
...