88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類ビーカー 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
1個ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)トールビーカー(SIBATA)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(ガラス)
丈夫で耐熱性に優れたビーカー
材質ガラス製 IWAKI(ほうけい酸ガラス製)
1箱(6個)
3,180 税込3,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷


種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


本体より取手の位置が離れているため、本体が熱くても持ち手が触れず熱が伝わりにくい構造になっております。
タイプトール手付
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,515 税込2,767
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー 仕様耐熱性:-100~288℃ 目盛なし
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
15,880 税込17,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレスSUS304 目盛なし 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,190 税込6,809
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)合成石英ビーカー
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1個
41,200 税込45,320
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカーPP 100mL
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)100 直径×高さ(mm)54×71 本体質量(g)12.5 目盛(mL)25 材質ポリプロピレン(PP) 種類ビーカー 外径(Φmm)45(接地面底) 目盛本数(本)5
1個
109 税込120
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ビーカー ステン総絞り
ステンレス(SUS304)製の総絞りビーカーです。
材質ステンレス(SUS304) 種類ビーカー
1個
6,960 税込7,656
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類トール 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ビーカー PMP製
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。 オートクレーブ可。
種類ビーカー 目盛あり
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです。
材質/仕上石英ガラス 耐熱温度(℃)1100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー 材質硼珪酸ガラス3.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

宮原計量器石英ビーカー
石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。
材質石英ガラス 耐熱温度(℃)1100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロンケミカル石英ビーカー
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
種類ビーカー 材質石英ガラス
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高純度の無水硅酸を溶融した単一成分のガラス(石英)でできたビーカーです。耐熱性、化学安定性、光透過性に優れています。耐熱温度:1000℃
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificPMPビーカー
ガラスと同様の透明度。優れた耐化学薬品性、耐熱性があり、連続で+150℃での使用、断続で+175℃での使用が可能。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
1本ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード