「ビーカー ガラス製 50ml」の検索結果
材質硼珪酸ガラス3.3
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質硼珪酸ガラス
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり(目安)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
種類トールビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
耐熱温度(℃)250
材質硼珪酸ガラス(DURANR)
目盛あり
オートクレーブ可能
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり(青色)
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
材質硼珪酸ガラス
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
持ち手がついているので便利です。
材質硼珪酸ガラス
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 50ml目盛 = あり寸法 = 70 x 38mm直径 = 38mm
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
丈夫で耐熱性に優れたビーカー
材質ガラス製 IWAKI(ほうけい酸ガラス製)
RS PRO 16
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 50ml目盛 = あり寸法 = 42 (Dia.) x 60mm直径 = 42mm長さ = 60mm
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。
種類ビーカー
耐熱温度(℃)300
持ち手なし
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
目盛あり
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
材質PE(ポリエチレン)
目盛あり
持ち手あり
日本製のPFAビーカーです。
材質PFA
種類ビーカー
高品質・高純度の石英ビーカーです。形状も安定しており低価格です。
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー
仕様耐熱性:-100~288℃
目盛なし
国内生産による高品質な石英ビーカーです。
種類ビーカー
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。
種類トール
耐熱温度(℃)300
持ち手なし
高品質で低価格の石英ビーカーです。
胴外径×高さ(mm)Φ90×120
1個
¥25,146
税込¥27,661
7日以内出荷
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
材質硼珪酸ガラス
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです。
材質/仕上石英ガラス
耐熱温度(℃)1100
石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。
材質石英ガラス
耐熱温度(℃)1100
1
2
3
次へ