材質硼珪酸ガラス3.3
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。
種類ビーカー
耐熱温度(℃)300
持ち手なし
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
種類ビーカー
材質石英ガラス
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。
材質石英ガラス
耐熱温度(℃)1100
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー
材質PTFE(フッ素樹脂)
目盛なし
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり(目安)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー
耐熱温度(℃)120
新感覚のコーヒーサーバー。電子レンジ・食洗機OK。
材質本体/耐熱ガラス
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー
仕様手なし
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
透明性・耐熱性・剥離性に優れています。
材質TPX(ポリメチルペンテン)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
ビーカーの内側に容量を示す目安線が入っています。ビーカーの外側が段付きになっており、すべりにくく持ちやすいです。
耐熱性・耐寒性・耐薬品に優れています。
オイルバス等で 限に抑えた高レベルの酸洗浄も行なえます。
加熱時はそのまま持つことができ、大容量を入れて重くなった場合も安全に持ち運ぶことができます。
非粘着性があり、粘度の高い試料の取り扱いや剥離性のよさを必要とする操作にも適しています。
仕様●容量:1000ml●目盛単位:100ml●サイズ:Φ110×152mm●材質:PFA
アズワン品番65-2315-15
1個
¥19,800
税込¥21,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質硼珪酸ガラス
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
耐熱温度(℃)250
材質硼珪酸ガラス(DURANR)
目盛あり
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
連続270℃まで加熱が可能です。熱交換に最適です。ビーカーを直接加熱することができます。
材質(底部)カーボン
直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。
種類ビーカー
材質フッ素樹脂(PTFE)/カーボン
目盛なし
持ち手なし
適合流体酸・アルカリなど
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー
仕様目盛付、取手なし
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー
仕様目盛付、取手付
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
持ち手あり
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。
種類トール
耐熱温度(℃)300
持ち手なし
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー
仕様目盛付、取手なし
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質ポリプロピレン
種類ビーカー
耐熱温度(℃)120
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
丈夫で耐熱性に優れたビーカー
材質ガラス製 IWAKI(ほうけい酸ガラス製)
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類ビーカー
アイソスタティック成形で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
種類ビーカー
目盛なし
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー。ポリプロピレン製、目盛付、耐熱121℃(オートクレーブ滅菌可能)
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
適合規格ISO3819
溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。
耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー
仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能
目盛あり
高純度の無水硅酸を溶融した単一成分のガラス(石英)でできたビーカーです。耐熱性、化学安定性、光透過性に優れています。耐熱温度:1000℃
関連キーワード
1
2
3
4
次へ