296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
1個ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,956 税込48,352
7日以内出荷

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質ポリエチレン エスコ品番EA991KT-1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×156×126
1個
455 税込501
翌日出荷

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP) 種類フタ
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー 材質PE 使用温度範囲(℃)"-40~85
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類ビーカー 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー 耐熱温度(℃)120
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品に優れています。 オイルバス等で 限に抑えた高レベルの酸洗浄も行なえます。 加熱時はそのまま持つことができ、大容量を入れて重くなった場合も安全に持ち運ぶことができます。 非粘着性があり、粘度の高い試料の取り扱いや剥離性のよさを必要とする操作にも適しています。
仕様●容量:1000ml●目盛単位:100ml●サイズ:Φ110×152mm●材質:PFA アズワン品番65-2315-15
1個
19,800 税込21,780
3日以内出荷

目盛が両サイドにあり、積み重ね可能です。目盛の印字が取れないよう、60℃以下でのご使用をお勧めします。
容量(mL)1000 材質PP 1目盛(mL)10
1箱(12個)
11,682 税込12,850
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスビーカー MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。 種類手付ビーカー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー 仕様目盛付、取手なし 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)