90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカーや広口容器の底の隅々まできれいに洗浄できます。
材質毛種/馬毛、柄部/木 毛材馬毛 適合器具ビーカー
1本
1,802 税込1,982
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として pH値6.5~8.5 成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水 使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。 材質(容器)ポリエチレン
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカーをすみずみまできれいに洗えるナイロン製ブラシです。 先端に泡立ちの良いスポンジ付で、力を入れずに洗浄できます。
毛材ポリプロピレン・ナイロン 材質(柄)ポリプロピレン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカー用ブラシ 野宮産業 動画あり
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具ビーカー 毛材馬毛
1本
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適。水道工事不要。UV除菌機能付き
付属品かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ 寸法(mm)420×440×470 質量(kg)13.5 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)726/740 機能UV除菌 給水方式タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L 対応寸法(mm)高さ270mm以内(目安) 洗浄方式回転ノズル噴射式 乾燥方式送風
1台
95,000 税込104,500
9日以内出荷

実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン 全長(mm)(大/中/小)280/215/250 ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10 材質(柄)ステンレスSUS304 ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

メスフラスコ用ブラシ 野宮産業 動画あり
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具メスフラスコ
1本
959 税込1,055
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジャージャー洗瓶 サンプラテック 動画あり
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
材質(ブラシ部)樹脂発泡体
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ 動画あり
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。 適合器具 毛材馬毛 材質(柄部)針金+ビニール被膜
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
仕様洗浄用 トラスコ品番440-4904 材質PTFE 質量(g)80 適合ビーカー容量(mL)1200 アズワン品番61-3538-57
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

メスシリンダー用ブラシ 野宮産業 動画あり
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具メスシリンダー 毛材馬毛 長さ(mm)350 幅(mm)200
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFA製バイアル等の洗浄用に設計されています。酸による効率的で汚染のない清潔洗浄が出来ます。接液部は全てPFA製です。安全で汚染のない洗浄が出来ます。ビーカー等の加熱と比較して、液体の蒸発量を大幅に削減できます。一度に複数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器です。ホットプレートでの加熱浸漬洗浄後の酸を注出できるポート付で、酸に触れる事はありませんので、安全に取扱いできます。
容量(mL)400 アズワン品番61-8493-77
1個
239,800 税込263,780
欠品中

BRUSHTECH社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られています。
材質樹脂発泡体/ポリエチレン、柄/ポリプロピレン 適合器具ビーカー
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電波法型式指定取得済みです。 ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。
用途理化学機器。 医療用具。 発振周波数(kHz)38 電源(V)単相100 コード長さ(m)2 タイマー設定0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式) バルブ(排水)1/2インチバルブ
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途試験管用ブラシとして。 適合器具試験管 毛材馬毛 全長(mm)250 直径(Φmm)40 材質(柄部)針金+ビニール被膜 渡り(mm)50
1本
199 税込219
当日出荷

間接洗浄の必需品MCS/MCD専用のホルダーで、500mLビーカーを超音波洗浄器に入れて間接洗浄を行うことができます。シリコンゴム製のOリングで、ビーカー高さの位置を任意で調整できます。水槽内の水が汚れるのを防ぎます。
仕様Oリング(mm):内径/Φ79.6、線径/Φ5.7 材質本体/PVC、Oリング/シリコンゴム 穴径(mm)Φ93
1個
5,590 税込6,149
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。
用途洗浄用 適合500CC用 トラスコ品番440-4882 質量(g)60 アズワン品番61-3538-55
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
トラスコ品番440-4891 質量(g)80 適合ビーカー容量(mL)1000用 アズワン品番61-3538-56
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)黒豚毛 材質(柄部)スチール
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステルの主成分で粘度を下げるときに使用します。コバルトを量る時のピベットやビーカーを洗浄するのに使用できます。
用途ポリエステル樹脂用希釈剤 使用方法ポリエステル、ゲルコートを希釈するとき樹脂の量に対して10~30%添加して使用してください。 無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)スチール
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

試験管用ブラシ 野宮産業 動画あり
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具試験管 毛材馬毛
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神田ゴム化学撹拌棒 ポリスマン
ゴム部はビーカー等の容器の残留物を洗浄するのに使用できます。 さかさまにすれば球体部で撹拌棒として使用できます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
1本
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

攪拌棒としてだけでなく、ゴム部でビーカーなどの残留物を洗浄することもできます。
材質PP製(柄)、ゴム製(先端)
1本
240 税込264
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三角フラスコ用ブラシ 野宮産業 動画あり
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具三角フラスコ 毛材馬毛
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)サニタリービーカー BK-SMAシリーズ
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
材質容器本体/SUS316L、取っ手/SUS316L 幅(mm)255 質量(kg)1.4 高さ(mm)230 種類ビーカー 容量(L)5 表面処理内外面バフ研磨 アズワン品番63-1206-93
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 種別ウォッシュアンドドライ アズワン品番3-5569-01
1個
8,390 税込9,229
当日出荷

フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。
毛材馬毛 材質(柄)鋼線、(取手)木製
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛付きビーカー。上部の折返しが無く洗浄しやすい商品です。
用途計量、小分け作業に便利です。 材質SUS304
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)コニカルビーカー(IWAKI)
口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33) 目盛精度:全量で±5%
1個(1個)
889 税込978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具振盪フラスコ 毛材馬毛 長さ(mm)275 幅(mm)140 奥行(mm)140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
仕様●一目盛(mL):10●入数:1個入●材質:PP●重量:14.3g●※重量は基準値であり、バラつきによる個体差があります。 アズワン品番1-4620-22
1個
特価
23 税込25
当日出荷

ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具L字管 毛材ナイロン 長さ(mm)220 幅(mm)160 奥行(mm)20
1本
859 税込945
当日出荷