SB6X譲りのオーディオクオリティ「B+COM SOUND SYSTEM」を搭載。
大出力D級デジタルアンプと高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質スピーカーにより、
ハイエンドモデルSB6Xクラスの音質とパワフルな音圧を実現しました。
まさに、音にこだわるB+COMサウンドです。
B+COM ONEは、L側とR側のスピーカーに対し贅沢に左右それぞれ独立した2つのハイパワーアンプを搭載。
左右独立したアンプとすることで、電気的な歪みの少ない明瞭なステレオサウンドを奏でます。
明瞭でパワフルなアンプと高音質のスピーカーにより、低音域から高音域まで全ての領域でバランスの良いハイクオリティサウンドが体験できます。
また、これらはオーディオリスニングだけでなく、インカム通話をする上でも音質向上に貢献する非常に重要な要素となります。
B+COM ONEとSB6Xをミックスしてグループで一発ペアリング。
すぐに会話が始められます。
もちろん、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」とも「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を利用してグループ通話が可能です。
※「B+LINK」通話機能は、B+COM ONEとSB6X専用の通話方式となります。
※ユニバーサル通話機能を搭載している、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」との接続については、ユニバーサル インターコール・レシーブ機能で接続します。
※ユニバーサル通話機能を搭載していない、旧モデル「SB203」「SB213」「SB213.EVO」との接続については、ユニバーサルインターコール機能で接続します。(B+COM Uにて要設定変更)
B+COM ONEはスマホ接続用のデバイスボタンを使用せずに、相手側のユニバーサル通話機能を使用して、B+COM ONE側のインカム用ボタンでペアリングを受けることが可能な「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を搭載。
スマートフォンとの接続を保ったまま他社インカムとの通話が可能です。
そのため、相手と通話していない時は、スマートフォンの音楽を聴いたり、電話が掛かってきた際に通話を受けたりすることも可能です。
また、接続相手がユニバーサル通話機能を持たないバイクインカムやヘッドセットとの通話も可能な「ユニバーサルインターコール機能」も搭載しています。
(B+COM Uにて要設定変更)
直感的で操作性の高い「SB6X」のインターフェイスを踏襲
2つのインカム専用B+COMボタン、スマホなどのデバイス操作用のジョグダイヤルボタン式のデバイスボタンで、インカム通話とデバイス操作をそれぞれ独立させています。
例えば、普段使いやソロツーリングなどの場合は、デバイスボタンだけの操作となるシンプルで直感的な操作感を実現しました。
B+COM ONEとSB6X同士の場合、グループの誰か一人が通話ボタンを押せばすぐにグループ通話が始められ、B+LINK通話中は終始ボタン操作の必要もなく、使い勝手の良いライディングが可能です。
※「聴きトーク」機能は搭載していないため、走行中にインカム通話とオーディオリスニングを切り替える際は、B+LINK通話切断/接続の操作が必要となります。
1個
¥31,880
税込¥35,068
当日出荷
SB6X譲りのオーディオクオリティ「B+COM SOUND SYSTEM」を搭載。
大出力D級デジタルアンプと高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質スピーカーにより、
ハイエンドモデルSB6Xクラスの音質とパワフルな音圧を実現しました。
まさに、音にこだわるB+COMサウンドです。
B+COM ONEは、L側とR側のスピーカーに対し贅沢に左右それぞれ独立した2つのハイパワーアンプを搭載。
左右独立したアンプとすることで、電気的な歪みの少ない明瞭なステレオサウンドを奏でます。
明瞭でパワフルなアンプと高音質のスピーカーにより、低音域から高音域まで全ての領域でバランスの良い
ハイクオリティサウンドが体験できます。
また、これらはオーディオリスニングだけでなく、インカム通話をする上でも音質向上に貢献する非常に重要な要素となります。
B+COM ONEとSB6Xをミックスしてグループで一発ペアリング。
すぐに会話が始められます。
もちろん、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」とも「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を利用してグループ通話が可能です。
※「B+LINK」通話機能は、B+COM ONEとSB6X専用の通話方式となります。
※ユニバーサル通話機能を搭載している、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」との接続については、ユニバーサル インターコール・レシーブ機能で接続します。
※ユニバーサル通話機能を搭載していない、旧モデル「SB203」「SB213」「SB213.EVO」との接続については、ユニバーサルインターコール機能で接続します。(B+COM Uにて要設定変更)
B+COM ONEはスマホ接続用のデバイスボタンを使用せずに、相手側のユニバーサル通話機能を使用して、B+COM ONE側のインカム用ボタンでペアリングを受けることが可能な「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を搭載。
スマートフォンとの接続を保ったまま他社インカムとの通話が可能です。
そのため、相手と通話していない時は、スマートフォンの音楽を聴いたり、電話が掛かってきた際に通話を受けたりすることも可能です。
また、接続相手がユニバーサル通話機能を持たないバイクインカムやヘッドセットとの通話も可能な「ユニバーサルインターコール機能」も搭載しています。
(B+COM Uにて要設定変更)
直感的で操作性の高い「SB6X」のインターフェイスを踏襲
2つのインカム専用B+COMボタン、スマホなどのデバイス操作用のジョグダイヤルボタン式のデバイスボタンで、インカム通話とデバイス操作をそれぞれ独立させています。
例えば、普段使いやソロツーリングなどの場合は、デバイスボタンだけの操作となるシンプルで直感的な操作感を実現しました。
B+COM ONEとSB6X同士の場合、グループの誰か一人が通話ボタンを押せばすぐにグループ通話が始められ、B+LINK通話中は終始ボタン操作の必要もなく、使い勝手の良いライディングが可能です。
※「聴きトーク」機能は搭載していないため、走行中にインカム通話とオーディオリスニングを切り替える際は、B+LINK通話切断/接続の操作が必要となります。
1個
¥31,880
税込¥35,068
当日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
セット内容B+COM PLAY 本体ユニット ×1台、ヘルメットスピーカーユニット ×1個、スピーカー固定用面ファスナー(メス) ×2枚、スピーカー固定用調整パッド ×4枚、ワイヤーマイク ×1本、ワイヤーマイク用スポンジ ×1個、本体固定用面ファスナー(オス・メス) ×2セット、充電用USB Type-Cケーブル ×1本、ユーザーズマニュアル(保証書) ×1冊
出力Class2
連続使用時間(時間)音楽再生最大12
保証期間ご購入から1年間
防塵防水性能IP67相当
充電時間(時間)約2
スピーカー外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω
BluetoothBluetooth 5.1
対応プロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP
セット内容ヘルメットスピーカーユニット×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
1セット
¥3,600
税込¥3,960
3日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
B+COM SB6XR 特長機能
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
特長・スペック・操作性
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
アフターサービス
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6人、グループ通話方式:B+LINK、ユニバーサル通話:対応
質量(g)53
連続使用時間(時間)インカム通話:最大約22、携帯通話・音楽再生:最大約24(それぞれ単体での稼働の場合)
バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA
保証期間ご購入日から1年間
充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子)
防水仕様IP67相当
BluetoothBluetooth 5.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6※アンテナ部除く
スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 ネオジムマグネット インピーダンス16Ω
出力レンジClass1 / Class2
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
1個
¥5,500
税込¥6,050
3日以内出荷
「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。。B+COM が美しく快適にジャストフィット。SHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。。ケーブルをすっきり収納。「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。
セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1
色ブラック
対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X
1個
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
適合B+COM SB6XR/SB6X
セット内容ヘルメットスピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
1セット
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
適合B+COM SB6XR/SB6X
セット内容ワイヤーマイク×1、ワイヤーマイク用スポンジ×1
1個
¥6,300
税込¥6,930
当日出荷
適合B+COM SB6XR/SB6X
セット内容ベースプレート×1、ワイヤークリップ×1、ベース用面ファスナーオスメス×1、ベース用保護ラバー×1、ベース用両面粘着シート×1、スピーカーハーネス用固定クリップ×1
1セット
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
セット内容マイクホルダー本体(マイクスポンジ付)、ホルダーベース(A・B・C)×各1
対応製品B+COM 全モデル
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
1セット
¥900
税込¥990
3日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
色モフラージュ
1個
¥1,800
税込¥1,980
5日以内出荷
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
SYGN HOUSE (サインハウス)
バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ
B+COM TALK (ビーコム トーク) 用オプションパーツ
適合B+COM TALK (ビーコム トーク)
1個(2枚)
¥900
税込¥990
5日以内出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類特定小電力トランシーバー
材質本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)受信待ち受け時 約50
送信出力10mW
付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)422.050~422.300
通信方法単信方式
電波形式F3E
スピーカー出力(mW)500/8Ω
ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
トラスコ品番421-0557
適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種
質量(g)120
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
セット内容スピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
1セット
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
関連キーワード