350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
回転速度(min-1[r.p.m])52
付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)
適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番297-3855
質量(kg)19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320
モーター100V 350W
ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])52
付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ
適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番852-0512
質量(kg)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320
モーター100V 350W
ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
長尺パイプの精密加工の必需品
適合機種ビーバー25、アストロニック1
最高高さ(mm)230
最低高さ(mm)145
アズワン品番64-6747-87
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用
仕様ステンレス管用
トラスコ品番852-0508
適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)
材質ハイス
サイズ1-11/2
質量(g)500
アズワン品番64-6747-91
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番275-9772
質量(kg)4.2
寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
バツグンの切れ味で、キレイな切断面。
長寿命。
仕様ステンレス管用
適合機種ビーバー25、アストロニック1
アズワン品番64-6747-92
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2
トラスコ品番298-1661
型式S40A3
電源(V)100
消費電力(W)500
能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)
コード長さ(m)電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
トラスコ品番852-0506
アズワン品番64-6747-89
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。
工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。
指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質工具用炭素鋼
アズワン品番8-3109-11
1袋(2枚)
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7602
型式2RC
能力ねじ切(B):19~39
適合パイプ薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2
質量(kg)5.8
肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8
使用率(%)0.25
モーター(W)1010
回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500
切断能力(Φmm)15~170(10~150A)
モーター電圧(V)100
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です
トラスコ品番852-0513
適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5
質量(kg)3.8
サイズ1/2-1
アズワン品番64-6748-01
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。
トラスコ品番829-1458
セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
1個
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
AT21/2-3チェーザハイス。
適合ダイヘッド:自動(ビーバー・アストロニック)
トラスコ品番852-0497
山数11
アズワン品番64-6747-52
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ
トラスコ品番809-4555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用
仕様ステンレス管用
トラスコ品番852-0507
適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)
材質ハイス
サイズ1/2-3/4
質量(g)500
アズワン品番64-6747-90
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード