「ビームラックルボルト」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(20個)
2,798 税込3,078
当日出荷

火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄 適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄 適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
2,898 税込3,188
欠品中

ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm 適合ボルト径W3/8・M10
1個
599 税込659
当日出荷

ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。
1個
319 税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10] ボルトM8×45 適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄) 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
859 税込945
当日出荷



ビームラックルに取り付け、ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。[YKB-W3(D)]
適合SGA-10-3E,SGB-,SGPA 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
4日以内出荷


鋼材厚20mmまで H・C形鋼用 吊ボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します 角度調整ができます
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC アズワン品番65-2123-88
1個
340 税込374
翌日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルトW3/8 表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
ブラック 適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
1個
619 税込681
翌々日出荷

火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
樹脂部:ホワイト 適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
1個
619 税込681
翌々日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。
適合H・L・C形鋼・吊りボルト 材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付 適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)