46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 表面処理3価ホワイト 仕様6mm用 寸法t(mm)2.7 寸法D(Φmm)17 寸法d(Φmm)15 ねじの呼びM17
1箱(500個)
1,298 税込1,428
翌日出荷


1箱(500個)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 寸法l(mm)全ネジ 寸法h(mm)2.5 寸法dk(mm)11
1箱(400個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1箱(200個)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(120個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1パック(8個)ほか
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 適合板厚(mm)0.8~3.2 外径(Φmm)13 寸法C(mm)0.8 寸法d3(mm)2.9 寸法h(mm)1.5 寸法y(mm)3.7 寸法dk(mm)7.5
1パック(13個)
539 税込593
当日出荷

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
1パック(100本)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字穴番号#2 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法C(mm)0.8 寸法d(Φmm)4.2 寸法I(mm)全ねじ 寸法d3(mm)2.9 寸法h(mm)1.5 寸法y(mm)3.7 寸法dk(Φmm)7.5
1箱(1000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷


オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質 表面処理ユニクロめっき
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5パック×4本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)25
1箱(500本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)16
1箱(600本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)13
1箱(800本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)19
1箱(500本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷



1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.3
1箱(2パック×10本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合板厚(mm)1枚/0.6~1.02枚合わせ時合計/1.2MAX 有効長(mm)(ねじ)6 寸法h(mm)1.8 寸法dk(Φmm)7.5
1箱(1000個)
8,998 税込9,898
翌日出荷



1箱(1000個)
3,798 税込4,178
翌日出荷



1箱(800個)ほか
8,098 税込8,908
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)