2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルネセイコウセレナスツール
エコ商品
材質ポリエステル/スチールパイプ 幅(mm)305 質量(kg)2 高さ(mm)480 奥行(mm)305 キャスターなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング 再生紙使用マーク適合
1脚
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳)10以上 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷