20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム蒸着の特性を生かした平床水稲育成シート 遮熱性、反射性など機能性抜群のポリシャインSを仕様した平床式水稲育苗により根はり、生育がよい素質の強化された健苗が得られます。
厚さ(mm)0.06 シルバー 穴の有無無し 取扱説明書(0.5MB)
1セット(25m×2本)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接木クリップの支点を浮かし、V字に均等した圧力挟持ができるので活着が良好です。 成苗接木の呼び接ぎ・割り接ぎに最適です。 何度も繰り返し使用できるので経済的。 ウリ科・ナス科兼用で5色あり、鮮やかな特殊色は育苗整理にも役立ちます。 ジベレリン処理時の目印に。
用途果菜類の接木育苗資材
1袋(200個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)断熱フィルム
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。 2018年トラスコ掲載ページ9 0853 材質ポリエステルフィルム シルバー 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率0% 日射透過率(%)15
1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。 三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。 出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。 適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。 適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。 保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。
厚さ(mm)0.05 シルバー
1箱(50m×3巻)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までなかったスプレータイプで、様々な被覆資材を強力接着。ハウスの補修やトンネルの継ぎ足し加工など、様々な場所で活躍します。
用途農POハウス等の補修、不織布の接合、遮光ネットの接合、その他農業用被覆資材の接合。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 関連資料(1.02MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

暗い場所でも光を当てると反射し視認性向上
用途屋内外保安、工事用看板、安全対策に 長さ(m)5 厚さ(μm)120 伸び(%)140 引張強度(N/25mm)39.2 粘着力(N/25mm)18 耐候性4年耐候
1巻
5,698 税込6,268
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに 材質基材:ポリエステル基布 厚さ(mm)0.38 シルバー タイプ帆布 遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法) 耐寒温度(℃)-15 熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508 熱伝導率(W/mk)λ=0.026524 材質(ハトメ)真鍮 ハトメ内径(Φmm)約12
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
透明 サイズA4 アズワン品番4-4064-01
1袋(10枚)
2,060 税込2,266
当日出荷

面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
セット内容本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用 切断能力(mm)(接ぎ木)約3~8 寸法(長さL×幅W)(mm)約215×120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32 材質パラフィン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全体を木目調のカラー・質感で包み込んだ唯一無二のデザイン型国産収納庫。住環境に自然に溶け込むナチュラルな風合い
質量(kg)118 高さ(mm)1932 奥行(mm)900 間口(mm)1700 梱包数7個 標準装備品棚板4枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)675×1800 関連資料製品仕様図(0.12MB) 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1699×792×1865 取扱説明書取扱・組立説明書(0.85MB) 扉形式引き戸 棚板調整ピッチ(mm)100間隔 15段階 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)846×435 必要ブロック数(個)6
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
1巻
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!! 本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(mm)茎保持部:11.0 内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1 適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
1袋(200個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)