測定力(N)0.4以下
タイプ切換レバータイプ
特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。
測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.72
対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW
材質(ボール)超硬
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下
タイプ切換レバータイプ
裏ぶた仕様平裏ぶた
測定力(N)0.3以下
タイプノークラッチタイプ
全長(mm)103
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)17.74
対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A
材質(ボール)超硬
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.2
対応製品PC-1A PC-1AE PC-3
材質(ボール)超硬
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.00
対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD
材質(ボール)超硬
全長(mm)80
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)19.24
対応製品PC-1B PC-1BE PC-1BW
材質(ボール)超硬
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)37.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
タイプ縦形・両面形タイプ
寸法L(mm)22.4
目盛0 - 40 - 0
目盛仕様0-40-0
戻り誤差(μm)4
指示誤差[全測定範囲](μm)9
広範囲精度(μm)8
隣接誤差(μm)5
繰返し精密度(μm)3
指示誤差(μm)10目盛:5
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.63
対応製品PCN-1B PCN-1BE
材質(ボール)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ボール)超硬
寸法l(mm)8.80
対応製品PC-2 PC-2V PC-4
材質(ボール)超硬
寸法D(Φmm)2
寸法l(mm)18.7
適合TI-133H、133HR、433H、153H
材質(ボール)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番137557
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
寸法l(mm)8.13
対応製品PCN-S
材質(ボール)超硬
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。外枠と内枠の隙間から水や油の進入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。ゲージ破損防止測定子がついています。
測定範囲(mm)0~0.5
目量(mm)0.01
測定力(N)0.3以下
仕様ノークラッチタイプ
寸法L(mm)21.3
目盛仕様0-25-0
もどり誤差(μm)3
広範囲行き精度(μm)5
仕様高精度
材質超硬
タイプノークラッチタイプ
測定範囲(mm)0.28
目量(mm)0.002
測定力(N)0.3以下
目盛仕様0-140-0
測定子長さ(mm)19.86
戻り誤差(μm)3
指示誤差[全測定範囲](μm)4
測定子XN2L-2付
繰返し精密度(μm)1
指示誤差(μm)10目盛:2
目量(mm)0.01
測定力(N)0.1以下
隣接誤差(μm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)0.05
隣接誤差(μm)5
測定力(N)0.3以下
タイプノークラッチタイプ
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。
全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。
外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。
ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。
ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。
バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
0-0ピクテストは、芯出し、平行度出し等の基準出し専用器です。
0-0ピクトテスト板は、ゼロ点だけですから用途に合わせて測定子の長さや形状を変えたものを取付け使用できます。
読み間違いをなくすため、指針の回転は、1回転未満にしてあります。
ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。
繰返し精度(μm)3
関連キーワード