地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。
設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。
飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。
排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。
丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグエコノミースキミングブーム
地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。
設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。
飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。
排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。
丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
対応オイル
材質PP
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線に強いポリエステルメッシュネット内部の細長いひも状の吸収材は、軽油から原油まで高粘度の油も吸収します。
丈夫なメタルクリップとリングで確実にブームを連結します。
メッシュネットについている丈夫なロープは、設置、回収作業を容易にします。
飽和状態になっても沈みません。
水をはじき、油のみを吸収します。
ブームで油を囲い込み、ピローを投げ入れるとさらに効果的です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグスパゲッティブーム
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番364-6769
材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)
色ブルー
寸法8cm×122cm(直径×長さ)
吸収量約2.8L/本、約112L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
色白
種別オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
寸法(mm)480×620
色黒
使用の目安約5年
質量(g/枚)約65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。
材質ポリプロピレン
直径(Φcm)8
長さ(cm)117
箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395
吸収量(L/箱)約36
吸収量(L/本)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別オイル/溶剤用
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ76×1200
吸油量(L/本)2.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。
また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。
自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
1袋(28L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。
化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。
オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。
NETIS登録商品です。
油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として
対応オイル
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。
機械周辺にしっかりフィットします。
ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。
ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策
集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番406-0946
材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質
寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)
吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応オイル
材質ポリプロピレン
長さ(m)3
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
海上、河川等への油流出事故防止に
親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わない為、水面に浮きながら油だけを吸収します。水処理槽や、河川、貯水池、海上等の浮上油の回収に最適。
用途油専用
対応オイル
材質PP
色イエロー
直径(Φmm)127
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード
仕様カーテン無
全長(m)20
自重(kg)38
体積(m3)0.8
1本
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。
水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。
吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。
吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。
漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途漏油吸着・拡散防止フェンス
種別オイル専用
材質植物繊維主体
長さ(mm)1200
形状チューブ状
幅(mm)Φ70
質量(kg)2
色ベージュ
吸着量(L/枚)3.3
1箱(20本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
トラスコ品番283-3611
材質/仕上天然繊維主原料
質量(g)100
吸収量(L/本)3.3
サイズ(mm)Φ70×1200
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
用途低水深の防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード。海難防止膜
体積(m3)1.2
関連キーワード